保護メガネ エルフィット LF-401山本光学(16件のレビュー)当日出荷
日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。<br />くもり止めハードコートレンズ。<br />鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。<br />軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。<br />環境に優しい金属部品無使用モデル。
ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用。
レンズ色クリア材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収トラスコ品番384-5036形状一眼型色クリア質量(g)27フレーム色クリスタルブルー加工硬化処理機能ひさし有、ノンスリップラバーJIS規格JIS規格品材質(フレーム)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合