水貼りできますので、繰り返しはがして利用できます。視認性・帯電防止性に優れています。ハサミやカッターでカットが可能です。
仕様防炎性:難燃性 酸素指数25以上(JIS K-7202-A)
材質軟質PVC
厚さ(mm)1
寸法(m)1000×2000
抵抗値表面固有:1.1×10^13Ω(JIS K-6911)
アズワン品番1-3821-13
1本
¥95,980
税込¥105,578
10日以内出荷
水貼りできますので、繰り返しはがして利用できます。
視認性・帯電防止性に優れています。
ハサミやカッターでカットが可能です。
仕様(防炎性)難燃性 酸素指数25以上(JIS K-7201-A)
材質軟質PVC
厚さ(mm)0.5
色(色可視線)グリーン
光学濃度(OD)3以上
波長(nm)585~810
抵抗値(Ω)(表面固有)1.1×10^1^3(JIS K-6911)
水貼りできますので、繰り返しはがして利用できます。
視認性・帯電防止性に優れています。
ハサミやカッターでカットが可能です。
仕様防炎性、難燃性 酸素指数25以上(JIS K-7201-A)
材質軟質PVC
厚さ(mm)0.5
色(色可視線)クリアグレー
光学濃度(OD)266・355・1064(OD3以上)、800~2500・7700~12000(OD5以上)
波長(nm)266・355・1064(OD3以上)、800~2500・7700~12000(OD5以上)
抵抗値(Ω)(表面固有)1.1×10^13(JIS K-6911)
関連キーワード