3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水貼りできますので、繰り返しはがして利用できます。視認性・帯電防止性に優れています。ハサミやカッターでカットが可能です。
仕様防炎性:難燃性 酸素指数25以上(JIS K-7202-A) 材質軟質PVC 厚さ(mm)1 寸法(m)1000×2000 抵抗値表面固有:1.1×10^13Ω(JIS K-6911) アズワン品番1-3821-13
1本
95,980 税込105,578
10日以内出荷

水貼りできますので、繰り返しはがして利用できます。 視認性・帯電防止性に優れています。 ハサミやカッターでカットが可能です。
仕様(防炎性)難燃性 酸素指数25以上(JIS K-7201-A) 材質軟質PVC 厚さ(mm)0.5 (色可視線)グリーン 光学濃度(OD)3以上 波長(nm)585~810 抵抗値(Ω)(表面固有)1.1×10^1^3(JIS K-6911)
1個
97,980 税込107,778
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水貼りできますので、繰り返しはがして利用できます。 視認性・帯電防止性に優れています。 ハサミやカッターでカットが可能です。
仕様防炎性、難燃性 酸素指数25以上(JIS K-7201-A) 材質軟質PVC 厚さ(mm)0.5 (色可視線)クリアグレー 光学濃度(OD)266・355・1064(OD3以上)、800~2500・7700~12000(OD5以上) 波長(nm)266・355・1064(OD3以上)、800~2500・7700~12000(OD5以上) 抵抗値(Ω)(表面固有)1.1×10^13(JIS K-6911)
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)