手持ち溶接面などに取り付け可能な自動遮光の液晶カセット。内臓バッテリーとソーラー発電から電源供給するため、手間いらず
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護
仕様遮光スピード1/4000!
質量(g)約36.5
電源太陽電池及び内蔵バッテリー
使用温度範囲―5℃~55℃
フィルターサイズ(mm)W108×H51×D5
遮光度アーク点火前3.5(プレート使用時4) アーク点火後10(プレート使用時11)
視界範囲(mm)92×35
切替時間(秒)0.25~0.45
遮光性能1/4000秒
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。
通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護
種類自動溶接遮光面
仕様遮光スピード1/25000!
質量(g)470
電源太陽電池及び内蔵バッテリー
使用温度範囲―10℃~55℃
遮光度アーク点火前3.5 アーク点火後6~14
視界範囲(mm)110×90
切替時間(秒)0.1~1.0
遮光性能1/25000秒以下
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
LC-700/LC-800 自動遮光液晶溶接面に取付可能な≪外側≫カバーレンズ。
液晶のキズを防止します。
適合本体LC-700・LC-800 液晶面ヘルメットタイプ
種類自動遮光面
溶接作業の内容に合わせて、LC-8(#10)やお手持ちの溶接プレートをセットして使用可能なモデル。窓部フリップアップ可能
用途溶接作業時の顔面の保護。(作業に合わせた別売の遮光プレートをセットしてご使用ください。)
種類溶接面(かぶり式)
トラスコ品番836-5847
材質耐衝撃性ナイロン
寸法(mm)(窓部)跳ね上げ部W95×H42、内窓部W93×H45
質量(g)450
タイプヘッドギアタイプ
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。
通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護
種類自動溶接遮光面
仕様遮光スピード1/25000!
質量(g)520
電源太陽電池及び内蔵バッテリー
使用温度範囲―10℃~55℃
遮光度アーク点火前3.5 アーク点火後6~13
視界範囲(mm)110×90
切替時間(秒)0.1~1.0
遮光性能1/25000秒以下
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
LC-350 & LC-450シリーズ用防臭フィルターです。
トラスコ品番851-3435
質量(g)10
1枚
¥919
税込¥1,011
当日出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
フラシュランプをセンサーが感知し、瞬時に液晶シャターが閉じる画期的なグラスです。可視光線以外の紫外線、赤外線もカット。上下左右のあらゆる角度から散乱光を防ぎます。
用途フラシュランプ作業の施術者。
トラスコ品番411-0346
セット内容セミハードケース、レンズ保護プレート、ストラップ、レンズクリーナー
材質/仕上レンズ:液晶
質量(g)95
電源(V)太陽電池、リチウム電池(CR1220)
遮光度遮光時:#11、遮光前:#3、遮光後:#11
遮光速度(秒)0.0002
紫外線カット○
調整機能ツル調整:○
角度調節○
1個(1個)
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
特長
用途LC-700用のヘッドギアです
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
関連キーワード