「jis保護メガネ」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ソフト鼻パッド付です。メガネ併用可能です。レンズ:曇り止め、傷付防止加工UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット
トラスコ品番379-3702
形状一眼型
質量(g)49
加工硬化処理
機能メガネ併用可能、曇り止めレンズ、傷付防止加工、UVカット
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)約2.3
アズワン品番6-8010-04
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ソフト鼻パッド付です。メガネ併用可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作、研磨作業。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様UVカット、ノーズパット、上ひさしサイド付き
トラスコ品番308-5597
形状一眼型
質量(g)49
加工硬化処理
機能メガネ併用可能、UVカット
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)約2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
メガネ併用可能です。防じん性とフィット性に優れたニュークッションバー付です。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様上ひさしサイド付、クッションバー付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ロックラバー、角度調整可能
材質(クッションバー)エラストマー
質量(g)49
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×65×168
材質(フレーム)ナイロン
レンズ厚さ(mm)約2
コンパクト設計でフィット性能が高いオーバーグラス。
仕様UVカット(紫外線カットレンズ)、眼鏡併用可能、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、上ひさしサイド付、エラストマークッション
機能フレーム幅調整可能、テンプル角度調整可能
形状一眼型
レンズ防曇
材質(レンズ)PET-AF(ハードコート&くもり止め)
トラスコ品番788-7167
質量(g)54
タイプメガネ併用可
規格JIS規格品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×57×159
加工硬化処理
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
耐摩傷性に優れ外部からの衝撃に強く眼に安心のペトロイドレンズを使用。上下サイドにひさし付、耳のかけ具合に合わせてつる調整可能、傷汚れのレンズの交換可能な2眼タイプの眼鏡
レンズ色クリア
種別対飛来物用
JIS規格JIS T 8147規格品
形状2眼型
フレーム色ブラウン
材質(フレーム)プラスチック
フィット感を追求した L-fit グラスシリーズ。
どなたにもフィットする、超軽量保護めがね
LF-301シリーズの上ひさしなしタイプ。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ
仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収
トラスコ品番375-6564
形状一眼型
色クリア
質量(g)24
フレーム色クリスタルブルー
加工硬化処理
機能くもり止めハードコートレンズ、鼻パッド付け替え可、軽量
JIS規格JIS規格品
材質(フレーム)プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。
クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。
ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等
レンズ色クリア
仕様JIS規格品、クッションバー付(軟質塩ビ製)
種別対飛来物用
形状1眼型
質量(g)43
タイプメガネ併用可
規格JIS T8147
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
フレーム色透明
加工硬化処理
材質(フレーム)ポリカーボネート製
材質(トリム)エラストマー
ラチェット機構付でフレーム枠の角度を調整できます。
アズワン品番8-1061-01
仕様上ひさしサイド付、ツル長さ・角度調整可、UVカット、防傷加工
トラスコ品番126-4265
形状2眼型
質量(g)36
規格JIS T 8147規格品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×54×138~145
フレーム色ブラウン
加工硬化処理
機能フレーム角度調整可能
材質(フレーム)プラスチック
材質(レンズ)ポリカーボネート(ペトロイドレンズ)
紫外線遮断率(%)99.9%(200~300nmすべてカット)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
種別替えレンズ
働く女性・小顔の方にジャストフィット!
ラウンドフレーム設計で、抜群の防護性能と快適なフィット感を両立した軽量めがね。
形状二眼型
材質(レンズ)PET-AF(ポリカーボネート/両面ハードコートくもり止め)
質量(g)25
適合規格JIS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×43×156
材質(フレーム)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
耐衝撃性・耐摩耗性・耐熱性が高く、防曇加工を施したレンズにより、安全でクリアな視界を確保します。双球面レンズを採用していますので、顔にフィットします。ノーズパッドの裏表を付け替えると、高さを変える事ができます。金属パーツを使用していません。上部ひさしカバー付きで安全性と快適機能を兼ね備えています(LF-401シリーズのみ)
材質フレーム/ナイロン、テンプルクッション・ノーズパッド/エラストマー
寸法(mm)145×155×41
色クリア×ブルー
材質(レンズ)ポリカーボネート(ペトロイドハードコート機能付き防曇加工)
紫外線遮断率(%)0.999
関連資料(0.22MB)
めがねと併用可能なコンパクト設計のオーバーグラスタイプです。フレーム幅は3段階、つる角度は5段階調整ができ、更にフレックスフレームがソフトなフィット感を実現します。耐衝撃性・耐摩耗性・耐熱性に優れています。防曇加工を施したレンズにより、安全でクリアな視界を確保します。度付眼鏡の上からの着用はもちろん、眼鏡をかけていない方も着用可能なオーバーグラス設計です。クッションバーは飛来物が衝突した時の顔面への衝撃を和らげ、グラス上部からの粉じんの侵入を防ぎます。
材質フレーム/ナイロン、テンプルクッション・ノーズパッド・フロントパッド/PVC
寸法(mm)157×159×57
色クリア×ブルー
質量(g)54
機能メガネ併用可、フレーム幅3段階・つる角度5段階調整、耐衝撃性、耐摩耗性、耐熱性、防曇加工、オーバーグラス設計、クッションバー
材質(レンズ)ポリカーボネート(ペトロイドハードコート機能付き防曇加工)
紫外線遮断率(%)0.999
レンズ厚1.5mmの耐衝撃性の優れたタイプ
JIS規格&ANSI規格 両規格対応製品。
レンズ全周に通気孔が付いているため、くもりにくく、上部からの粉じんが入りにくいタイプ。
ベルトは発塵性が低いエラストマー素材を採用。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など
仕様通気孔付
機能めがね・マスク併用可能、紫外線カット
形状ゴグル型
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)92
規格JIS規格ANSI規格
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×80×71
材質(フレーム)軟質ビニール
材質(バンド)ゴムベルト
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード