カテゴリ

  • 安全保護具(227)
    • 1眼型 メガネ(40)
    • 通気孔付き ゴーグル(34)
    • 2眼型 メガネ(26)
    • かぶり型(6)
  • マスク(122)
    • 本体 電動マスク(15)
  • 厨房用品(1)
    • ボウル(1)
  • 溶接用品(55)
    • 自動遮光フィルター(1)
    • 遮光メガネ(41)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 学童・教育用品(3)
  • 手袋(2)
  • 安全用品(1)
  • 作業服(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 山本光学
  • 山本計器(16)
  • 山本電気(6)
  • ヤマモトレーシング(521)
  • 山本電機製作所(165)
  • ケミカル山本(127)
  • Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)(70)
  • 山本化学工業(66)
  • 山本製作所(52)
  • 山本科学工具研究社(26)
  • 山本珈琲(13)
  • 肉の山本(8)
  • 山本かじの(7)
  • ヤマモリ(6)
  • 山本鍍金試験器(5)
  • 山本水圧工業所(4)
  • 山本山(2)
  • 山本満商店(2)
  • 山本商事(2)
種類
  • 種類ゴーグル型(33)
  • 種類一眼型(29)
  • 種類二眼型(21)
  • 種類防災面(18)
機能
  • 機能UVカット(32)
  • 機能その他(1)
  • 機能つる伸縮可(4)
  • 機能ひさし/サイド付(15)
  • 機能マスク併用可(22)
  • 機能メガネ併用可(39)
  • 機能レンズ交換可(14)
  • 機能曇り止め(22)
  • 機能耐薬品性(1)
  • 機能耐衝撃性(7)
  • 機能角度調整可(12)
  • 機能軽量型(7)
  • 機能防傷加工(8)
  • 機能鼻パッド有(5)
  • 機能鼻パッド調整可(1)
材質(レンズ)
  • くもり止めレンズ(17)
  • その他(14)
  • アクリル(16)
  • アセチ(7)
  • アセテート(6)
  • セルロース(7)
  • ペトロイド・AF(34)
  • ポリアミド(1)
  • ポリエチレン(4)
  • ポリカーボネート(54)
  • ミストレス(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(166)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(103)
サービス分類
  • レンタル(1)
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yamamoto」の検索結果

420件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SS-7000CL 保護ゴーグル用 シリコーンクッション 山本光学SS-7000CL 保護ゴーグル用 シリコーンクッション山本光学
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
SS-7000CL 保護ゴーグル用 シリコーンクッション対応製品:SS-7000CL クイックベルト、SS-7000CL◆取り外し可能シリコーン製クッション シリコーン製クッションは、肌に優しく、取り外して水洗いできるため、衛生的。
材質シリコーン
YG-1100 (PAF) 保護ゴーグル用 スペアレンズ 山本光学YG-1100 (PAF) 保護ゴーグル用 スペアレンズ山本光学
2,498税込2,748
1枚
5日以内出荷
◆UVカット 有害な紫外線(380nm以下)を99.9%以上カット。◆レンズの傷つきにくさも確保しつつ、過酷な環境下においても、継続的な使用や、長時間の使用にも耐えることができる新開発のくもり止めコーティング。ふき取り耐久性20倍、水洗い耐久性10倍
入数(枚)1入レンズ色クリアレンズPAF(両面プレミアムハードコートくもり止め)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2
YG-5600/YG-5601 保護ゴーグル用 スペアベルト 山本光学YG-5600/YG-5601 保護ゴーグル用 スペアベルト山本光学
499税込549
1本
5日以内出荷
YG-5600/YG-5601 保護ゴーグル用 スペアベルト/YAMAMOTOロゴ対応製品:YG-5600、YG-5601 保護ゴーグル
ブルー入数1本入り
930FXED-FL (フレームレンズ付) 山本光学930FXED-FL (フレームレンズ付)山本光学
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
930-F-XED用のフレームレンズです
930-F-XED HEAT-LENS 保護ゴーグル 山本光学930-F-XED HEAT-LENS 保護ゴーグル山本光学
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
「絶対にくもらない」保護ゴーグルがさらに進化!過酷な環境下でも安全な視界を確保、レンズが発熱するヒートレンズ機能「XED」搭載モデルレンズ全体を面発熱させることで、レンズ内面の水分を蒸発させ、結露や凍結を防ぎます。さらに、内側と外側のレンズの間にできた温度の緩衝層が結露を防止する「ダブルレンズ」に「高機能くもり止め」をコーティング。徹底的に「曇らない」ことにこだわったゴーグルです。レンズの発熱時間が30%向上し、連続使用可能時間は約8.5時間に延長。耐薬性に優れ、柔軟性が高く、肌に優しいシリコーンフレームです。素早い装着性を実現する「SRベルト」です。いつでも新品視界、ティアオフレンズ付きです。
セット内容ティアオフレンズ(20 枚)、リチウムイオンバッテリー 、充電用USB コード、DC カールコードレンズ色クリア材質(フレーム)シリコーン材質(レンズ)ポリカーボネート
SN-610G PAF ガスケット付一眼形保護めがね【PAF(パフ)】 山本光学SN-610G PAF ガスケット付一眼形保護めがね【PAF(パフ)】山本光学
3,498税込3,848
1個
当日出荷
SN-610に、防じん性を高めたガスケットが付いたモデル。ふき取り耐久性 20倍、水洗い耐久性 10倍!『くもりにくさ』にこだわったYAMAMOTOオリジナルの最高レベル(※2) くもり止め【PAF(パフ)】搭載。防じん性を高めたガスケットが付いたモデル。エラストマー素材のガスケットが、めがねと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガード。上部トリムが、正面からだけでなく上からの粉じんの侵入を防ぎ、下部のトリムがめがねと頬の隙間を埋めます。一眼形の防護性能と二眼形の光学性能を併せ持つツインレンズ採用。後頭部を抱え込むフィッティング。しなやかに、たわんで顔に優しくフィットします。滑りにくく、高いホールド力を実現。肌に触れる部分の圧力を分散し、長時間の作業でも痛みを感じにくい薄型テンプルを採用。テンプル角度は5段階に調節が可能。テンプルの角度を調節することで、着用者の顔によりフィットし、顔と保護めがねの『スキマ』を最小限に抑えます。有害な紫外線(380nm以下)を99.9%以上カット。顔のカーブにフィットしたフレーム設計で、隙間から入ってくる紫外線も軽減します。レンズの傷つきにくさも確保しつつ、過酷な環境下においても、継続的な使用や、長時間の使用にも耐えることができる新開発のくもり止めコーティング。ふき取り耐久性20倍、水洗い耐久性10倍を実現。
用途粉じんや飛来物などが舞う研磨・粉砕・切削・穿孔・はつり・ボード切断作業などの建設・製造現場、医療や介護現場、消防・救急、木工軽作業・刈払い、農業・林業など材質レンズ:ポリカーボネート質量(g)38レンズ色クリア適合規格JIS(JIS T8147)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W153×H51×D163 (mm)フレーム色ダークグレー×ライトブルーレンズPAF(両面プレミアムくもり止め&ハードコート)材質(フレーム)プラスチック、エラストマー
YG-1100 PAF 保護ゴーグル 【PAF(パフ)】 山本光学YG-1100 PAF 保護ゴーグル 【PAF(パフ)】山本光学
3,598税込3,958
1個
当日出荷
眼鏡が併用できる成形レンズタイプの保護ゴーグル。ヘルメット装着時でも違和感なくしっかりフィット。
質量(g)123レンズ色クリア適合規格JIS(JIS T8147)ANSI(Z87.1)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W201×H81×D85 (mm) ※ベルト部除くレンズPAF(両面プレミアムハードコートくもり止め)材質(フレーム)ポリ塩化ビニル(マニュアルベンチレーション)材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)ブラックレンズ厚さ(mm)2.2
YFT-304 ひさし・サイド付防災面バブルタイプ 山本光学YFT-304 ひさし・サイド付防災面バブルタイプ山本光学
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
谷沢製作所製ヘルメット【123シリーズ】適合モデル。面体にサイドカバーを取り付けた、保護面積の大きいタイプ。作業者の正面側だけでなく、横方向からの粉じん等に対応。
質量(g)250レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×216×220材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)アクリルレンズ厚さ(mm)【元版】3
YFT-301 ひさし付防災面バブルタイプ 山本光学YFT-301 ひさし付防災面バブルタイプ山本光学
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
谷沢製作所製ヘルメット【123シリーズ】適合モデル。面体内に使い捨て式防じんマスク併用可能なバブル面。軽量なプラスチックフレーム
質量(g)200レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)243×213×193機能軽量材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)アクリルレンズ厚さ(mm)【元版】3
JIS一眼形オーバーグラス保護メガネ SN-770シリーズ 山本光学JIS一眼形オーバーグラス保護メガネ SN-770シリーズ山本光学
3,240税込3,564
1個
当日出荷
めがねと併用可能なコンパクト設計のオーバーグラスタイプです。フレーム幅は3段階、つる角度は5段階調整ができ、更にフレックスフレームがソフトなフィット感を実現します。耐衝撃性・耐摩耗性・耐熱性に優れています。防曇加工を施したレンズにより、安全でクリアな視界を確保します。度付眼鏡の上からの着用はもちろん、眼鏡をかけていない方も着用可能なオーバーグラス設計です。クッションバーは飛来物が衝突した時の顔面への衝撃を和らげ、グラス上部からの粉じんの侵入を防ぎます。
材質フレーム/ナイロン、テンプルクッション・ノーズパッド・フロントパッド/PVC寸法(mm)157×159×57クリア×ブルー質量(g)54機能メガネ併用可、フレーム幅3段階・つる角度5段階調整、耐衝撃性、耐摩耗性、耐熱性、防曇加工、オーバーグラス設計、クッションバー材質(レンズ)ポリカーボネート(ペトロイドハードコート機能付き防曇加工)紫外線遮断率(%)0.999
JIS一眼形軽量保護メガネ JIS T8147適合 LFシリーズ 山本光学JIS一眼形軽量保護メガネ JIS T8147適合 LFシリーズ山本光学
1,340税込1,474
1個
翌々日出荷
耐衝撃性・耐摩耗性・耐熱性が高く、防曇加工を施したレンズにより、安全でクリアな視界を確保します。双球面レンズを採用していますので、顔にフィットします。ノーズパッドの裏表を付け替えると、高さを変える事ができます。金属パーツを使用していません。上部ひさしカバー付きで安全性と快適機能を兼ね備えています(LF-401シリーズのみ)
材質フレーム/ナイロン、テンプルクッション・ノーズパッド/エラストマー寸法(mm)145×155×41クリア×ブルー材質(レンズ)ポリカーボネート(ペトロイドハードコート機能付き防曇加工)紫外線遮断率(%)0.999関連資料(0.22MB)
LS-900Sシリーズ用パーツ 山本光学LS-900Sシリーズ用パーツ山本光学
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
電動ファン付き呼吸保護具LS-900Sシリーズ用パーツのメカニカルフィルターです。
トラスコ品番682-3336幅(mm)113厚さ(mm)30高さ(mm)184材質(フィルター)ガラス濾紙
防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具 山本光学防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具山本光学
219,800税込241,780
1個
29日以内出荷
特長1:Higt-Protection 高い防護係数(S級)。
用途ガス・電気・TIG溶接、研磨・切削・グラインダー、粉砕、鋳物・炉内などの各種粉じん用、クリーンルームにおける薬品・食品などの粉体取扱作業仕様性能区分:大風量形、PL3、S級粒子捕集効率(%)99.97以上型式検定合格番号第TP128号対象(粉じん)DOP粒子
ゴグル型保護めがね ペトロイドAF 山本光学ゴグル型保護めがね ペトロイドAF山本光学
1,898税込2,088
1個
当日出荷
高性能くもり止めタイプゴーグル対象物がすっきり見えるフラットレンズ仕様。眼鏡併用の場合でもゴーグルレンズとの干渉がありません。
トラスコ品番812-1969材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質ビニール、バンド:イソプロピレンラバー質量(g)85レンズ色クリア
防災面用 スペアレンズ 山本光学防災面用 スペアレンズ山本光学
2,998税込3,298
1枚
4日以内出荷
対応製品:YF-300、YF-301防災面面体内に使い捨て式防じんマスク併用可能なバブル面※取替え式マスクなど体積の大きいマスクは併用出来ない場合がございます。取り付け可能ヘルメットタイプ:MP型、リブ小型、リブ大型
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などトラスコ品番859-9565幅(mm)213材質/仕上アクリル高さ(mm)223質量(g)140レンズ色クリア装着方法ヘルメット取付
ひさし・サイド付防災面バブルタイプ スペアレンズ 山本光学ひさし・サイド付防災面バブルタイプ スペアレンズ山本光学
4,998税込5,498
1枚
4日以内出荷
防災面ヘルメット取付タイプ YF-304用スペアレンズです。
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などトラスコ品番853-7201材質/仕上アクリル質量(g)190レンズ色クリア装着方法ヘルメット取付
防災面ヘルメット取付タイプ 山本光学防災面ヘルメット取付タイプ山本光学
1,998税込2,198
1個
当日出荷
視認性の良いアクリル防災面のスタンダードタイプ面体上部に防護カバー(ひさし)の無いタイプ眼や顔全体を保護取り付け可能ヘルメットタイプ:MP型、フラット型、リブ小型
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などトラスコ品番812-1956材質/仕上レンズ:アクリル質量(g)258タイプひさしなし防災面スタンダードタイプレンズ色クリア装着方法ヘルメット取付
防災面バブルタイプ スペアレンズ 山本光学防災面バブルタイプ スペアレンズ山本光学
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷
防災面ヘルメット取付タイプ YF-380B用スペアレンズです。
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などトラスコ品番853-7204材質/仕上アクリル質量(g)90レンズ色クリア装着方法ヘルメット取付
ひさし付防災面バブルタイプ 山本光学ひさし付防災面バブルタイプ山本光学
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
面体内に使い捨て式防じんマスク併用可能なバブル面※取替え式マスクなど体積の大きいマスクは併用出来ない場合がございます。取り付け可能ヘルメットタイプ:MP型、リブ小型、リブ大型
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などトラスコ品番812-1937材質/仕上レンズ:アクリル質量(g)213タイプひさし付防災面バブルタイプレンズ色クリア装着方法ヘルメット取付
防災面バブルタイプ 山本光学防災面バブルタイプ山本光学
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
面体内に使い捨て式防じんマスク併用可能なバブル面※取替え式マスクなど体積の大きいマスクは併用出来ない場合がございます。眼や顔全体を保護取り付け可能ヘルメットタイプ:溝付型自在式金具使用:レンズがヘルメットと平行の位置に上がります。
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などトラスコ品番812-1959材質/仕上レンズ:アクリル質量(g)258レンズ色クリア装着方法ヘルメット取付
耐衝撃タイプ防災面 スペアレンズ 山本光学耐衝撃タイプ防災面 スペアレンズ山本光学
2,998税込3,298
1枚
4日以内出荷
防災面ヘルメット取付タイプ YF-323用スペアレンズです。
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などトラスコ品番853-7202材質/仕上レンズ:ポリカーボネート質量(g)190レンズ色クリア装着方法ヘルメット取付
消臭フィルター ACF-200 山本光学消臭フィルター ACF-200山本光学
919税込1,011
1枚
当日出荷
LC-350 & LC-450シリーズ用防臭フィルターです。
トラスコ品番851-3435質量(g)10
フラシュランプ対応液晶シャッターグラス 山本光学フラシュランプ対応液晶シャッターグラス山本光学
73,980税込81,378
1個(1個)
4日以内出荷
フラシュランプをセンサーが感知し、瞬時に液晶シャターが閉じる画期的なグラスです。可視光線以外の紫外線、赤外線もカット。上下左右のあらゆる角度から散乱光を防ぎます。
用途フラシュランプ作業の施術者。トラスコ品番411-0346セット内容セミハードケース、レンズ保護プレート、ストラップ、レンズクリーナー材質/仕上レンズ:液晶質量(g)95電源(V)太陽電池、リチウム電池(CR1220)遮光度遮光時:#11、遮光前:#3、遮光後:#11遮光速度(秒)0.0002紫外線カット調整機能ツル調整:○角度調節
レーザー光用遮光一眼形めがね ロータイプ 山本光学レーザー光用遮光一眼形めがね ロータイプ山本光学
29,980税込32,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
限りなく「スキマ」をなくす2種類のノーズブリッジです。くもり止め加工付きでクリアな視界を保持します。視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」です。ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」です。顔幅を選ばない「フレックスフレーム」です。思いのままにフィットする「フリーテンプル」です。
用途レーザー加工(切断、溶接、マーキング、接合等)用。仕様●ツル調整:○●ノーズパッド:○●ノーズブリッジ:LT/ロータイプセット内容専用ケース長さ(mm)178幅(mm)160材質/仕上フレーム:ナイロン高さ(mm)58質量(g)64加工防傷加工、防曇加工テンプル色WHITE
レーザーバリアグローブ 山本光学レーザーバリアグローブ山本光学
22,980税込25,278
1双(1双)
翌日出荷から3日以内出荷
薄くて柔軟性の高い耐レーザー素材のグローブです。
用途レーザー加工(切断、溶接、マーキング、接合等)用。仕様特殊レーザー遮蔽素材材質/仕上特殊レーザー遮蔽素材
レーザーバリアカーテン YL-2500 山本光学レーザーバリアカーテン YL-2500山本光学
159,800税込175,780
1枚(1枚)
6日以内出荷
すべてのレーザー波長に対応しています。
用途レーザー管理区域の設置。トラスコ品番665-9524材質/仕上特殊レーザー遮蔽素材質量(kg)1.7長さ(m)1800規格日本防炎協会 防炎製品認定品幅(m)900
レーザーバリアエプロン 山本光学レーザーバリアエプロン山本光学
28,980税込31,878
1枚(1枚)
翌々日出荷
ハイパワーレーザーの強烈な反射散乱光から作業者の胴体を護ります。
用途レーザー加工(切断、溶接、マーキング、接合等)用。仕様特殊レーザー遮蔽素材トラスコ品番665-9783材質/仕上特殊レーザー遮蔽素材質量(g)480長さ(m)0.86幅(m)0.6
レーザー光用遮光一眼形めがね ハイタイプ 山本光学レーザー光用遮光一眼形めがね ハイタイプ山本光学
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
限りなく「スキマ」をなくす2種類のノーズブリッジです。くもり止め加工付きでクリアな視界を保持します。視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」です。ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」です。顔幅を選ばない「フレックスフレーム」です。思いのままにフィットする「フリーテンプル」です。
用途レーザー加工(切断、溶接、マーキング、接合等)用。仕様●ツル調整:○●ノーズパッド:○●ノーズブリッジ:HT/ハイタイプセット内容専用ケース長さ(mm)178幅(mm)160材質/仕上フレーム:ナイロン高さ(mm)58質量(g)64加工防傷加工、防曇加工
保護メガネ 密閉タイプ 山本光学保護メガネ 密閉タイプ山本光学
1,998税込2,198
1個
当日出荷
密閉タイプです。顔に優しくフィットするスポンジトリムを採用。
用途粉じん発生現場。薬品、溶剤の取扱い。紛体の取扱い。仕様●メガネ併用可否:○●レンズ交換:○●顔あたりソフト:○トラスコ品番253-1372長さ(mm)78幅(mm)182材質/仕上レンズ:セルロース、フレーム:ゴム、バンド:織りゴム高さ(mm)92質量(g)115タイプ密閉タイプレンズ色クリアフレーム色ブラックレンズ厚さ(mm)0.6紫外線カット
二眼型遮光めがね YM-2用スペアレンズ 山本光学二眼型遮光めがね YM-2用スペアレンズ山本光学
1,498税込1,648
1組(2枚)
当日出荷から4日以内出荷
二眼型遮光めがね YM-2用スペアレンズ
質量(g)14
ブルーライトカットグラス スペアレンズ 山本光学ブルーライトカットグラス スペアレンズ山本光学
1,898税込2,088
1組(1セット)
翌日出荷
二眼型保護メガネ YS-380 PET-AF用スペアレンズです。
トラスコ品番853-7413材質/仕上レンズ:ポリカーボネート(曇り止め加工、傷付防止加工)質量(g)6レンズ色クリア
二眼型セーフティグラス スペアレンズ YS-75 山本光学二眼型セーフティグラス スペアレンズ YS-75山本光学
949税込1,044
1組(1組)
4日以内出荷
二眼型セーフティグラス用スペアレンズです。
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート質量(g)8
二眼型セーフティグラス スペアレンズ YS-88 山本光学二眼型セーフティグラス スペアレンズ YS-88山本光学
1,898税込2,088
1組(1セット)
4日以内出荷
二眼型保護メガネ YS-88 PET-AF 用スペアレンズです。
トラスコ品番853-7417材質/仕上レンズ:ポリカーボネート質量(g)8レンズ色クリアテンプル色ブルー
保護ゴーグル(小型) 山本光学保護ゴーグル(小型)山本光学
7,598税込8,358
1箱(10個)
翌々日出荷
レンズ内側:曇り止め レンズ外側:防傷加工です。小型タイプで、女性・児童に対応します。マスク併用可能です。
用途感染対策用ゴーグルトラスコ品番812-2013長さ(mm)65幅(mm)160材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質塩化ビニール、バンド:ポリエステル高さ(mm)68質量(g)42タイプ小型規格JIS T 8147規格品レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)0.6紫外線カット
メタルフレーム二眼型保護メガネ 山本光学メタルフレーム二眼型保護メガネ山本光学
949税込1,044
1組(1組)
4日以内出荷
メタルフレーム二眼型保護メガネ YM-1400 PET用スペアレンズです。
トラスコ品番853-7173材質/仕上レンズ:ポリカーボネート質量(g)10レンズ色クリア
一眼型保護めがね オーバーグラス 山本光学一眼型保護めがね オーバーグラス山本光学
2,698税込2,968
1個
当日出荷
メガネ併用可能なオーバーグラスです。
用途切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作。研磨作業。仕様●つるの長さ調整:可能●クッションバー:付●ツル調整:○●フロント枠角度調整:可能●メガネ併用:可●上ひさし:付トラスコ品番812-2041長さ(mm)143~162幅(mm)163材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリアミド、クッションバー:エラストマー高さ(mm)65質量(g)44規格JIS T 8147規格品レンズ色クリアフレーム色ブルー加工防傷加工、防曇加工機能メガネ併用可能テンプル色ブルーレンズ厚さ(mm)約2紫外線カット角度調節
二眼型セーフティグラス 小型 替レンズ 山本光学二眼型セーフティグラス 小型 替レンズ山本光学
899税込989
1組(1セット)
4日以内出荷
二眼型保護メガネ YS-195 PET用スペアレンズです。
トラスコ品番853-7174材質/仕上レンズ:ポリカーボネート質量(g)10レンズ色クリア
保護めがね専用 反射防止PROレンズ 山本光学保護めがね専用 反射防止PROレンズ山本光学
18,980税込20,878
1袋(10枚)
翌日出荷
医療の最前線を護る保護めがね専用「反射防止PROレンズ」徹底した対策が必要な医療従事者の感染予防に。作業時の安全とノンストレスな視界を実現!
用途医療従事者などに。トラスコ品番396-4348幅(mm)330材質/仕上レンズ:ポリカーボネート高さ(mm)195質量(g)11レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)0.2
レーザー光用遮光ゴーグル 山本光学レーザー光用遮光ゴーグル山本光学
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
視界の広い一体成型ワイド球面レンズです。度付めがね併用可能です。
用途レーザー作業トラスコ品番812-1975材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:エラストマー質量(g)95レンズ色ピンク適合波長(nm)750-800-850レンズ厚さ(mm)約2.5
YGW-5080M 遮光ゴーグル用 スペアレンズ 山本光学YGW-5080M 遮光ゴーグル用 スペアレンズ山本光学
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
YGW-5080M 遮光ゴーグル用 スペアレンズ対応製品:YGW-5080M 遮光ゴーグル
材質/仕上アセテート質量(g)17