カテゴリ
- メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
- SMT(南海精工所)
- モノタロウ(3)
- RS PRO(132)
- ホンダ(91)
- プロトブレンボ(87)
- brembo(19)
- NACHI(不二越)(11)
- AFAM(アファム)(9)
- HIOKI(日置電機)(7)
- KMT(7)
- SKF(日本エスケイエフ)(6)
- Hirschmann Test & Measurement(6)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- TRUSCO(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- EZO(北日本精機)(3)
- 岩田製作所(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- 三菱ふそう(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「6001 rs」の検索結果
特価

ステンレスボールベアリング 6000番台 片シール RS
SMT(南海精工所)¥689税込¥758特価1個当日出荷から9日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールベアリング 6000番台 両シール
SMT(南海精工所)(4件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から8日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ステンレスボールベアリング 6000番台 両シール止め輪付
SMT(南海精工所)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴム材質(ボール)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6000番台 両シール
SMT(南海精工所)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から8日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレスを使用していますので、一般軸受材料のSUJ2はもちろん、SUS440C製軸受けよりもはるかに優れた耐食性を持っております。材質(本体)SUS304材質(シール)ニトリルゴム幅公差(mm)-0.12~0RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~+0.05JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS304
ステンレスボールベアリング 接触シールタイプ
SMT(南海精工所)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷軸受鋼よりさび・腐食に強いです。 薬品に対して耐食性に優れます。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。材質(本体)SUS440CJIS等級0シールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
調心機能付きステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から18日以内出荷従来のステンレスベアリングに調心機能を持たせ、化学フィルムローラなどの大型ローラのたわみを 許容することが可能になり、ステンレスの耐食性も加えメンテナンス期間を大きく延長することができます。 SUS440Cステンレス鋼を使用している為、腐食環境、クリーンルームや食品機械などに適しています。 搬送ローラなどの軸のたわみや取り付け不良などによって生じる軸心の誤差を調心し、軸受への異常な負荷を減らします。 密閉装置としてシール、シールドを使用可能な為、埃や粉塵、洗浄液などの液体が多い環境に適しています。 JIS規格の6200・6300・1200・1300番シリーズと主要寸法が同じ(一部を除く)である為、置き換えが容易です。 従来のSUJ2製の自動調心玉軸受に比べ、多くの面で優位性があります。用途化学フィルム搬送ローラ、クリーンルーム内ローラ、食品機械用ローラ、ガラス基板搬送ローラ、洗浄装置用ローラ、製紙機械用ローラ、印刷機械用ローラ、その他調心機能が必要な箇所RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース
グリースレスベアリング
SMT(南海精工所)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から27日以内出荷保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも潤滑剤無しで使用が可能です。 極めて低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く)RoHS指令(10物質対応)対応
固形グリースベアリング
SMT(南海精工所)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から30日以内出荷水周りや湿気のある環境でも、固形グリースが軸受内部に保持されます。固形グリースは、NSF H1認証の食品機械用グリースと FDA規格に適合した樹脂を使用しております。使用温度は、 -20~80℃です。材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440CシールニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤固形グリース
耐水性・食品機械用グリース封入ベアリング
SMT(南海精工所)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から16日以内出荷【水周りのベアリングでこんな症状が出ていませんか?】。すぐに回らなくなる。グリースが流出する。内部から茶色の液体が出てくる。交換頻度が早い。このようなお悩みに、耐水性グリースを封入したベアリングで。長寿命化。材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304シールニトリルゴム精度JIS0級RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース