カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
  • SMT(南海精工所)
  • モノタロウ(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(5)
  • KMT(2)
  • EZO(北日本精機)(1)
  • CCTYベアリングジャパン(1)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6305rs」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSシリーズ SUS440Cステンレスベアリング SMT(南海精工所)SSシリーズ SUS440CステンレスベアリングSMT(南海精工所)(1件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
仕様片シール材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴム止め輪止め輪無しRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリース荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ステンレスボールベアリング 6300番台 片シール RS SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6300番台 片シール RSSMT(南海精工所)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
SUJ2軸受鋼より高温環境下での使用が可能です。止め輪付きタイプもラインアップしております。
材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304シールニトリルゴム精度JIS0級RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.8MB)潤滑剤耐熱グリース
ステンレスボールベアリング 6300番台 両シール SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6300番台 両シールSMT(南海精工所)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置
グリースレスベアリング SMT(南海精工所)グリースレスベアリングSMT(南海精工所)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から27日以内出荷
保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも潤滑剤無しで使用が可能です。 極めて低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS440Cステンレスベアリング止め輪付 SMT(南海精工所)SUS440Cステンレスベアリング止め輪付SMT(南海精工所)
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性・食品機械用グリース封入ベアリング SMT(南海精工所)耐水性・食品機械用グリース封入ベアリングSMT(南海精工所)
35,980税込39,578
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
【水周りのベアリングでこんな症状が出ていませんか?】すぐに回らなくなるグリースが流出する内部から茶色の液体が出てくる交換頻度が早いこのようなお悩みに、耐水性グリースを封入したベアリングで長寿命化。
材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304シールニトリルゴム精度JIS0級RoHS指令(10物質対応)対応関連資料耐水性グリース_リーフレット(2.54MB) 食品機械用グリース_リーフレット(0.63MB)潤滑剤耐熱グリース
固形グリースベアリング SMT(南海精工所)固形グリースベアリングSMT(南海精工所)
67,980税込74,778
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
水周りや湿気のある環境でも、固形グリースが軸受内部に保持されます。固形グリースは、NSF H1認証の食品機械用グリースと FDA規格に適合した樹脂を使用しております。使用温度は、 -20~80℃です。
材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440CシールニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.82MB)潤滑剤固形グリース
6305llu特集