世界最小、ワイドアングル(広角)リフレクター
JIS規格適合品
用途シートステー用
仕様1台紙6個付き
付属品シートステー取付用バンド付(Φ12.7~13.6mm対応)
色ブラックボディ
取付シートステー
寸法(Φ)46.0 x 46.0 x 32.4
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
明るさと振動の2つのセンサーを内蔵し、暗いところで走り始めると自動で点滅を開始し、停止すると自動で消灯
残光機能搭載で、信号待ちなどの停車時も安全確保のため約1分間点滅
JIS規格適合のリフレクター一体型で、電池がなくなっても車のライトを反射して安全性を確保
点滅で約100時間(1日30分間使用の場合、半年間電池交換不要)
電源:リチウム電池(CR2032)×1個
BS-3N取付バンド(Φ12.7~16.0mm)付属でバックホークに対応
質量(g)35
付属品取付バンド(BS-3N)
寸法(mm)46.0 x 46.0 x 40.5(BS-3Nクランプ径 : Φ12.7~16.0)
ワイドアングル(広角)ホイールリフレクター
JIS規格適合品
付属の特殊ナットで固定
色クリアー
仕様(財)全日本交通安全協会推薦品
1セット(2枚)
¥339
税込¥373
当日出荷
暗いところで走行すると点滅を始める「オート機能」搭載。
残光機能により停止後も約1分間発光を維持。
電源は、太陽電池+ニッケル水素小型電池(GP17AAAH)。
使用時間は、点滅約22時間(直射日光下4時間充電時)で旧商品の約3倍を確保。
JIS規格適合リフレクター搭載。
マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプ。
用途自転車用テールライト
寸法(mm)50.6×45.9×57.0
質量(g)44(本体・部品・充電池のみ)
電源太陽電池+ニッケル水素ボタン電池(GP17AAAH交換可能です。)
光源レッドLED 1個
取付場所マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプ
JIS規格適合・リフレクター搭載
使用時間(時間)点滅:約22(直射日光下4充電時)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
JIS規格適合品 シートポスト用取付ブラケットSP-6付属(対応径:Φ26.5~30.2mm)
色ブラック
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
関連キーワード