2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同期点滅式工事灯です。 夜間自動点滅機能が付いています。 機器同士の通信により、場所問わず(トンネル内、山間部等)に同期点滅が可能です。 故障・紛失の際も再度、全ての通信設定の必要がありません。 拡散レンズを採用し、斜めからでも見え易く、注意喚起を促します。 背面からも動作確認が出来るインジケーターが付いています。
用途工事灯、視線誘導灯として 連続点灯時間約240時間(アルカリ乾電池使用時) 仕様防滴構造 トラスコ品番788-7108 材質カバー・本体:ポリカーボネート、グリップ:ポリエチレン 幅(mm)140 赤/白 高さ(mm)304 質量(g)410 電源単1乾電池×2本(別売) LED赤×3個、白×3個
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

同期点滅式工事灯です。拡散レンズを採用し、斜めからでも見え易く、注意喚起を促します。 防犯ロック付グリップを使用しています。裏・表区別なく使えます。夜間自動点滅機能が付いています。
用途工事灯、視線誘導灯として。 LED色赤/白×各2 トラスコ品番819-6157 材質レンズ:ポリカーボネート(クリア)本体:ABS(黒) 質量(g)248 寸法(幅W×高さH)(mm)89×177 構造防滴 バッテリーNi-MHニッケル水素電池(交換不可) 充電時間(時間)(ソーラー)14 連続点灯時間(時間)(90%充電で)約90
1箱(25個)
159,800 税込175,780
9日以内出荷