「視線誘導」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
新開発のレンズ採用により従来品と比べ、3~8倍の反射性能を実現。
特殊アクリル樹脂なので耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。
車道側にさらに高輝度レンズを1枚追加、合計3ヶ所の反射部をもうけました。T字路、中央分離帯等驚くべき効果を発揮します。
材質(本体)特殊アクリル樹脂
施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
耐衝撃性等、強度アップ。内部にエポキシ系樹脂材を注入し、強度の向上をはかりました。
接着強度の向上。底面をフラットにし、接着面積を大きくすることで、接着強度を大幅に向上しました。
車のヘッドランプ(光源)が反射板にあたり再帰反射することで、ドライバーの視線を誘導してデンジャラスゾーンをいち早く認識させます。
材質(反射レンズ)アクリル、(充填材)エポキシ系樹脂
材質(本体)ABS
タイプ両面
寸法(縦×横×高さ)(mm)101×101×19
施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
ドライバーに直線からカーブまでを一本のラインで視認させることができ、スムーズな車の誘導を可能にした新しいタイプの視線誘導標です。
このビームデリは特殊な反射素子をもつリフレクターを使用することにより、特殊な視認角度を得ることに成功。この視認角度が直線からカーブへと連続した光のベルトを生み出します。
材質(本体)ABS樹脂
タイプB・C種用
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)1.5
材質(レンズ)アクリル樹脂
従来商品より、3~8倍の反射性能。
車のヘッドランプ(光源)が反射板にあたり再帰反射することで、ドライバーの視線を誘導してデンジャラスゾーンをいち早く認識させます。
材質(反射レンズ)アクリル
材質(本体)ABS
タイプ片面
寸法(縦×横×高さ)(mm)44×101×23
施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
同期点滅式工事灯です。
夜間自動点滅機能が付いています。
機器同士の通信により、場所問わず(トンネル内、山間部等)に同期点滅が可能です。
故障・紛失の際も再度、全ての通信設定の必要がありません。
拡散レンズを採用し、斜めからでも見え易く、注意喚起を促します。
背面からも動作確認が出来るインジケーターが付いています。
用途工事灯、視線誘導灯として
連続点灯時間約240時間(アルカリ乾電池使用時)
仕様防滴構造
トラスコ品番788-7108
材質カバー・本体:ポリカーボネート、グリップ:ポリエチレン
幅(mm)140
色赤/白
高さ(mm)304
質量(g)410
電源単1乾電池×2本(別売)
LED赤×3個、白×3個
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
同期点滅式工事灯です。拡散レンズを採用し、斜めからでも見え易く、注意喚起を促します。
防犯ロック付グリップを使用しています。裏・表区別なく使えます。夜間自動点滅機能が付いています。
用途工事灯、視線誘導灯として。
LED色赤/白×各2
トラスコ品番819-6157
材質レンズ:ポリカーボネート(クリア)本体:ABS(黒)
質量(g)248
寸法(幅W×高さH)(mm)89×177
構造防滴
バッテリーNi-MHニッケル水素電池(交換不可)
充電時間(時間)(ソーラー)14
連続点灯時間(時間)(90%充電で)約90
1箱(25個)
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
常灯仕様(ほぼ点灯)により歩行者への視線誘導の向上。公園内敷地、自転車道等、自転車や歩行者への危険個所の注意喚起を促します。
豊富なカラーバリエーションによる用途の拡大。発行色により様々な用途にて使用できます。
青は自転車道・公園等の誘導灯として、緑は避難誘導等・公園内の誘導灯として・白/黄は道路上の注意喚起場所の誘導灯として、白は縁石照明灯として、黄は踏切(脱輪防止対策)として。
用途自転車道・公園内・道路上・踏切・商業施設の階段のデザイン・工場内の足元ライト
関連キーワード