ベーシックなワイヤレスコンピュータ
消費カロリーの計測が可能
バックライトが点灯する「ナイトモード」を搭載し、夜間のデータ確認も容易に。
ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応 (フレックスタイトブラケットと互換性があり)
大きく見やすい大型液晶画面
コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」
シンプル操作のオートスタート専用モデル
装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー
本体の電池交換時期を知らせるバッテリーアラーム機能
測定項目走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、積算距離
電池寿命コンピュータ:約1年(1日1時間使用時)、センサー:積算距離で約10000 km
寸法(mm)55.5×37.0×16.5
質量(g)26.4
電源コンピュータ(受信部): CR2032×1、センサー(送信部): CR2032×1
機能ペースアロー、バックライト(ナイトモード)、ワイヤレス(スピード)、節電機能、オートモード(オート専用機)
設定範囲(タイヤ周長)26"、700c、27"、27.5"、29"、16"、18"、20"、22"、24 またはタイヤ周長:100cm~299cm(初期値:26インチ)
時計機能0:00'~23:59'[1:00~12:59'](12時間・24時間表示選択可)
カロリー(kcal)(消費)0~99999
最高速度(km/h)0.0(4.0)~105.9
距離(km)(積算)0~99999
バックライト有
走行速度(km/h)0.0(4.0)~105.9
平均速度(km/h)0.0~105.9
走行時間0:00'00"~9:59'59"
走行距離(km)0.00~999.99
ベーシックなワイヤレスコンピュータ
消費カロリーの計測が可能
ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応 (フレックスタイトブラケットと互換性があり)
大きく見やすい大型液晶画面
コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」
シンプル操作のオートスタート専用モデル
装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー
寸法(mm)55.5×37.0×16.5
質量(g)26.4
電源コンピュータ(受信部): CR2032×1、センサー(送信部): CR2032×1
電池寿命コンピュータ:約1年(1日1時間使用時)、センサー:積算距離で約10000 km
時計機能0:00'~23:59'[1:00~12:59'](12時間・24時間表示選択可)
カロリー(kcal)(消費)0~99999
最高速度(km/h)0.0(4.0)~105.9
距離(km)(積算)0~99999
走行速度(km/h)0.0(4.0)~105.9
平均速度(km/h)0.0~105.9
測定項目走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、積算距離
機能ペースアロー、ワイヤレス(スピード)、節電機能、オートモード(オート専用機)
設定範囲(タイヤ周長)26"、700c、27"、27.5"、29"、16"、18"、20"、22"、24 またはタイヤ周長:100cm~299cm(初期値:26インチ)
バックライト無
走行時間0:00'00"~9:59'59"
走行距離(km)0.00~999.99
自分が望む表示が作れるカスタマイズ可能ワイヤレスコンピュータ。
基本8機能のデータに加え、個別にスタートストップできるストップウォッチが付属(オートモード使用時)。時刻は常時表示します。
常時表示の上段に好みの機能を割り当てできるプログラマブルディスプレイ。
状況に応じ必要のない機能を非表示にできるファンクション選択機能を搭載。機能を絞って素早いデータ確認が可能。非表示のデータもバックグラウンドで計測するため再表示時にはデータ確認も可能。
ナイトモードを搭載し、夜間のデータ確認も容易に。ショートカットで簡単に起動可能。
マニュアルスタートストップも選択可能で、ボタンによるスタートストップ操作が可能。
コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」。
装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー。
ステムやオーバーサイズハンドルバーに手早く確実に固定できるFlexTightブラケット付属。
質量(g)26
バックライト有
「PADRONE+(パドローネプラス)」数量限定のカラー
大きな文字表示を大画面で実現、操作もシンプルなアナログワイヤレスコンピュータ
バックライト搭載で夜間もデータの確認が可能
「ナイトモード」を搭載し、夜間の常時点灯も選択可能
コンピュータ表面がモードボタンとなる「クリックテック」
本体の電池交換時期を知らせるバッテリーアラーム機能
シンプル操作のオートスタート専用モデル
コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」
装着、調整が簡単でフロントフォークと一体感あるワイヤレスセンサー
ステムやオーバーサイズハンドルバーに手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット付属
個別にスタートストップできる「ストップウォッチ」搭載
関連キーワード