「toa 充電器」の検索結果
※充電ケーブル、USB充電器は別売りです。充電:USB TYPE-C、放電:USB TYPE-Aのケーブルが必要です。
用途付属品:充電クレードル3 。対応バッテリー:BA-4.8/BA-3.4/BA-3.1/BA-2.2。充電時間:約4~6時間
1個
¥2,998
税込¥3,298
31日以内出荷
8種の照明パターンを選択可能なLEDランタンです。(明るさは4段階に調節可能)
長距離照明用の大径LEDを搭載しており、懐中電灯のように使用することもできます。
2ヵ所のUSBポートを使用し、スマートフォンなどを2台同時に充電可能です。
人感センサーによりセンサー感知時にLEDの発光、もしくはアラーム+LEDを動作させることが可能です。
5分間の手回し充電にてラジオ機能を30分間使用可能です。
緊急時にアラームで自身の存在を周囲に伝えることができます。
ソーラーと手回しで充電が可能です。
USB-ACアダプターを使って家庭用コンセントからも充電可能です。(ACアダプターは別売)
AM/FMラジオ受信機能付(AM受信範囲510~1700kHz)
バッテリーインジケーター搭載
用途非常時用のランタンとして、キャンプなどアウトドア用途でランタン+ラジオとして、停電時の電源として、人感センサーを利用して防犯灯として、AM/FMラジオ受信用として
トラスコ品番160-7727
セット内容USBケーブル、USBケーブル接続端子3種(miniUSBtype-B、microUSBtype-B、Lightning)、取扱い説明書
幅(mm)138.5
高さ(mm)148
奥行(mm)138.5
電源リチウムポリマー充電池(付属)
保護等級IP65
充電時間(時間)約30、microUSB:7
光色白
1台
¥15,880
税込¥17,468
当日出荷
約15ルーメンの明るさとコンパクト&軽量ボディの充電式オートライト
明るさセンサー&振動センサーで自動点灯消灯を行うオートモードと、強制的に点灯消灯させるマニュアルモードを搭載
2つのLEDが交互に点滅するオルタネイトモード搭載
視認性の高い点灯パターン(点灯、オルタネイト、ラピッド)
オートモード時、残光機能により停止後も約50秒間発光を維持
バッテリーインジケータ搭載
電池残量が少なくなると発光パターンが点滅に切り替わるバッテリーオートセーブ機能
充電用Micro USBケーブル付属(標準充電時間:約2時間)
リチウムイオン充電池内蔵(点灯:約6時間、オルタネイト:約24時間、ラピッド:約35時間)
シートポストに工具不要で手早く固定できるフレックスタイト(SP-14-R)ブラケット付属
付属品フレックスタイト(SP-14-R)、Micro USBケーブル
寸法(mm)52×20×32、(取付バンド径)Φ21.5~32
色レッド
質量(g)21(本体、電源のみ)
アズワン品番64-9545-15
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中