楽々ポンプPanaracer(パナレーサー)(20件のレビュー)当日出荷
従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪アダプター付き。
最大圧力(kPa)700ホース長さ(mm)600高さ(mm)590質量(g)566適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
BFP-EA2 英式クリップ2(米式口金→英式口金)Panaracer(パナレーサー)(5件のレビュー)当日出荷
米式バルブ対応のポンプ(空気入れ)を英式バルブ対応にする変換アダプター(米式口金を英式口金に変換)。
鉄ポンプを除くすべてのパナレーサー製ポンプに対応。
BFP-N02AGF-S(可変式フロアポンプ)およびBMP-N21AGF-S(可変式フロアミニポンプ)の補修パーツ。
PASELA(パセラ)Panaracer(パナレーサー)(40件のレビュー)4日以内出荷から8日以内出荷
サイズラインナップが豊富なオンロードユースのベーシックモデル。
通勤・通学・ツーリングなど様々なシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応える。
R-AIRPanaracer(パナレーサー)(24件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
軽さと耐久性のベストバランスを実現させたレ-シングチュ-ブ。
メーカー製の従来チュ-ブと比較し、2.1倍もの伸縮性を持ち、高い振動吸収性と路面追従性によりライディングストレスを緩和。
イージーパッチPanaracer(パナレーサー)(39件のレビュー)当日出荷
接着剤不要のパンク修理パッチ。
セット内容イージーパッチ(24×24mm)6枚紙ヤスリ1枚プラスチックケースアズワン品番64-9557-68
TPUチューブ パープルライトPanaracer(パナレーサー)当日出荷から4日以内出荷
しなやかな弾力性と強さをあわせ持ったウレタン樹脂製のチューブ、PURPLE LITE(パープルライト)素材特性を活かし軽量になっており、コンパクトに折りたためるため高い携行性を誇ります。ユーザービリティにも配慮し、ポンプ口金を確実にセットできるようにリムナットを付け、ベーススペーサーはリムの形状に合わせることで音鳴りを防止します。また近年増えている電動ポンプの使用にも対応するようにバルブの先端側は金属製となっています。
色チューブ部分:紫 バルブ部分:黒バルブ仏式/2ピース
ゲージ付プラスチック製フロアポンプ(ロングホース)Panaracer(パナレーサー)当日出荷
使い勝手がよい空気圧ゲージ付樹脂製ポンプ。使いやすいロングホース。
仕様ゲージ付・幼児車対応クリップ適合タイヤバルブ英・米・仏付属品英式バルブクリップ材質樹脂色黒ホース長さ(mm)1000アズワン品番64-9555-42充填圧力(Mpa)最大0.7(英式0.5)
ゲージ付アルミ製ワンタッチポンプPanaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)4日以内出荷
ワンタッチポンプが英・仏対応口金になっています。
高圧でもポンピングが軽いシリンダー採用し、ますます使いやすくなりました。
米式アダプター・ゲージ付
仕様ゲージ付き エアリリースボタン付き付属品米式バルブアダプター色シルバー材質(本体)シリンダ/アルミ、ハンドル/エラストマーアズワン品番64-9555-08充填圧力(Mpa)最大1.1(英式0.5)適合タイヤバルブ英・米・仏
ミニフロアポンプPanaracer(パナレーサー)(16件のレビュー)当日出荷
フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。フレームアタッチメント、ボール/浮き輪用アダプター付。
使用空気圧(kPa)(最大)700~800kPaホース長さ(mm)250全長(mm)340色シルバーアズワン品番64-9554-41最大圧力(kPa)800空気圧100PSI~116PSI適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
スーパーチューブPanaracer(パナレーサー)当日出荷から4日以内出荷
中国製肉厚チューブが新発売。スーパープランジャー(Gバルブ)採用で空気が入れやすくなりました。サイズも、1-3/8~1-1/2まで対応。電動自転車の補修用にも最適。
ミニッツSPanaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)4日以内出荷から8日以内出荷
コンパクトサイクル用タイヤとしてシリーズ展開している「ミニッツ」シリーズに、弟分となる「ミニッツ S」が登場。 スポーティーなシルエットはそのままに、サイドまでゴムで覆った耐久性重視のコストパフォーマンスモデル。
フットポンプSPanaracer(パナレーサー)(13件のレビュー)当日出荷
大きく見やすい空気圧ゲージ付フットポンプ。SG(製品安全協会)規格商品。英・米・仏式バルブに対応。
ボール・浮き輪用アダプター付。
ホース長さ(mm)400質量(g)約680規格SG規格適合品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×130×245最大圧力(kPa)500適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
タイヤパウダーPanaracer(パナレーサー)(5件のレビュー)当日出荷
自転車タイヤ/チューブ用パウダーとして専用設計されたタイヤパウダー。
チューブをタイヤに装着しやすくなるとともに、タイヤへの張り付きを防ぎます。
環境に配慮した成分で作られています。
ロードタイヤ約20本分、MTBタイヤ約10本分。
アルミ製ミニフロアポンプPanaracer(パナレーサー)(6件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
フロアポンプにもハンドポンプにもなる、便利で丈夫なアルミ製ミニフロアポンプ。
フットステップと一体になった回転式空気圧ゲージとハンドル部を収納する事によってストレート形状になるコンパクト設計。
容量優先と圧力優先の切り替えが可能。高圧対応を可能とするフリップヘッド(米式・仏式 反転式)を採用し、さらに英式クリップも付属。収納時長さ28.5cm。
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式仕様ゲージ付、充填圧上限:800kPa付属品フレーム取付用アタッチメント、英式バルブクリップ材質アルミ