自転車タイヤチューブ (24) 自転車用空気入れ (56) ブランド: Panaracer(パナレーサー)すべて解除
電動ポンプ BEP-01B P-pump Panaracer(パナレーサー) 4日以内出荷
パナレーサー初の自転車専用電動携帯ポンプ「P-pump」登場。仏式バルブと米式バルブ(付属品を用いて)に対応します。コンパクトなので持ち運び便利。延長エアホース(付属品)を使用すれば、TPUチューブなどで使用されている樹脂製バルブやブロンプトンのような小径車にも使用可能。タイヤサイズ700x25Cの場合、前後700kPaまで空気を入れることができます。ポンプは約200秒間の連続動作が可能です。※仏式バルブのホイールからの露出が約20mm以下の場合は、ご使用いただけない場合があります。※樹脂製のホイールまたは18インチ以下のホイールには、ご使用いただけない場合があります。※使用中は本体が熱くなる場合があります。必ず付属のシリコンケースを付けてご使用ください。
用途 充電式 自転車専用 電動ポンプ付属品:本体(シリコンケース付き)、仏・米兼用ゴムパッキン(予備)、米式用口金ピン、防水バッグ、充電ケーブル(Type-CtoC)、延長エアホース、延長エアホース(本体側)用Oリング(予備)、ボール用アダプター、取扱説明書 仕様 充填圧上限(kPa):約1000 色 黒 対応 バルブ:米・仏
タイヤ NewStandard Panaracer(パナレーサー) 4日以内出荷
耐摩耗性に優れた一般車向けタイヤ。軽量タイヤ通勤・通学・お買物にオススメ。
色 トレッド:黒 入数 1本 推奨内圧(kPa) 300 サイド 黒
タイヤ GRAVELKING X1 Panaracer(パナレーサー) 8日以内出荷
次世代GRAVELKINGのフラッグシップモデル2年以上にわたる研究開発と実地テストの結果生み出された、まったく新しいトレッドパターンを採用した『GRAVELKING X1』。特徴的なデザインのセンタートレッドは低い転がり抵抗を生み出し、よりアグレッシブに配置したサイドノブが高いグリップと走破性を提供します。
タイヤ GRAVELKING X1+ Panaracer(パナレーサー) 8日以内出荷
GRAVELKING X1の耐パンク性能強化スペック新設計『GRAVELKING X1』にTuffTex+を採用し、耐パンク性能を強化。独立したショルーダノブによりルーズな路面でもコントロール性を失わずしっかりとグリップ。グラベルセクションを繋ぐオンロード走行時でもセンターノブを連続して配置することで軽快な走行が可能に。
GRAVELKING BAG BA-3WY-GK-K 3WAY BAG Panaracer(パナレーサー) 8日以内出荷
使い方は3通り。ステムに取り付ければ中身にアクセスしやすいポーチに、ハンドルに取り付ければコンパクトなフロントバッグになります。ドリンクボトルと同じ直径なので、ツールボトルとしても使用可能!撥水加工を施した厚手のポリエステル生地を使用。開口部は防水ジッパーを採用し、バッグの中身を濡れから守ります。(完全防水ではありません)
質量(g) 約110 サイズ(cm) 約8(直径)×20(高さ)
GRAVELKING BAG BA-SDB-GK-B SADDLE BAG Panaracer(パナレーサー) 8日以内出荷
GRAVELKINGロゴ部分がリフレクターになっています。クリップタイプのテールライトを取り付け可能なループ&リフレクター撥水加工を施したポリエステル生地を使用。
質量(g) 約100 容量(L) 約1 サイズ(mm) 約120(高さ)×70(幅)×220(奥行)
GRAVELKING BAG BA-3WY-GK-N 3WAY BAG Panaracer(パナレーサー) 8日以内出荷
使い方は3通り。ステムに取り付ければ中身にアクセスしやすいポーチに、ハンドルに取り付ければコンパクトなフロントバッグになります。ドリンクボトルと同じ直径なので、ツールボトルとしても使用可能!撥水加工を施した厚手のポリエステル生地を使用。開口部は防水ジッパーを採用し、バッグの中身を濡れから守ります。(完全防水ではありません)
質量(g) 約110 サイズ(cm) 約8(直径)×20(高さ)
タイヤ Break Through Panaracer(パナレーサー) 5日以内出荷
社内走行試験10,000kmクリアした耐摩耗性に優れたタイヤ乗り心地が良いタイヤになるので、ピストやクロスバイク、ロードバイクと幅広く使用できるタイヤトレッドに採用された厚手のコンパウンドは摩耗に強く耐久性に優れ、高い耐パンク性がハードユースでも安心感をもたらします。性能を妥協せず優れたコストバランスも実現、そしてジャパンメイドのこだわり。
楽々ポンプ・英式バルブ専用 Panaracer(パナレーサー) 翌々日出荷
軽くて丈夫なプラスチック製。英式バルブ専用。小径車・子供車・幼児車対応。ボール用アダプター・浮き輪用アダプター付き。
仕様 注入可能空気圧(約):最大:500kPa 色 ブラック 質量(g) 565(付属品含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×85×585 ホース長さ(mm) 約680
F16135-AG-AX AGILEST Panaracer(パナレーサー) 5日以内出荷
「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。ラウンド形状・新ETORTO規格を採用高次元でグリップ力、耐パンク性能を発揮しつつ、しなやかな乗り心地も実現レースからロングライドまで幅広く性能を発揮する次世代のレーシングタイヤ
用途 サイズ:16×1.35ETRTO:35-349重量:225g推奨内圧:MAX 800kPa 色 アンバーサイド
F16135-AG-B AGILEST Panaracer(パナレーサー) 5日以内出荷
「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。ラウンド形状・新ETORTO規格を採用高次元でグリップ力、耐パンク性能を発揮しつつ、しなやかな乗り心地も実現レースからロングライドまで幅広く性能を発揮する次世代のレーシングタイヤ
用途 サイズ:16×1.35ETRTO:35-349重量:225g推奨内圧:MAX 800kPa 色 黒サイド
ツアーガードプラス Panaracer(パナレーサー) 5日以内出荷
耐パンク性能と耐久性にすぐれた万能タイヤ。トレッド内部の耐パンクベルトに加え、高い耐摩耗性能も発揮。サイドのリフレクターが夜間の視認性を高めます。街乗りから通勤・通学、ロングライドまで様々なライドシーンに対応します。
TPUチューブ パープルライト Panaracer(パナレーサー) 当日出荷 から 5日以内出荷
しなやかな弾力性と強さをあわせ持ったウレタン樹脂製のチューブ、PURPLE LITE(パープルライト)素材特性を活かし軽量になっており、コンパクトに折りたためるため高い携行性を誇ります。ユーザービリティにも配慮し、ポンプ口金を確実にセットできるようにリムナットを付け、ベーススペーサーはリムの形状に合わせることで音鳴りを防止します。また近年増えている電動ポンプの使用にも対応するようにバルブの先端側は金属製となっています。
色 チューブ部分:紫 バルブ部分:黒 バルブ 仏式/2ピース
BFP-AMAB1 ミニフロアポンプ 英/米/仏 ブラック Panaracer(パナレーサー) (1件のレビュー) 3日以内出荷
フットステップの付いたコンパクトポンプフットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。
用途 付属品:フレーム取付用アタッチメント, 仏式バルブアダプター, 英式バルブクリップ, ボール・浮輪用アダプター収納時長さ:335mm重量:200g本体材質:アルミ対応バルブ:英・米・仏充填圧上限(kPa):仏式・米式:800, 英式:500 長さ(mm) 収納時:335 色 ブラック 材質(本体) アルミ 質量(g) 200
F728TR-AGF-B AGILEST FAST TLR Panaracer(パナレーサー) 5日以内出荷
AGILEST FASTで培ったロードバイクタイヤのノウハウの粋を集結させ、すべてを専用設計で開発した圧倒的なトータルバランスを誇る次世代レーシ ングTLR(チューブレスレディ)タイヤ。過去を置き去りにする究極のFAST 『AGILEST FAST TLR』の誕生です。
色 トレッド:黒/サイド:黒 サイズ 700×28C 質量(g) 275 推奨内圧(kPa) MAX 650 ETRTO規格 28-622
F725TR-AGF-B AGILEST FAST TLR Panaracer(パナレーサー) 5日以内出荷
AGILEST FASTで培ったロードバイクタイヤのノウハウの粋を集結させ、すべてを専用設計で開発した圧倒的なトータルバランスを誇る次世代レーシ ングTLR(チューブレスレディ)タイヤ。過去を置き去りにする究極のFAST 『AGILEST FAST TLR』の誕生です。
色 トレッド:黒/サイド:黒 サイズ 700×25C 質量(g) 255 推奨内圧(kPa) MAX 800 ETRTO規格 25-622
F730TR-AGF-B AGILEST FAST TLR Panaracer(パナレーサー) 5日以内出荷
AGILEST FASTで培ったロードバイクタイヤのノウハウの粋を集結させ、すべてを専用設計で開発した圧倒的なトータルバランスを誇る次世代レーシ ングTLR(チューブレスレディ)タイヤ。過去を置き去りにする究極のFAST 『AGILEST FAST TLR』の誕生です。
色 トレッド:黒/サイド:黒 サイズ 700×30C 質量(g) 295 推奨内圧(kPa) MAX 600 ETRTO規格 30-622
F745-GKX1-P-D2 GRAVELKING X1 + 700×45C TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー) 5日以内出荷
新設計『GRAVELKING X1』にTuffTex+を採用し、耐パンク性能を強化。独立したショルーダノブによりルーズな路面でもコントロール性を失わずしっかりとグリップ。グラベルセクションを繋ぐオンロード走行時でもセンターノブを連続して配置することで軽快な走行が可能に。
色 トレッド/サイド:黒/茶 サイズ 700×45C 質量(g) 600 推奨内圧(kPa) MAX 400 ETRTO規格 45-622
F650B54-GKSK-B2 GRAVELKING SK 650B×54 TLR 黒 Panaracer(パナレーサー) 5日以内出荷
This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
色 トレッド/サイド:黒/黒 サイズ 27.5×2.10(650B×54) 質量(g) 620 推奨内圧(kPa) MAX 380 ETRTO規格 53-584
F735-GK-P-B2 GRAVELKING + 700×35C TLR 黒 Panaracer(パナレーサー) 8日以内出荷
ロードタイヤほどは速さを求めないけれど、耐パンク性能や耐久性を重視し快適なバイクライドを実現させる、『GRAVELKING』の耐パンク性能強化モデル。新テクノロジー「TuffTex+」が安心と安全なライドを約束します。
色 トレッド/サイド:黒/黒 サイズ 700×35C 質量(g) 400 推奨内圧(kPa) TLR:MAX 400/TUBED:MAX 500 ETRTO規格 35-622
F740-GKX1-R-SX2 GRAVELKING X1 R 700×40C TLR アンバー Panaracer(パナレーサー) 5日以内出荷
スピードと正確なハンドリングが不可欠なレースやライドにおいて『GRAVELKING X1 R』はそのユニークな構造とレース用にチューンされたテクノロジーでその威力を発揮。新設計のトレッドデザインはあらゆる路面での直進性、トラクション性能を発揮します。
色 トレッド/サイド:黒/アンバー サイズ 700×40C 質量(g) 460 推奨内圧(kPa) TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525 ETRTO規格 40-622
F728-GK-B2 GRAVELKING 700×28C CL 黒 Panaracer(パナレーサー) 5日以内出荷
オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
色 トレッド/サイド:黒/黒 サイズ 700×28C 質量(g) 280 推奨内圧(kPa) MAX 735 ETRTO規格 28-622
F650B38-GK-B2 GRAVELKING 650B×38 TLR 黒 Panaracer(パナレーサー) 5日以内出荷
オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
色 トレッド/サイド:黒/黒 サイズ 27.5×1.50(650B×38) 推奨内圧(kPa) MAX 400 ETRTO規格 38-584
F745-GKSK-P-B2 GRAVELKING SK + 700×45C TLR 黒 Panaracer(パナレーサー) 8日以内出荷
グラベル走行時の走破性を高めるブロックパターンを採用。過酷なコンディションに耐えられるように「TuffTex+」を採用し耐パンク性能をさらに高めた『グラベルキング SK』最強バージョン。
色 トレッド/サイド:黒/黒 サイズ 700×45C 質量(g) 600 推奨内圧(kPa) MAX 400 ETRTO規格 45-622
F745-GKSS-P-D2 GRAVELKING SS + 700×45C TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー) 8日以内出荷
グラベルカテゴリーで業界をリードするスタンダードタイヤ、グラベルキングとグラベルキングSKに続くPanaracerの次世代グラベルタイヤが、グラベルキングSSとSS+です。センターがより滑らかなダイヤモンドパターン、サイドには『GRAVELKING SK』のセミノブを改良して配置することで、オンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性をハイブリッド融合させています。新開発の素材を採用した「TuffTex+」が耐パンク性能強化を実現。オンロードからグラベル、ロングライドまで、バイクライドの可能性と楽しさを無限大に広げます。
色 トレッド/サイド:黒/茶 サイズ 700×45C 質量(g) 600 推奨内圧(kPa) MAX 400 ETRTO規格 45-622
F730-GK-R-SX2 GRAVELKING R 700×30C TLR アンバーサイド Panaracer(パナレーサー) 5日以内出荷
グラベル専用コンパウンド「ZSG GRAVEL Compound」が低い転がり抵抗と高いグリップ力を、「TuffTex R」ケーシングがしなやかな乗り心地を実現します。最新のグラベルマーケットに合わせて開発された「BeadLock」の採用により、リムへの簡単な装着とフロアポンプでの容易なビード上げを可能にしました。
色 トレッド/サイド:黒/アンバー サイズ 700×30C 質量(g) 300 推奨内圧(kPa) TLR:MAX 400/TUBED:MAX 700 ETRTO規格 30-622
F740-GKSK-D2 GRAVELKING SK 700×40C TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー) 5日以内出荷
This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
色 トレッド/サイド:黒/茶 サイズ 700×40C 質量(g) 480 推奨内圧(kPa) TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525 ETRTO規格 40-622