カテゴリ

  • 自転車部品(28)
絞り込み
ブランド
  • Panaracer(パナレーサー)
  • モノタロウ(3)
  • SMC(123)
  • IKO(日本トムソン)(56)
  • RS PRO(21)
  • IRC(19)
  • コガネイ(15)
  • シグマ光機(14)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • GENTOS(12)
  • 日東工業(10)
  • VISHAY(9)
  • CHAOYANG(9)
  • ホンダ(8)
  • DAIKO(大光電機)(8)
  • KEMET(8)
  • Nikon(ニコン)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • ARISUN(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「700 25c」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PASELA(パセラ) Panaracer(パナレーサー)PASELA(パセラ)Panaracer(パナレーサー)(40件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
サイズラインナップが豊富なオンロードユースのベーシックモデル。 通勤・通学・ツーリングなど様々なシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応える。
スポーツタイヤ用チューブ Panaracer(パナレーサー)スポーツタイヤ用チューブPanaracer(パナレーサー)(175件のレビュー)
729税込802特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
C2タイヤ1本巻 Panaracer(パナレーサー)C2タイヤ1本巻Panaracer(パナレーサー)(142件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
材質(ビード)スチールタイプW/O推奨内圧(kPa)300
CLOSER(クローザー)プラス Panaracer(パナレーサー)CLOSER(クローザー)プラスPanaracer(パナレーサー)(26件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から8日以内出荷
全モデルのクローザーに比べて対パンク性能が向上。「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスモデル。高反発弾性の天然ゴムをベースとしたZSGナチュラルコンパウンドを使用。さらに、ライトエキストラコードを使用したケーシングにより軽量化を実現。
材質(ビード)アラミドパターンマイクロファイルケーシングBLX
PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/O Panaracer(パナレーサー)PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/OPanaracer(パナレーサー)(63件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。 パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
CATEGORY S2 Panaracer(パナレーサー)CATEGORY S2Panaracer(パナレーサー)(22件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
気軽に楽しめるアーバン用ロードタイヤ「カテゴリーS」がバージョンアップ。 ベースケーシングのカーカス密度をアップして耐パンク性能と耐久性を向上。 アラミドビード仕様
サイクルチューブ Panaracer(パナレーサー)サイクルチューブPanaracer(パナレーサー)(18件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷から4日以内出荷
定番サイズのチューブ海外生産の廉価版
海外製 チューブ Panaracer(パナレーサー)海外製 チューブPanaracer(パナレーサー)
798税込878
1本
4日以内出荷
海外製チューブ
長さ(mm)バルブ:48サイズ27×1-11/4 700×25-32バルブ英式
AGILEST(アジリスト) Panaracer(パナレーサー)AGILEST(アジリスト)Panaracer(パナレーサー)
5,498税込6,048
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 高次元でグリップ力、耐パンク性能を発揮しつつ、しなやかな乗り心地も実現 レースからロングライドまで幅広く性能を発揮する次世代のレーシングタイヤ
ELITE Plus エリートプラス Panaracer(パナレーサー)ELITE Plus エリートプラスPanaracer(パナレーサー)
2,890税込3,179
1本
8日以内出荷
走行性能と耐久性能のバランスに優れたトレーニングタイヤの決定版 従来のストラディアスエリートから、タイヤコードの本数を増やす事により、ケーシングの糸密度を25%アップし、ケーシングの耐久性を向上 更に、走行性能と耐久性能のバランスに優れたZSGコンパウンドのトレッド厚を20%アップし、耐パンク性能も向上しました今回、701Cサイズではトレッドデザインを一新してのリニューアル
電動ポンプ BEP-01B P-pump Panaracer(パナレーサー)電動ポンプ BEP-01B P-pumpPanaracer(パナレーサー)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
パナレーサー初の自転車専用電動携帯ポンプ「P-pump」登場。仏式バルブと米式バルブ(付属品を用いて)に対応します。コンパクトなので持ち運び便利。延長エアホース(付属品)を使用すれば、TPUチューブなどで使用されている樹脂製バルブやブロンプトンのような小径車にも使用可能。タイヤサイズ700x25Cの場合、前後700kPaまで空気を入れることができます。ポンプは約200秒間の連続動作が可能です。※仏式バルブのホイールからの露出が約20mm以下の場合は、ご使用いただけない場合があります。※樹脂製のホイールまたは18インチ以下のホイールには、ご使用いただけない場合があります。※使用中は本体が熱くなる場合があります。必ず付属のシリコンケースを付けてご使用ください。
用途充電式 自転車専用 電動ポンプ付属品:本体(シリコンケース付き)、仏・米兼用ゴムパッキン(予備)、米式用口金ピン、防水バッグ、充電ケーブル(Type-CtoC)、延長エアホース、延長エアホース(本体側)用Oリング(予備)、ボール用アダプター、取扱説明書仕様充填圧上限(kPa):約1000幅(mm)56高さ(mm)70奥行(mm)31対応バルブ:米・仏連続使用時間(分)約3.33充電時間(分)約30最大圧力(kPa)700(700×25C)
AGILEST LIGHT(アジリストライト) Panaracer(パナレーサー)AGILEST LIGHT(アジリストライト)Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
4日以内出荷
「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 圧倒的な走りの軽さを実現した超軽量レーシングタイヤ
パセラブラックス Panaracer(パナレーサー)パセラブラックスPanaracer(パナレーサー)
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷
RiBMo(リブモ) Panaracer(パナレーサー)RiBMo(リブモ)Panaracer(パナレーサー)(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
新機能「ProTiteシールド」採用で耐久性がさらにアップ。ProTiteシールドとマイルクランチャーコンパウンドの採用で、耐貫通パンク、耐リム打ちパンク、耐摩耗性が強化されたアーバン最強モデル。
材質(ビード)アラミド黒/黒
ツアーガードプラス Panaracer(パナレーサー)ツアーガードプラスPanaracer(パナレーサー)
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
耐パンク性能と耐久性にすぐれた万能タイヤ。トレッド内部の耐パンクベルトに加え、高い耐摩耗性能も発揮。サイドのリフレクターが夜間の視認性を高めます。街乗りから通勤・通学、ロングライドまで様々なライドシーンに対応します。
黒+シルバー反射テープ
Practice (プラクティス) チューブラー Panaracer(パナレーサー)Practice (プラクティス) チューブラーPanaracer(パナレーサー)
7,198税込7,918
1本
4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたトレーニング用チューブラータイヤ。バルブコアの脱着が可能な2ピース仏式バルブになってリニューアル。(海外製) ブチルチューブ/2ピース仏式(42mm)
(トレッド)(サイド)黒タイプW/OビードTU
レギュラーチューブ Panaracer(パナレーサー)レギュラーチューブPanaracer(パナレーサー)
899税込989
1本
4日以内出荷
タイヤ Break Through Panaracer(パナレーサー)タイヤ Break ThroughPanaracer(パナレーサー)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
社内走行試験10,000kmクリアした耐摩耗性に優れたタイヤ乗り心地が良いタイヤになるので、ピストやクロスバイク、ロードバイクと幅広く使用できるタイヤトレッドに採用された厚手のコンパウンドは摩耗に強く耐久性に優れ、高い耐パンク性がハードユースでも安心感をもたらします。性能を妥協せず優れたコストバランスも実現、そしてジャパンメイドのこだわり。
黒/黒
AGILEST DURO TLR Panaracer(パナレーサー)AGILEST DURO TLRPanaracer(パナレーサー)
6,498税込7,148
1本
4日以内出荷
オールロードタイヤのフラッグシップモデル究極のバランス『Panaracer Ratio』を体現したモデル、「AGILEST TLR」をベースとして、さらに遠くへという要望を叶えるため、「AGILEST TLR」から耐貫通パンク性能を2倍強化し、さらにAGILEST DURO(CL)からは約20%のグリップ力の向上と、約15%の転がり抵抗の低減を実現した。ホイールトレンドに合わせたビード周りの設計を進めることで、装着性やマウント性、フックレスリムに対応するなど取扱いのしやすさも実現している。(※フックレスリムについては各ホイールメーカーの適合表などをご覧ください)タイヤシーラントは「シールスマート」のご使用を推奨します。タイヤ装着時の回転方向の指定はありません。
Panaracer(パナレーサー) AGILEST DURO(アジリストデュロ) Panaracer(パナレーサー)Panaracer(パナレーサー) AGILEST DURO(アジリストデュロ)Panaracer(パナレーサー)
5,698税込6,268
1本
4日以内出荷
「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 荒れた路面やロングライドなどで威力を発揮する超強化レーシングタイヤ
パセラ ジャケット Panaracer(パナレーサー)パセラ ジャケットPanaracer(パナレーサー)
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
黒/黒
ツーキニスト Panaracer(パナレーサー)ツーキニストPanaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
タイヤ内側のケーシング面をフラット加工した「ハイパーテックスケーシング」の採用により、リム打ちやサイドカットに対する耐パンク性能を向上させるとともに、チューブの摩擦によるパンクを防止。コストバランスに優れた耐パンク強化アーバンタイヤ。毎日の通勤・通学、フィットネスなどのデイリーユースに最適。
ケーシングHyperTexビードスチール
AGILEST FAST Panaracer(パナレーサー)AGILEST FASTPanaracer(パナレーサー)
7,498税込8,248
1本
4日以内出荷
耐パンクベルト・AGILE-F BELTケーシング・AGILE-F CASINGコンパウンド・ZSG AGILE-F COMPOUNDELECTRON BEAM(電子線照射)パナレーサー史上最小の転がり抵抗を実現、「ROAD、最速解。」パナレーサーロードタイヤの新生プレミアム・フラッグシップモデルタイヤタイプ:クリンチャー
サイズ700×25C質量(g)230(平均値)推奨内圧(kPa)最大980ETRTO規格25-622
F725TR-AGF-B AGILEST FAST TLR Panaracer(パナレーサー)F725TR-AGF-B AGILEST FAST TLRPanaracer(パナレーサー)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
AGILEST FASTで培ったロードバイクタイヤのノウハウの粋を集結させ、すべてを専用設計で開発した圧倒的なトータルバランスを誇る次世代レーシ ングTLR(チューブレスレディ)タイヤ。過去を置き去りにする究極のFAST 『AGILEST FAST TLR』の誕生です。
トレッド:黒/サイド:黒サイズ700×25C質量(g)255推奨内圧(kPa)MAX 800ETRTO規格25-622
パセラ ブラックス 700C 簡易包装タイプ Panaracer(パナレーサー)パセラ ブラックス 700C 簡易包装タイプPanaracer(パナレーサー)
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷
通勤、通学からツーリングなど様々なシチュエーションに対応したベーシックモデル ブラックガムウォールサイド(全黒)バージョンで、ケーシングが露出していない為、サイド部の耐久性に優れたモデル スチールビード
Tガードプラス タイヤ Panaracer(パナレーサー)Tガードプラス タイヤPanaracer(パナレーサー)
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
AGILEST TLR(チューブレスレディ) Panaracer(パナレーサー)AGILEST TLR(チューブレスレディ)Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
8日以内出荷
「全く新しい黄金比」をコンセプトに開発されたAGILESTのチューブレスレディモデル。 新コンパウンド「ZSG AGILE」と新構造の採用で、チューブレスレディとしての性能も最大限に発揮。 機材の進化や多様化する楽しみ方に対応すべく、ラウンド形状や新ETRTO規格を採用し、さらにフックレスリムにも対応した待望のチューブレスレディモデルが、遂にAGILESTから登場です!
黒/スキン
AGILEST TLR(チューブレスレディ) Panaracer(パナレーサー)AGILEST TLR(チューブレスレディ)Panaracer(パナレーサー)
6,798税込7,478
1本
8日以内出荷
「全く新しい黄金比」をコンセプトに開発されたAGILEST"のチューブレスレディモデル。新コンパウンド「ZSG AGILE」と新構造の採用で、チューブレスレディとしての性能も最大限に発揮。機材の進化や多様化する楽しみ方に対応すべく、ラウンド形状や新ETRTO規格を採用し、さらにフックレスリムにも対応した(※)待望のチューブレスレディモデルが、遂にAGILESTから登場です!"
サイズF700×25Cビード径622質量(g)220推奨内圧(kPa)MAX 800