カテゴリ
- 自転車部品(22)
絞り込み
ブランド
- Panaracer(パナレーサー)
- モノタロウ(3)
- IRC(18)
- メディアカバーマーケット(16)
- SHINKO(シンコータイヤ)(9)
- CKD(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(6)
- KSフィルター(5)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- Dixna(4)
- サギサカ(SAGISAKA)(4)
- Honjo(本所工研)(4)
- コクヨ(3)
- テンパール工業(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- CAPTAIN STAG(3)
- ミリオン(共和)(3)
- StarTech.com(3)
- CHAOYANG(3)
- ブランドをもっと見る
「700 32C」の検索結果
特価

PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/O
Panaracer(パナレーサー)(64件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本翌々日出荷から8日以内出荷パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。 パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
CATEGORY S2
Panaracer(パナレーサー)(22件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷から8日以内出荷気軽に楽しめるアーバン用ロードタイヤ「カテゴリーS」がバージョンアップ。 ベースケーシングのカーカス密度をアップして耐パンク性能と耐久性を向上。 アラミドビード仕様
PASELA(パセラ)
Panaracer(パナレーサー)(40件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本4日以内出荷から8日以内出荷サイズラインナップが豊富なオンロードユースのベーシックモデル。 通勤・通学・ツーリングなど様々なシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応える。
パセラ ブラックス 700C 簡易包装タイプ
Panaracer(パナレーサー)¥2,598税込¥2,8581本4日以内出荷通勤、通学からツーリングなど様々なシチュエーションに対応したベーシックモデル ブラックガムウォールサイド(全黒)バージョンで、ケーシングが露出していない為、サイド部の耐久性に優れたモデル スチールビード
アーバン スーパーチューブ
Panaracer(パナレーサー)(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から8日以内出荷高強度ブチルゴムを使用するとともに肉厚加工も施した、耐パンク性能強化チューブ。
TPUチューブ パープルライト
Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷しなやかな弾力性と強さをあわせ持ったウレタン樹脂製のチューブ、PURPLE LITE(パープルライト)。素材特性を活かし軽量になっており、コンパクトに折りたためるため高い携行性を誇ります。ユーザービリティにも配慮し、ポンプ口金を確実にセットできるようにリムナットを付け、ベーススペーサーはリムの形状に合わせることで音鳴りを防止します。また近年増えている電動ポンプの使用にも対応するようにバルブの先端側は金属製となっています。色チューブ部分:紫 バルブ部分:黒バルブ仏式/2ピース
RiBMo(リブモ)
Panaracer(パナレーサー)(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷から8日以内出荷新機能「ProTiteシールド」採用で耐久性がさらにアップ。ProTiteシールドとマイルクランチャーコンパウンドの採用で、耐貫通パンク、耐リム打ちパンク、耐摩耗性が強化されたアーバン最強モデル。材質(ビード)アラミド色黒/黒
TPUチューブ パープルライト
Panaracer(パナレーサー)¥1,898~税込¥2,088~1本4日以内出荷しなやかな弾力性と強さをあわせ持つ、ウレタン樹脂製のチューブ「PURPLE LITE(パープルライト)」。素材特性を活かした軽量特性に加え、コンパクトに折りたためるため高い携行性を誇ります。ユーザービリティにも配慮しポンプ口金を確実にセットできるようにリムナットを付属。ベーススペーサーはリムの形状に合わせることで音鳴りを防止します。バルブの先端側は金属製になっており、近年増えている電動ポンプの使用にも対応(根元側5mmは強化樹脂製・ねじ切りなし)。バルブ仏式45mm(2ピースバルブ)
Break Through
Panaracer(パナレーサー)¥3,598税込¥3,9581本4日以内出荷耐パンク性能と耐久性を重視したロードタイヤです。トレッドに採用された厚手のコンパウンドは摩耗に強く耐久性に優れ、高い耐パンク性がハードユースでも安心感をもたらします。耐久モデルとしては軽量なため、軽快な走りを実現。性能を妥協せず優れたコストバランスも実現、そしてジャパンメイドのこだわり。初めてタイヤ交換をする方のファーストチョイスはもちろん、シティ/ロングライド、ストリート、トレーニング・・・、自転車を愛するすべてのライダーに最適なロードタイヤです。色黒/黒
AGILEST DURO TLR
Panaracer(パナレーサー)¥6,998税込¥7,6981本5日以内出荷オールロードタイヤのフラッグシップモデル。究極のバランス『Panaracer Ratio』を体現したモデル、「AGILEST TLR」をベースとして、さらに遠くへという要望を叶えるため、「AGILEST TLR」から耐貫通パンク性能を2倍強化し、さらにAGILEST DURO(CL)からは約20%のグリップ力の向上と、約15%の転がり抵抗の低減を実現した。ホイールトレンドに合わせたビード周りの設計を進めることで、装着性やマウント性、フックレスリムに対応するなど取扱いのしやすさも実現している。(※フックレスリムについては各ホイールメーカーの適合表などをご覧ください)。タイヤシーラントは「シールスマート」のご使用を推奨します。タイヤ装着時の回転方向の指定はありません。
AGILEST TLR(チューブレスレディ)
Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本8日以内出荷「全く新しい黄金比」をコンセプトに開発されたAGILESTのチューブレスレディモデル。 新コンパウンド「ZSG AGILE」と新構造の採用で、チューブレスレディとしての性能も最大限に発揮。 機材の進化や多様化する楽しみ方に対応すべく、ラウンド形状や新ETRTO規格を採用し、さらにフックレスリムにも対応した待望のチューブレスレディモデルが、遂にAGILESTから登場です!色黒/スキン
F732TR-AG-B AGILEST TLR(チューブレスレディ)
Panaracer(パナレーサー)¥6,998税込¥7,6981本8日以内出荷「全く新しい黄金比」をコンセプトに開発されたAGILESTのチューブレスレディモデル。 新コンパウンド「ZSG AGILE」と新構造の採用で、チューブレスレディとしての性能も最大限に発揮。 機材の進化や多様化する楽しみ方に対応すべく、ラウンド形状や新ETRTO規格を採用し、さらにフックレスリムにも対応した待望のチューブレスレディモデルが、遂にAGILESTから登場です!色黒/黒サイズF700×32C質量(g)310推奨内圧(kPa)MAX 550ETRTO規格32-622