曜日別特売

Break Through

Break Through - Panaracer(パナレーサー)Break Through - Panaracer(パナレーサー)Break Through - Panaracer(パナレーサー)Break Through - Panaracer(パナレーサー)Break Through - Panaracer(パナレーサー)

耐パンク性能と耐久性を重視したロードタイヤです。
トレッドに採用された厚手のコンパウンドは摩耗に強く耐久性に優れ、高い耐パンク性がハードユースでも安心感をもたらします。
耐久モデルとしては軽量なため、軽快な走りを実現。性能を妥協せず優れたコストバランスも実現、そしてジャパンメイドのこだわり。
初めてタイヤ交換をする方のファーストチョイスはもちろん、シティ/ロングライド、ストリート、トレーニング・・・、自転車を愛するすべてのライダーに最適なロードタイヤです。

色
黒/黒
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
推奨内圧(kPa)
ETRTO規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82378698F735-BT-B700×35C330MAX52035-622
¥3,600
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
82378725F732-BT-B700×32C310MAX65032-622
¥3,600
¥3,598
¥3,958(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする