カテゴリ
- 自転車部品(6)
絞り込み
ブランド
- Panaracer(パナレーサー)
- 日東工業(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ワルター(1)
- SWAGE-LINE(1)
- MICROCHIP(1)
「b-723f」の検索結果
特価

CLOSER(クローザー)プラス
Panaracer(パナレーサー)(26件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から8日以内出荷全モデルのクローザーに比べて対パンク性能が向上。「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスモデル。高反発弾性の天然ゴムをベースとしたZSGナチュラルコンパウンドを使用。さらに、ライトエキストラコードを使用したケーシングにより軽量化を実現。材質(ビード)アラミドパターンマイクロファイルケーシングBLX
CATEGORY S2
Panaracer(パナレーサー)(22件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷から8日以内出荷気軽に楽しめるアーバン用ロードタイヤ「カテゴリーS」がバージョンアップ。 ベースケーシングのカーカス密度をアップして耐パンク性能と耐久性を向上。 アラミドビード仕様
AGILEST LIGHT(アジリストライト)
Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本5日以内出荷「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 圧倒的な走りの軽さを実現した超軽量レーシングタイヤ色黒
Panaracer(パナレーサー) AGILEST DURO(アジリストデュロ)
Panaracer(パナレーサー)¥5,998税込¥6,5981本5日以内出荷「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 荒れた路面やロングライドなどで威力を発揮する超強化レーシングタイヤ色黒
AGILEST(アジリスト)
Panaracer(パナレーサー)¥5,998税込¥6,5981本5日以内出荷から8日以内出荷「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 高次元でグリップ力、耐パンク性能を発揮しつつ、しなやかな乗り心地も実現 レースからロングライドまで幅広く性能を発揮する次世代のレーシングタイヤ
ELITE Plus エリートプラス
Panaracer(パナレーサー)¥2,890税込¥3,1791本8日以内出荷走行性能と耐久性能のバランスに優れたトレーニングタイヤの決定版。 従来のストラディアスエリートから、タイヤコードの本数を増やす事により、ケーシングの糸密度を25%アップし、ケーシングの耐久性を向上。 更に、走行性能と耐久性能のバランスに優れたZSGコンパウンドのトレッド厚を20%アップし、耐パンク性能も向上しました。今回、701Cサイズではトレッドデザインを一新してのリニューアル