15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トヨタ車標準装備の純正ETC配線を利用し、市販のドライブレコーダーやレーダー探知機などの接続に必要な電源を取り出すことができます。純正ETCに接続されているコネクターをはずして本製品を間に接続してください。
用途配線表示チューブ。・アクセサリー用電源。・バックアップ用電源。・電源取出しコネクター(10ピン)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

トヨタ車アンテナコネクターを標準(JASO規格)ラジオアンテナプラグに変換します。
長さ(m)0.2 ケーブル同軸ケーブル
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

純正バックカメラを市販AVナビゲーションに接続します。
仕様1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル、耐寒・耐熱シース材、分岐コネクター添付 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

市販のバックカメラとAVナビゲーションを車両の純正配線を利用して接続します。
仕様1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材 、分岐コネクター添付 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

純正ステレオのラジオコネクターをはずしてその間に入れるだけ。車両配線をキズつけることなく簡単・確実に3電源が取り出せます。
用途NAVI/CDチェンジャーなどの電源取り出しに使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

純正AVナビ、純正ディスプレイオーディオに市販アンプを接続して車両純正スピーカーよりサウンドを出力します。現在接続されている純正電源・スピーカーコネクターをはずしてその間に入れるだけでアドオンアンプの音声入力信号が取り出せます。
用途配線表示チューブ。基本取り出し信号。・フロントスピーカーR +/ー。・フロントスピーカーL +/ー。・リアスピーカー R+/-。・リアスピーカー L+/-。・オーディオハーネス(10ピン)
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

純正AVナビ、純正ディスプレイオーディオに市販アンプを接続して車両純正スピーカーよりサウンドを出力します。現在接続されている純正電源・スピーカーコネクターをはずしてその間に入れるだけでアドオンアンプの音声入力信号が取り出せます。・バックアップ用電源。・アクセサリー電源
用途配線表示チューブ。基本取り出し信号。・フロントスピーカーR +/ー。・フロントスピーカーL +/ー。・リアスピーカー R+/-。・リアスピーカー L+/-。・オーディオハーネス(10ピン)。・オーディオハーネス(6ピン)
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

車速・バック・パーキング信号を車両側純正コネクターから取り出しナビゲーションに接続します。
仕様取付け用端子 タイプ5ピン メーカートヨタ・スズキ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
829 税込912
当日出荷

車両側ラジオコネクターにジョイントするだけで各社のヘッドユニットが接続できます
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

純正AVナビゲーションの車速コネクターを他メーカー車の車速配線に接続します。
タイプ5ピン メーカートヨタ・ダイハツ・スズキ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
869 税込956
当日出荷

車両側ラジオコネクターにジョイントするだけで各社のヘッドユニットが接続できます。JEITA準拠カラーコード 。JEITA準拠カラーコード 。サブ電源取出し可能 。各ステレオメーカー対応
メーカートヨタ・ダイハツ/'81年~(S.56~) タイプ10ピン・6ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,698 税込2,968
6日以内出荷

シールドコネクター、耐熱3重シールドなどノイズ対策構造の車載用HDMIケーブルでクリアな映像や音声を実現します。 Type E仕様のアルパインAVナビ、トヨタ・日産・ホンダ・ダイハツ車の純正ナビ用です。
仕様TypeE(プラグ)ーTypeA(プラグ) タイプHDMIケーブル ケーブル長(m)2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

取りはずした純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続できます。
仕様配線表示チューブ、JEITA準拠カラーコード
1セット
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メディアストリーミング端末を接続してAVナビでネット動画などを見るときに便利なHDMIケーブルです。未使用時のキャップ付きでショート事故を防止します。 シールドコネクター、耐熱3重シールドなどノイズ対策構造の車載用HDMIケーブルでクリアな映像や音声を実現します。AVナビメーカー挿入口対応の小さめコネクターサイズで狭い車内空間にも便利です。 Type E仕様のアルパインAVナビ、トヨタ・日産・ホンダ・ダイハツ車の純正ナビ用です。
仕様TypeE(プラグ)ーTypeA(レセプタクル) タイプHDMIケーブル ケーブル長(m)2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

純正ナビゲーションに地上デジタルチューナーやデジタルオーディオプレイヤー、DVD、ゲームを接続することが出来ます。
仕様OFC 99.996%。耐寒・耐熱シース材。裂け防止フリーストッパー。配線表示チューブ。 ケーブル75Ω同軸ケーブル(映像ライン)
1本
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)