34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナビゲーションへの車速信号・パーキング信号を簡単に取出します。
メーカー日産/'08年~(H.20~) 仕様取付け用端子添付 タイプ12ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
949 税込1,044
6日以内出荷

純正ステレオのラジオコネクターをはずしてその間に入れるだけ。車両配線をキズつけることなく簡単・確実に3電源が取り出せます。
用途NAVI/CDチェンジャーなどの電源取り出しに使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車速・バック・パーキング信号を車両側純正コネクターから取り出しナビゲーションに接続します。
仕様取付け用端子 タイプ5ピン メーカートヨタ・スズキ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
829 税込912
当日出荷

車両側ラジオコネクターにジョイントするだけで各社のヘッドユニットが接続できます
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

取りはずした純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続できます。
仕様配線表示チューブ、JEITA準拠カラーコード
1セット
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナビゲーションへの車速信号・バック信号を簡単に取出します
メーカースバル/'03年~(H.15~) 仕様取付け用端子添付 タイプ15ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,198 税込1,318
6日以内出荷

ナビゲーションへの車速信号・パーキング信号を簡単に取出します。
メーカー日産/'96年~(H.8~) 仕様取付け用端子添付 タイプ4ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
829 税込912
5日以内出荷

取りはずした純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続できます。
仕様配線表示チューブ、JEITA準拠カラーコード
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

純正AVナビゲーションの車速コネクターを他メーカー車の車速配線に接続します。
タイプ5ピン メーカートヨタ・ダイハツ・スズキ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
869 税込956
当日出荷

車両側ラジオコネクターにジョイントするだけで各社のヘッドユニットが接続できます。JEITA準拠カラーコード 。JEITA準拠カラーコード 。サブ電源取出し可能 。各ステレオメーカー対応
メーカートヨタ・ダイハツ/'81年~(S.56~) タイプ10ピン・6ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,698 税込2,968
6日以内出荷

配線表示チューブ。サブ電源取出し可能。各カーステレオメーカー対応仕様。分岐コネクター付属
用途市販AVナビゲーション・ヘッドユニットを車両の純正配線を利用して接続するオーディオハーネスです。ステアリングリモコン用配線にも接続できます。新型 エルフ(R5.4~)のフルモデルチェンジに対応した16ピンカーコンポ接続コネクターです。・オーディオハーネス(16ピン)。・分岐コネクター付
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

トヨタ車標準装備の純正ETC配線を利用し、市販のドライブレコーダーやレーダー探知機などの接続に必要な電源を取り出すことができます。純正ETCに接続されているコネクターをはずして本製品を間に接続してください。
用途配線表示チューブ。・アクセサリー用電源。・バックアップ用電源。・電源取出しコネクター(10ピン)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

日産アクティブアンプ(サウンドシステム)をカットし、市販のヘッドユニットで純正配線を利用してスピーカーを鳴らします。
仕様JEITA準拠カラーコード タイプ12ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,598 税込1,758
5日以内出荷

ホンダ車 新タイプ24ピンに対応。市販AVナビゲーション・ヘッドユニットを車両の純正配線を利用して接続するオーディオハーネスです。<適合車種>。N-ONE JG3/JG4(R4.8~)。N-WGN JH3/JH4(R4.9~)。N-ONE JF5/JF6(R5.10~)。ステアリングリモコン配線は非対応です。純正ステアリングリモコン対応仕様。24ピン
用途配線表示チューブ。サブ電源取出し可能。各カーステレオメーカー対応仕様。・オーディオハーネス(24ピン) メーカーホンダ車用 ピン数(ピン)24
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

日産車の純正カーステレオにFMモジュレーターを接続します。
仕様同軸ケーブル 長さ(m)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,398 税込2,638
5日以内出荷

市販のバックカメラとAVナビゲーションを車両の純正配線を利用して接続します。
仕様1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材 、分岐コネクター添付 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

市販のバックカメラとAVナビゲーションを車両の純正配線を利用して接続します。
仕様1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材 、分岐コネクター添付 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,998 税込5,498
5日以内出荷

ピンケーブルを中継します。
仕様4K金メッキ 、メタルタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
1,088 税込1,197
当日出荷

トヨタ車アンテナコネクターを標準(JASO規格)ラジオアンテナプラグに変換します。
長さ(m)0.2 ケーブル同軸ケーブル
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

メタルシールドコネクター ショート防止キャップ付 金メッキコンタクト 耐久性の4.5Φケーブル 3重シールド構造 耐熱シース材
用途ノイズ対策構造の車載用USBケーブル 付属品ショート防止キャップ 適合AVN-SZX05i / AVN-SZX04i ほか
1本(2m)
1,898 税込2,088
当日出荷

メタルシールドコネクター ショート防止キャップ付 耐久性の4.5Φケーブル 3重シールド構造 耐熱シース材
用途AVナビにiPod・USBを接続します。 付属品ショート防止キャップ
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準ラジオアンテナプラグ(JASO規格)をホンダ車アンテナコネクターに変換します。
仕様同軸ケーブル 長さ(m)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

標準ラジオアンテナプラグ(JASO規格)を欧州車FAKRAアンテナコネクターに変換します。
タイプアンテナジャック(標準)×欧州車FAKRAアンテナ(レセプタクル)コネクター 長さ(m)0.2 ケーブル同軸ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷

欧州車FAKRAアンテナコネクター(ブースター仕様)を標準(JASO規格)ラジオアンテナプラグに変換します。
長さ(m)0.4 ケーブル同軸ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
6日以内出荷

ホンダ車アンテナコネクターを標準(JASO規格)ラジオアンテナプラグに変換します。
長さ(m)0.2 ケーブル同軸ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

欧州車FAKRAアンテナコネクターを標準(JASO)ラジオアンテナプラグに変換します。
タイプ欧州車FAKRAアンテナプラグコネクター×1、アンテナプラグ(標準) 長さ(m)0.2 ケーブル同軸ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

スバル車アンテナコネクターを標準ラジオアンテナプラグ(JASO規格)に変換します。
仕様スバル車用 コード長さ(m)0.5 適合車種レヴォーグ:2014年(H.26)6月~、フォレスター:2012年(H.24)11月~、インプレッサ:2011年(H.23)12月~ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

ステアリングリモコンでケンウッド製ナビゲーションを操作できるようにします。
付属品分岐コネクター4pcs RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,098 税込2,308
5日以内出荷

1セット
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

純正バックカメラを市販AVナビゲーションに接続します。
仕様1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル、耐寒・耐熱シース材、分岐コネクター添付 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

電圧降下による映像ノイズや車両火災を防ぎ、安定した電源を供給します。
仕様3 SQ.(AWG12)耐熱ケーブル 、30Aスローブローヒューズ 、電源リレー、結束バンド添付 、分岐コネクター添付 長さ(m)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,298 税込4,728
6日以内出荷


市販AVナビゲーションを純正バックカメラに接続します。純正機能をいかしてワイド・ノーマル・トップダウンビューモードに替えられる切替スイッチ仕様。
仕様1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材 、分岐コネクター添付、ビューモード切替スイッチ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,398 税込9,238
6日以内出荷

純正ナビゲーションに地上デジタルチューナーやデジタルオーディオプレイヤー、DVD、ゲームを接続することが出来ます。
仕様OFC 99.996%。耐寒・耐熱シース材。裂け防止フリーストッパー。配線表示チューブ。 ケーブル75Ω同軸ケーブル(映像ライン)
1本
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連カテゴリ