1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転扉が透明なので中身が確認できます。アンカー止めが可能です。上下扉を開ければフルオープンになりますのでゴミの出し入れがスムーズです。施錠可能です。(南京錠30mm)
用途透明で中身が見えるので分別性の向上が期待できます。マンション・アパートのゴミ保管庫の他、施錠可能なため有価物の保管庫としても使用できます。設置面積が大きいので地面直置きに向いています。 容量(L)800(45Lゴミ袋15個相当) トラスコ品番455-4132 材質(本体)ポリエチレン(PE)、(透明窓)ポリカーボネート、(固定台)再生ポリエチレン(PE) 質量(kg)56 ウォームグレー 高さ(mm)1127 タイプ固定台式 種類集積保管庫 奥行(mm)768 間口(mm)1560 耐荷重(kg)160
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷