「サイドワゴン」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
棚板フレームの立ち上がりにより積載物の落下を防ぎます。
耐腐食性、耐薬品性に優れていますのでクリーンな環境での使用に最適です。
材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター:金具スチール・車輪:ゴム製(100mm)
高さ(mm)960
キャスター自在式100mm(2個)自在式ストッパー付100mm(2個)
棚板調整ピッチ(mm)25
棚板・キャスター金具はスチール製、支柱はSUS430製になります。また積載物の落下防止の為に棚板フレームに立ち上がりがあります。
材質(本体)スチール
段数3
全高(mm)960
材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個)
キャスター径(Φmm)100
材質(ポール)SUS430
キャスター金具スチール
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)200
棚板・支柱はSUS304製になり、耐腐食性・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。また積載物の落下防止の為に棚板フレームに立ち上がりがあります。
材質(本体)SUS304
段数3
全高(mm)960
材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個)
キャスター径(Φmm)100
棚ピッチ(mm)25
キャスター金具スチール
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)200
棚板・支柱・キャスター金具すべてがSUS304のオールステンレス仕様ですのでクリーンルーム等に最適です。また積載物の落下防止の為に棚板フレームに立ち上がりがあります。
材質(本体)SUS304
タイプオールステンレス仕様
段数3
全高(mm)960
材質(キャスター)ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
キャスター径(Φmm)100
棚ピッチ(mm)25
キャスター金具SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)200
旋回部と車軸に密封性が高く回転性能の良い精密ベアリングを採用し音が静かになりました。
用途各種工場クリーンルーム研究施設医療施設厨房
段数3
均等積載量(kg/段)66
間口(mm)910
奥行(mm)610
全高(mm)815
トラスコ品番458-3418
質量(kg)22.3
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ゴム
間口W×奥行D×高さH(mm)910×610×815
キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
荷姿組立式
キャスター金具スチール(クロムメッキ仕上げ)
支柱径(Φmm)25
棚板上段 平棚板 中段・下段 メッシュ棚板
最大積載量(kg/台)200
棚板調整ピッチ(mm)25mm
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
旋回部と車軸に密封性が高く回転性能の良い精密ベアリングを採用し音が静かになりました。
段数3
均等荷重(kg)66/段
仕様組立式
高さ(mm)815
ピッチ(mm)調整ピッチ(棚板)/25
キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
最大積載量(kg)200/台
組立時間1人30分
支柱径(Φmm)25
棚板上段 平棚板 中段・下段 メッシュ棚板
棚板のフレーム部分の立ち上りにより収納物の落下を防止する、コンパクトサイズのワゴンです。
アズワン品番61-3805-61
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)310×460×783
1個
¥84,980
税込¥93,478
11日以内出荷
キャスター以外がSUS304ステンレスで構成されたALLステンレスワゴンです
種別W1型 SUS304
引出しなし
棚板フレームの立ち上がりにより積載物の落下を防ぎます。SUS304製になり、耐腐食性・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。
材質SUS304
高さ(mm)815
キャスター100Φゴム車
ストッパーあり(×2)
棚段数(段)3
均等積載量(kg/段)60
グリーン購入法適合
柱にステンレス(SUS430)、棚板にスチールを使ったワゴンです。
種別柱/SUS430
引出しなし
柱にステンレス(SUS430)を使ったワゴンです。
種別W1型 柱/SUS430
段数3
アズワン品番61-3794-56
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)610×1070×815
引出しなし
1個
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
安全性・機能性を重視したシンプルなデザインで空間を有効に利用します。滑らかなフレームで線材をカバーしたデザインです。さびにくく美しい輝きを保つ、経済性優先。広範囲の細菌に抗菌効果を発揮します。
厚さ(mm)34(棚)
ワイヤー径(Φmm)3.5~6(棚板)
表面処理棚板:高級クロームメッキの表面に抗菌クリアーコーティング仕上げ、ホーミングフレーム柱:#400研磨仕上げ
板厚(mm)2.3
ストッパーあり(×2)
ポール高さ(mm)680
材質(棚板)スチール
材質(支柱)SUS430(18クロム系)
支柱厚さ(mm)1.2
支柱25Φ
ポール(柱)は強度・防錆力・美観共に優れたステンレスパイプ(SUS304)使用。柱と棚板の取り付けは25mmピッチで付いている柱のミゾに合せて調整できます。
材質SUS304
仕様ステンレスキャニオンシェルフ仕様
タイプレギュラー
ピッチ(mm)25
全高(mm)815
使用キャスター100Φゴムキャスター使用 (2個ストッパー付)
ポール高さ(mm)680
グリーン購入法適合
関連キーワード