カーテン付です。耐腐食性に優れたステンレスSUS304仕様です。衛生管理およびクリーンルームを必要とする環境に最適です。
用途食品加工工場・研究施設・クリーンルーム。
間口(mm)1220
奥行(mm)460
高さ(mm)1900
仕様組立式
トラスコ品番458-2080
材質ステンレス(SUS304)カーテン:オレフィン系ポリエチレン
質量(kg)23.5
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
シェルフ内を清浄度ISOクラス6相当に保てます。
材質棚板・ポール・天板:ステンレスSUS304、カーテン:オレフィン系ポリエチレン、HEPAユニット筐体:ステンレスSUS430
消費電力(W)[HEPAユニット仕様]28/36
電源[HEPAユニット仕様]AC100V 単相50:60Hz
電源コード(m)[HEPAユニット仕様]アース付プラグ5m
集塵効率(%)[HEPAユニット仕様]0.3μm以上粒子(大気塵)にて99.99%以上
棚板5枚
丈夫で衛生的なステンレス(SUS304)製。クリーンルーム前室に最適。カーテン付。
材質棚板(あみ棚)/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ) ハンガーバー/SUS304 カーテン/オレフィン系ポリエチレン
関連キーワード