棚付けタイプの流し元灯。薄さ25mmの超薄タイプ。直管蛍光灯20W相当の明るさ。LED内蔵。棚下付専用。取付方法:電気工事 要
消費電力(W)12
質量(kg)0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×25×85
光源LED(昼光色)
色温度(K)6500
エネルギー消費効率(Lm/W)86.7
色(本体)白
色(カバー)乳白
光束(Lm)器具:1040
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
光源寿命40000時間
消費電力(W)24
材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット
質量(kg)1.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)985×85×140
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)108.3
光源寿命40000時間
光束(Lm)2600
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否否
LED交換不可
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
電圧(V)AC100専用
RoHS指令(10物質対応)対応
近接限度距離(m)0.1
材質本体:鋼板 白塗装
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
傾斜天井取付角度(°)45まで対応可(縦付/横付)
電圧(V)AC100専用
配光角度(°)30
近接限度距離(m)0.1
電圧(V)AC100専用
寸法(Φ×高さH)(mm)50×62
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W形相当
電圧(V)AC100-242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1212×49
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様専用信号線CPEVΦ0.9~1.2(総配線長100mまで)
材質プラスチック
寸法(mm)埋込穴:51×71 、出:18
電圧(V)AC100
スイッチ3路オフライトスイッチ付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
寸法(幅W×高さH)(mm)70×120
埋め込み深さ(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
ランプLED内蔵
演色指数(Ra)83
用途玄関やプライベートスペースなどに活躍する小型シーリング。人感センサー付もラインナップ。
消費電力(W)4.4(E26)
光源色昼白色
材質プラスチック/乳白
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)100
光源寿命40000時間
光束(Lm)440
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)70
電球の種類LED
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売
径(Φmm)85
電圧(V)100
消費電力(W)8
取付場所棚下付専用
埋め込み深さ(mm)25
光源寿命40000時間
容量(VA)10
クラス高演色形 クラス2
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)75
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~10
近接限度距離(m)0.1
従来光源白熱灯60W相当
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)13
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
RoHS指令(10物質対応)対応
グレアレスコーン
消費電力(W)5.2
ランプLED内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
カットオフアングル30°
従来光源ダイクロハロゲン50W形
口金E26
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否否
仕様LED交換可、ボルト取付専用、別売適合ユニットLZA-93082WE/YE LZA-93081WE/YE LZA-93080WE/YE LZA-93079WE/YE LZA-93078WE/YE LZA-93077WE/YE、100V~242V、断熱施工天井取付可能、調光器併用不可、節電モード付(明るさ約70%)
色白
取付場所天井・傾斜天井・壁(縦向・横向)付兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防雨・防湿形
仕様LED交換可、調光器別売
材質本体:アルミダイカスト 白塗装
寸法(mm)吊高74
色白
タイププラグタイプ
取付方式配線ダクト取付用
首振90°・回転360°
直径×長さL(Φmm×mm)60×98
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光
近接限度距離(m)0.1
1台
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
仕様LED交換可、調光器別売
タイププラグタイプ
取付方式配線ダクト取付用
首振角度(°)首振90・回転360
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光
仕様LED内蔵、調光器別売
径(Φmm)85
埋め込み深さ(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
従来光源Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当
仕様LED内蔵
径(Φmm)85
埋め込み深さ(mm)99
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
カットオフアングル30°
従来光源白熱灯100W相当
寸法(mm)出100
色白
径(Φmm)155
電圧(V)AC100専用
口金E17
光源寿命40000時間
容量(VA)7
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
防水防雨・防湿形
従来光源40形
寸法(mm)出5
RoHS指令(10物質対応)対応
傾斜天井取付角度(°)55まで取付可
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売
電圧(V)AC100専用
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
従来光源白熱灯100W相当
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ