絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
970件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED部品 L形ジョイナーフィードイン端子付 DAIKO(大光電機)LED部品 L形ジョイナーフィードイン端子付DAIKO(大光電機)
2,598税込2,858
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDランプ 直付形/低温用照明(-25℃~+35℃対応) DAIKO(大光電機)LEDランプ 直付形/低温用照明(-25℃~+35℃対応)DAIKO(大光電機)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED屋外シーリング DAIKO(大光電機)LED屋外シーリングDAIKO(大光電機)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDベースライト 吊下げ形/下配光 コンフォライト DAIKO(大光電機)LEDベースライト 吊下げ形/下配光 コンフォライトDAIKO(大光電機)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED屋外スタンド DAIKO(大光電機)LED屋外スタンドDAIKO(大光電機)
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDベースライト 埋込形  コンフォライト DAIKO(大光電機)LEDベースライト 埋込形 コンフォライトDAIKO(大光電機)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
0%~100%調光用電源 DAIKO(大光電機)0%~100%調光用電源DAIKO(大光電機)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
仕様最大延長距離:10m質量(kg)0.3電圧(V)AC100~242消費電力(W)28寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63×228×46 取付ピッチ220mm容量(VA)27/30/31RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(PWM調光)
LEDシーリングダウンライト DAIKO(大光電機)LEDシーリングダウンライトDAIKO(大光電機)
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷
材質本体:プラスチック電圧(V)AC100消費電力(W)11ランプ別売電源(AC)100V色温度(K)2700容量(VA)6.5光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源白熱灯00W相当
角型インジケーターボラードライト 薄型全般拡散 灯具本体 DAIKO(大光電機)角型インジケーターボラードライト 薄型全般拡散 灯具本体DAIKO(大光電機)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
仕様重耐塩仕様材質/仕上アクリル / 透明(内面外面消し)、アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)0.8ステンカラー高さ(mm)50備考調光器併用不可径(Φmm)□90消費電力(W)8構造防雨・防湿形保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可従来光源白熱灯60W相当
スタンダードボラードライト 全般拡散 灯具本体 DAIKO(大光電機)スタンダードボラードライト 全般拡散 灯具本体DAIKO(大光電機)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
仕様重耐塩仕様材質/仕上アクリル / 透明(内面消し)、アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)0.9ステンカラー高さ(mm)90備考調光器併用不可径(Φmm)Φ90消費電力(W)8構造防雨・防湿形保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可従来光源白熱灯60W相当
スクエアボラードライト ウエストン(直付型) DAIKO(大光電機)スクエアボラードライト ウエストン(直付型)DAIKO(大光電機)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
仕様重耐塩仕様カバーガラス乳白(消し)質量(kg)2ステンカラー高さ(mm)200備考調光器併用不可径(Φmm)□125消費電力(W)8構造防雨・防湿形本体アルミダイカスト・アルミ型材保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可従来光源白熱灯60W相当
クリアグローブボラードライト 下方配光 灯具本体 DAIKO(大光電機)クリアグローブボラードライト 下方配光 灯具本体DAIKO(大光電機)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
仕様重耐塩仕様材質/仕上アクリル / 透明(内面消し)、アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)0.8ステンカラー高さ(mm)50備考調光器併用不可径(Φmm)Φ90消費電力(W)8構造防雨・防湿形保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可従来光源白熱灯60W相当
インジケーターボラードライト 薄型全般拡散 灯具本体 DAIKO(大光電機)インジケーターボラードライト 薄型全般拡散 灯具本体DAIKO(大光電機)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
仕様重耐塩仕様材質/仕上アクリル / 透明(内面消し)、アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)0.7ステンカラー高さ(mm)50備考調光器併用不可径(Φmm)Φ90消費電力(W)8構造防雨・防湿形保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可従来光源白熱灯60W相当
埋込固定用ポール H=800タイプ DAIKO(大光電機)埋込固定用ポール H=800タイプDAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
材質アルミ型材質量(kg)1.5高さ(mm)672タイプH=800径(Φmm)Φ75埋め込み深さ(mm)300
埋込固定用ポール H=800タイプ DAIKO(大光電機)埋込固定用ポール H=800タイプDAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
材質アルミ型材質量(kg)3.4高さ(mm)730タイプH=800径(Φmm)□90埋め込み深さ(mm)300塗装ステンカラー色塗装
埋込固定用ポール H=3500タイプ DAIKO(大光電機)埋込固定用ポール H=3500タイプDAIKO(大光電機)
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
材質鋼管・溶融亜鉛メッキ質量(kg)42高さ(mm)3570タイプH=3500径(Φmm)□100埋め込み深さ(mm)600塗装ステンカラー色塗装
埋込固定用ポール H=3000タイプ DAIKO(大光電機)埋込固定用ポール H=3000タイプDAIKO(大光電機)
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
材質鋼管・溶融亜鉛メッキ長さ(mm)75幅(mm)150質量(kg)40高さ(mm)3080タイプH=3000埋め込み深さ(mm)600塗装ステンカラー色塗装
埋込固定用ポール H=3000mm DAIKO(大光電機)埋込固定用ポール H=3000mmDAIKO(大光電機)
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
材質鋼管・溶融亜鉛メッキ質量(kg)35高さ(mm)3100タイプH=3000径(Φmm)Φ89埋め込み深さ(mm)600塗装ステンカラー色塗装
取付用ストラップ DAIKO(大光電機)取付用ストラップDAIKO(大光電機)
879税込967
1個
4日以内出荷
材質ステンレス備考2個1組
ベースプレート固定用ポール H=800タイプ DAIKO(大光電機)ベースプレート固定用ポール H=800タイプDAIKO(大光電機)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
材質アルミ型材/ステンレス質量(kg)3.9高さ(mm)730タイプH=800径(Φmm)□90埋め込み深さ(mm)50塗装ステンカラー色塗装/黒塗装
ベースプレート固定用ポール H=550タイプ DAIKO(大光電機)ベースプレート固定用ポール H=550タイプDAIKO(大光電機)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
材質ステンレス/ステンレス質量(kg)0.9高さ(mm)487タイプH=550径(Φmm)Φ140埋め込み深さ(mm)50塗装ステンカラー色塗装/黒塗装
ベースプレート固定用ポール H=500タイプ DAIKO(大光電機)ベースプレート固定用ポール H=500タイプDAIKO(大光電機)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
材質アルミ型材/ステンレス質量(kg)2.9高さ(mm)430タイプH=500径(Φmm)□90埋め込み深さ(mm)50塗装ステンカラー色塗装/黒塗装
ベースプレート固定用ポール H=430mm DAIKO(大光電機)ベースプレート固定用ポール H=430mmDAIKO(大光電機)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
材質アルミ型材質量(kg)2.2高さ(mm)430タイプH=430径(Φmm)Φ90埋め込み深さ(mm)50塗装ステンカラー色塗装
ベースプレート固定用ポール H=300タイプ DAIKO(大光電機)ベースプレート固定用ポール H=300タイプDAIKO(大光電機)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
材質アルミ型材/ステンレス質量(kg)2.1高さ(mm)230タイプH=500径(Φmm)□90埋め込み深さ(mm)50塗装ステンカラー色塗装/黒塗装
ベースプレート固定用ポール H=230mm DAIKO(大光電機)ベースプレート固定用ポール H=230mmDAIKO(大光電機)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
材質アルミ型材質量(kg)1.8高さ(mm)230タイプH=230径(Φmm)Φ90埋め込み深さ(mm)50塗装ステンカラー色塗装
フード DAIKO(大光電機)フードDAIKO(大光電機)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
材質アルミ型材
スパイク固定用ポール H=550タイプ DAIKO(大光電機)スパイク固定用ポール H=550タイプDAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
材質ステンレス長さ(mm)60幅(mm)50質量(kg)0.6高さ(mm)487タイプH=550埋め込み深さ(mm)200塗装ステンカラー色塗装
スパイク固定用ポール H=300タイプ DAIKO(大光電機)スパイク固定用ポール H=300タイプDAIKO(大光電機)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
付属品キャブタイヤケーブル5m付材質アルミダイカスト・アルミ型材・ステンレス質量(kg)1.7高さ(mm)242タイプH=300径(Φmm)Φ75埋め込み深さ(mm)230塗装黒塗装
スパイク固定用ポール H=300タイプ DAIKO(大光電機)スパイク固定用ポール H=300タイプDAIKO(大光電機)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
付属品キャブタイヤケーブル5m付材質アルミダイカスト・アルミ型材・ステンレス質量(kg)1.7高さ(mm)242タイプH=300径(Φmm)Φ75埋め込み深さ(mm)230塗装ステンカラー色塗装
スパイク固定用ポール H=100タイプ DAIKO(大光電機)スパイク固定用ポール H=100タイプDAIKO(大光電機)
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
材質ステンレス長さ(mm)60幅(mm)50質量(kg)0.2高さ(mm)40タイプH=100埋め込み深さ(mm)200塗装ステンカラー色塗装
スパイク 2本足 DAIKO(大光電機)スパイク 2本足DAIKO(大光電機)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
材質ステンレス長さ(mm)187幅(mm)66質量(kg)0.8高さ(mm)283埋め込み深さ(mm)230塗装ステンカラー色塗装
ポールスポットライト 灯具本体 3灯用 非調光タイプ DAIKO(大光電機)ポールスポットライト 灯具本体 3灯用 非調光タイプDAIKO(大光電機)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
豊富な配光フィルターと深いカットオフを持ち、電源内蔵した重耐塩仕様のミドルポール型スポットライト
仕様重耐塩仕様付属品制御レンズ付材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装ステンカラー備考調光器併用不可構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間本体高さ(mm)941ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可近接限度距離(m)0.2
ポールスポットライト 灯具本体 3灯用 調光タイプ DAIKO(大光電機)ポールスポットライト 灯具本体 3灯用 調光タイプDAIKO(大光電機)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
豊富な配光フィルターと深いカットオフを持ち、電源内蔵した重耐塩仕様のミドルポール型スポットライト
仕様重耐塩仕様付属品制御レンズ付材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装ステンカラー構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間本体高さ(mm)941ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2
ポールスポットライト 灯具本体 2灯用 非調光タイプ DAIKO(大光電機)ポールスポットライト 灯具本体 2灯用 非調光タイプDAIKO(大光電機)
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
豊富な配光フィルターと深いカットオフを持ち、電源内蔵した重耐塩仕様のミドルポール型スポットライト
仕様重耐塩仕様付属品制御レンズ付材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装ステンカラー備考調光器併用不可構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間本体高さ(mm)313ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可近接限度距離(m)0.2
ポールスポットライト 灯具本体 2灯用 調光タイプ DAIKO(大光電機)ポールスポットライト 灯具本体 2灯用 調光タイプDAIKO(大光電機)
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
豊富な配光フィルターと深いカットオフを持ち、電源内蔵した重耐塩仕様のミドルポール型スポットライト
仕様重耐塩仕様付属品制御レンズ付材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装ステンカラー構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間本体高さ(mm)313ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2
ポールスポットライト 灯具本体 1灯用 非調光タイプ DAIKO(大光電機)ポールスポットライト 灯具本体 1灯用 非調光タイプDAIKO(大光電機)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
豊富な配光フィルターと深いカットオフを持ち、電源内蔵した重耐塩仕様のミドルポール型スポットライト
仕様重耐塩仕様付属品制御レンズ付材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装ステンカラー備考調光器併用不可構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間本体高さ(mm)313ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可近接限度距離(m)0.2
ポールスポットライト 灯具本体 1灯用 調光タイプ DAIKO(大光電機)ポールスポットライト 灯具本体 1灯用 調光タイプDAIKO(大光電機)
91,980税込101,178
1台
4日以内出荷
豊富な配光フィルターと深いカットオフを持ち、電源内蔵した重耐塩仕様のミドルポール型スポットライト
仕様重耐塩仕様付属品制御レンズ付材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装ステンカラー構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間本体高さ(mm)313ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2
スポットライト本体 フランジレスタイプ DAIKO(大光電機)スポットライト本体 フランジレスタイプDAIKO(大光電機)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
仕様重耐塩仕様適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合寸法(mm)【出】163質量(kg)0.9高さ(mm)126タイプフランジレスタイプ径(Φmm)Φ70消費電力(W)5.7構造防雨・防湿形首振角度(°)【壁向】37、【外向】93保護等級IP65(灯具部)取付場所天井付・壁付兼用ランプ別売埋め込み深さ(mm)57ランプ寿命30000時間ガラス色【強化ガラス】透明適合ランプ【別売り】LZA-92759・61・63・65・67・69、LZA-92947・49・51回転角度(°)350調光方式調光(位相調光・逆位相調光)適正電圧(V)100LED交換可能近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当
スポットライト本体 フランジレススパイク DAIKO(大光電機)スポットライト本体 フランジレススパイクDAIKO(大光電機)
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
仕様重耐塩仕様付属品キャプタイヤコード5m付長さ(mm)163質量(kg)1.5高さ(mm)203タイプフランジレススパイクタイプ径(Φmm)Φ70消費電力(W)5.7構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプ別売埋め込み深さ(mm)248ランプ寿命30000時間ガラス色【強化ガラス】透明適合ランプ【別売り】LZA-92759・61・63・65・67・69、LZA-92947・49・51回転角度(°)350調光方式調光(位相調光・逆位相調光)適正電圧(V)100LED交換可能近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当
スポットライト本体 フランジタイプ DAIKO(大光電機)スポットライト本体 フランジタイプDAIKO(大光電機)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
仕様重耐塩仕様適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合長さ(mm)126質量(kg)1.1高さ(mm)179タイプフランジタイプ径(Φmm)Φ70消費電力(W)5.7構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)取付場所天井付・壁付兼用ランプ別売ランプ寿命30000時間ガラス色【強化ガラス】透明適合ランプ【別売り】LZA-92759・61・63・65・67・69、LZA-92947・49・51回転角度(°)350調光方式調光(位相調光・逆位相調光)適正電圧(V)100LED交換可能近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当