972件中 401~440件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様重耐塩仕様 付属品制御レンズ付 適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合 材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装 ステンカラー タイプフランジレスタイプ 構造防雨・防湿形 首振角度(°)【壁向】37、【外向】93 保護等級IP65(灯具部) 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 埋め込み深さ(mm)57 ランプ寿命40000時間 ガラス色【強化ガラス】透明 回転角度(°)350 演色指数(Ra)83 適正電圧(V)100 調光の可否可能(1%~100%) LED交換不可 近接限度距離(m)0.2
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様重耐塩仕様 付属品制御レンズ付、キャプタイヤコード5m付 材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装 ステンカラー 備考調光器併用不可 構造防雨・防湿形 首振角度(°)【上方】93、【下方】37 保護等級IP65(灯具部) ランプLED内蔵 埋め込み深さ(mm)248 ランプ寿命40000時間 ガラス色【強化ガラス】透明 回転角度(°)350 演色指数(Ra)83 適正電圧(V)100~242 調光の可否非調光 LED交換不可
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様重耐塩仕様 付属品制御レンズ付、キャプタイヤコード5m付 材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装 ステンカラー 構造防雨・防湿形 首振角度(°)【上方】93、【下方】37 保護等級IP65(灯具部) ランプLED内蔵 埋め込み深さ(mm)248 ランプ寿命40000時間 ガラス色【強化ガラス】透明 回転角度(°)350 演色指数(Ra)83 適正電圧(V)100 調光の可否可能(1%~100%) LED交換不可 近接限度距離(m)0.2
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様重耐塩仕様 付属品制御レンズ付 適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合 材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装 ステンカラー 備考調光器併用不可 タイプフランジタイプ 構造防雨・防湿形 首振角度(°)【上方】93、【下方】37 保護等級IP65(灯具部) 取付場所天井付・壁付・床付兼用 ランプLED内蔵 ランプ寿命40000時間 ガラス色【強化ガラス】透明 回転角度(°)350 演色指数(Ra)83 適正電圧(V)100~242 調光の可否非調光 LED交換不可
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様重耐塩仕様 付属品制御レンズ付 適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合 材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装 ステンカラー タイプフランジタイプ 構造防雨・防湿形 首振角度(°)【上方】93、【下方】37 保護等級IP65(灯具部) 取付場所天井付・壁付・床付兼用 ランプLED内蔵 ランプ寿命40000時間 ガラス色【強化ガラス】透明 回転角度(°)350 演色指数(Ra)83 適正電圧(V)100 調光の可否可能(1%~100%) LED交換不可 近接限度距離(m)0.2
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様重耐塩仕様 付属品キャプタイヤコード1m付 長さ(mm)1515 幅(mm)60 質量(kg)4.8 ステンカラー 取付縦長付・横長付兼用 高さ(mm)105 備考取付ピッチ調整可能 消費電力(W)59 構造防雨・防湿形 本体アルミ型材 ステンカラー色塗装/アクリル 透明 保護等級IP65(LEDユニット部) 取付場所天井付・壁付・床付兼用 別売付属品調光器別売(PWM信号制御調光器) ランプLED内蔵 取付け方法木ネジ・ボルト取付兼用 ランプ寿命40000時間 配光角度(°)25×60 ビーム角度(°)【1/2】26-86 調光方式調光(PWM調光) 演色指数(Ra)83 適正電圧(V)100~242 調光の可否可能(5%~100%) LED交換不可 近接限度距離(m)0.1 可動範囲(°)【灯具】左右各90
1台
71,980 税込79,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様重耐塩仕様 付属品キャプタイヤコード1m付 長さ(mm)1515 幅(mm)60 質量(kg)4.8 ステンカラー 取付縦長付・横長付兼用 高さ(mm)105 備考取付ピッチ調整可能 消費電力(W)59 構造防雨・防湿形 本体アルミ型材 ステンカラー色塗装/アクリル 透明 保護等級IP65(LEDユニット部) 取付場所天井付・壁付・床付兼用 別売付属品調光器別売(PWM信号制御調光器) ランプLED内蔵 取付け方法木ネジ・ボルト取付兼用 ランプ寿命40000時間 配光角度(°)60 ビーム角度(°)【1/2】88-98 調光方式調光(PWM調光) 演色指数(Ra)83 適正電圧(V)100~242 調光の可否可能(5%~100%) LED交換不可 近接限度距離(m)0.1 可動範囲(°)【灯具】左右各90
1台
71,980 税込79,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様重耐塩仕様 長さ(mm)1478 幅(mm)28 カバーポリカーボネート 乳白 質量(kg)0.6 ステンカラー 取付縦長付・横長付兼用 高さ(mm)26 備考取付ピッチ調整可能 消費電力(W)15.6 電源別売 構造防雨・防湿形 本体アルミ型材 ステンカラー色塗装 保護等級IP65(LEDユニット部) 取付場所天井付・壁付・床付兼用 別売付属品調光器別売(PWM信号制御調光器) ランプLED内蔵 取付け方法木ネジ取付専用 ランプ寿命40000時間 エネルギー消費効率(Lm/W)29.4 光束(Lm)460 配光角度(°)60 ビーム角度(°)【1/2】115 調光方式電源選択で非調光・調光に対応 演色指数(Ra)82 適正電圧(V)DC24 LED交換不可 近接限度距離(m)0.1
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

美しい筒型小径のフォルムに電源を内蔵、高精度の止水構造と重耐塩仕様を実現したシーリングダウンライト
仕様防雨・防湿形、重耐塩仕様 カバーガラス透明(消し) 材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装 質量(kg)1 ステンカラー 高さ(mm)140 径(Φmm)Φ100 消費電力(W)5.7 仕上【コーン】アルミ鏡面 保護等級IP65 ランプ別売 ランプ寿命30000時間 皮相電力(VA)8 配光角度(°)11 適合ランプ【別売り】LZA-92759・61・63・65・67・69、LZA-92947・49・51 調光方式調光 LED交換可能 カットオフアングル35° 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

上質なフォルムを追求した建築意匠に溶け込むフットライト。専用の光学設計により眩しさをコントロールしながら足元に広がりのある光を照射します
仕様重耐塩仕様 付属品埋込ボックス 幅(mm)260 カバーアクリル乳白 寸法(mm)【出】11 材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装 質量(kg)2 ステンカラー 高さ(mm)70 備考調光器併用不可 消費電力(W)7.5 構造防雨・防湿形 保護等級IP65(灯具部) ランプLED内蔵 埋め込み深さ(mm)145 ランプ寿命40000時間 皮相電力(VA)16 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)60×250 適正電圧(V)100 調光の可否非調光 LED交換不可 近接限度距離(m)0.1
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上質なフォルムを追求した建築意匠に溶け込むフットライト。専用の光学設計により眩しさをコントロールしながら足元に広がりのある光を照射します
用途アウトレットボックス専用 仕様重耐塩仕様 付属品拡散パネル 適合大型四角アウトレットボックス・大型スイッチカバー カバーアクリル乳白 寸法(mm)【出】11 材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装 質量(kg)0.7 ステンカラー 備考調光器併用不可 径(Φmm)□150 消費電力(W)6.5 構造防雨・防湿形 保護等級IP65(灯具部) ランプLED内蔵 埋め込み深さ(mm)55 ランプ寿命40000時間 皮相電力(VA)11 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)72×90 適正電圧(V)100 調光の可否非調光 LED交換不可 近接限度距離(m)0.1
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上質なフォルムを追求した建築意匠に溶け込むフットライト。専用の光学設計により眩しさをコントロールしながら足元に広がりのある光を照射します
仕様重耐塩仕様 付属品拡散パネル、埋込ボックス 幅(mm)260 カバーアクリル乳白 寸法(mm)【出】11 材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装 質量(kg)2 ステンカラー 高さ(mm)70 備考調光器併用不可 消費電力(W)7.5 構造防雨・防湿形 保護等級IP65(灯具部) ランプLED内蔵 埋め込み深さ(mm)145 ランプ寿命40000時間 皮相電力(VA)16 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)60×250 適正電圧(V)100 調光の可否非調光 LED交換不可 近接限度距離(m)0.1
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上質なフォルムを追求した建築意匠に溶け込むフットライト。専用の光学設計により眩しさをコントロールしながら足元に広がりのある光を照射します
用途アウトレットボックス専用 仕様重耐塩仕様 付属品拡散パネル 適合大型四角アウトレットボックス・大型スイッチカバー カバーアクリル乳白 寸法(mm)【出】11 材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装 質量(kg)0.6 ステンカラー 備考調光器併用不可 径(Φmm)□150 消費電力(W)6.5 構造防雨・防湿形 保護等級IP65(灯具部) ランプLED内蔵 埋め込み深さ(mm)44 ランプ寿命40000時間 皮相電力(VA)11 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)72×90 適正電圧(V)100 調光の可否非調光 LED交換不可 近接限度距離(m)0.1
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディテールにこだわった建築意匠のクオリティーを持つシンプルでエッジを効かせた上下配光ブラケット
仕様重耐塩仕様 寸法(mm)【出】76 質量(kg)1.2 備考調光器併用不可 径(Φmm)□150 消費電力(W)6.5 構造防雨・防湿形 保護等級IP65(灯具部) 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 ランプ寿命40000時間 皮相電力(VA)11 演色指数(Ra)83 適正電圧(V)100 調光の可否非調光 LED交換不可 従来光源白熱灯60W相当
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
5,990 税込6,589
5日以内出荷

DAIKO(大光電機)防災照明/誘導灯用吊り具
RoHS
寸法(mm)(器具)幅80 長130 吊高500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LED部品 パイプ吊り
RoHS
仕様直付・パイプ吊兼用型用 材質鋼板・鋼管、塗装 高さ(mm)【器具】(吊)450 径(Φmm)【器具】90 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED部品 +形ジョイナー
RoHS
仕様直付専用型 材質プラスチック 長さ(mm)【器具】220×220 幅(mm)【器具】33 高さ(mm)【器具】20 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED部品 T形ジョイナー
RoHS
仕様直付専用型 材質プラスチック 長さ(mm)【器具】220×127 幅(mm)【器具】33 高さ(mm)【器具】20 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質プラスチック 幅(mm)【器具】28 全長(mm)【器具】1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様直付専用型 材質プラスチック 長さ(mm)【器具】220 幅(mm)【器具】33 高さ(mm)【器具】20 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様コード吊ペンダント専用、取付可能器具質量5kgまで、電気容量6A 材質プラスチック 長さ(mm)【器具】55 幅(mm)【器具】30 高さ(mm)【器具】30 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED部品 パイプ吊り
RoHS
仕様直付・パイプ吊兼用型用 材質鋼板・鋼管、塗装 長さ(mm)【器具】25 幅(mm)【器具】36 高さ(mm)【器具】65.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
319 税込351
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDブラケット
エコ商品、RoHS
仕様LED交換可、引掛シーリング取付式、一般形、プルレススイッチ付(上下-上-下)、首振片側30°(下側のみ)、上面密閉・下面開放、調光器併用不可 材質本体:鋼板、塗装、カバー:アクリル透明 幅(mm)【器具】120 寸法(mm)【器具】出135 高さ(mm)【器具】169 消費電力(W)12.6 電源AC100V専用 ランプランプ付 皮相値(VA)22 エネルギー消費効率(Lm/W)111.9 光源寿命40,000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra93 定格光束(Lm)1410 調光の可否非調光 従来光源白熱灯100W×2灯相当
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDブラケット。上向付・下向付兼用。AC100V。調光器併用不可
質量(kg)0.6 消費電力(W)5.9 寸法(幅W×高さH)(mm)107×207 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)36.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)12 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)161 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)215 従来光源白熱灯60W相当
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDブラケット
RoHS
取付壁面取付専用 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)5.9 寸法(幅W×高さH)(mm)115×255 ランプLED・電源内蔵 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)64.4 皮相電力(VA)12 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)159 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)380 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W相当
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDブラケット
エコ商品、RoHS
ブラケット。LED交換可。引掛シーリング取付式。一般形。プルレススイッチ付(上下-上-下)。首振片側30°(下側のみ)。上面密閉・下面開放。調光器併用不可
器具:黒 材質(本体)鋼板、塗装/カバー:アクリル透明 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)12.6 寸法(幅W×高さH)(mm)120×169 ランプランプ付 エネルギー消費効率(Lm/W)111.9 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)22 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)135 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)1410 調光の可否非調光 従来光源白熱灯100W×2灯相当
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDユニットフラット形ランプタイプ
エコ商品、RoHS
電圧(V)AC100 ランプランプ付 色温度(K)2700・3700・5000 光色電球色・温白色・昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 調光の可否よくばり(逆位相調光)
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)部品・ランプ/LEDランプ
エコ商品、RoHS
電圧(V)AC100専用 直径×長さL(Φmm×mm)60×108 皮相電力(VA)7 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付埋込専用 径(Φmm)80 埋め込み深さ(mm)67 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)65
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●AC100V専用 ●無線モジュール内蔵 ●逆位相制御×1回路 ●適合負荷容量:600VA以下●本体:鋼板●注)電源には必ず20A以下のブレーカーをご使用ください。●※単品での使用はできません。必ず適合器具と組み合わせてご使用ください。 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×200×45 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

LED専用調光器 逆位相タイプ 300VA用。容量300VA。LED専用。3路オフライトスイッチ付。1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。プラスチック 黒塗装。省令準耐火・高気密
器具:黒 電圧(V)AC100専用 寸法(幅W×高さH)(mm)70×120 埋め込み深さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)18 埋込穴(Φmm)51×71
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

仕様●AC100V-242V ●接点出力端子 7系統 ●DMX512調光信号入力 ●適合LANケーブル ストレート結線 カテゴリー5以上(8芯)●本体:鋼板●※単品での使用はできません。必ず適合器具と組み合わせてご使用ください。 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×200×45 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

仕様●本体:プラスチック●※SENMUパワーボックスを設置する場合は適合負荷容量70%以下でご使用ください。●※ポール取付の場合はポールマウントブラケット(タカチ電機工業製)およびポール固定用ベルトを別途ご用意ください 寸法(幅W×長さL)(mm)170×265 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)110
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

仕様●本体:ステンレス シルバー塗装●※LSM-BWB01と組み合わせてご使用ください。 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×60×487 埋め込み深さ(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,398 税込10,338
4日以内出荷

LED専用調光器 逆位相タイプ 300VA用。容量300VA。LED専用。3路オフライトスイッチ付。1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。プラスチック 白。省令準耐火・高気密
器具:白 電圧(V)AC100専用 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

LED専用調光器 逆位相タイプ 300VA用。容量300VA。LED専用。3路オフライトスイッチ付。1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。プラスチック シルバー塗装。省令準耐火・高気密
器具:シルバー 電圧(V)AC100専用 寸法(幅W×高さH)(mm)70×120 埋め込み深さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)18 埋込穴(Φmm)51×71
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

寸法(幅W×高さH)(mm)70×120 埋め込み深さ(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)13 埋込穴(Φmm)51×71
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)AC100専用 寸法(幅W×高さH)(mm)116×120 埋め込み深さ(mm)46 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)13 埋込穴(Φmm)97×90
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED専用調光器 逆位相タイプ 300VA用。容量300VA。LED専用。3路オフライトスイッチ付。1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。プラスチック ダークブラウン塗装。省令準耐火・高気密
器具:ダークブラウン 電圧(V)AC100専用 寸法(幅W×高さH)(mm)70×120 埋め込み深さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)18 埋込穴(Φmm)51×71
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷