特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
972件中 481~520件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAIKO(大光電機)LEDシーリング
RoHS
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:チャコールグレー。10~12畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間。ダウンロード。ALL。。製品 小組 照度分布図 取付図。slide 1 of 1。。。。slide 1 of 1。。。。BIM CAD/姿図 仕様図 取説 配光。。。。。。。。。。。。。。。。。。。選択した項目を一括ダウンロード。器具色違い。DCL-41344 白
長さ(mm)545 幅(mm)545 高さ(mm)184 電圧(V)AC100 消費電力(W)44.5 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)112.3 容量(VA)46 光束(Lm)5000 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
RoHS
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:白。10~12畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)540 幅(mm)540 高さ(mm)184 電圧(V)AC100 消費電力(W)44.5 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)119.1 容量(VA)46 光束(Lm)5300 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
RoHS
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:白。8~10畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)545 幅(mm)545 高さ(mm)184 電圧(V)AC100 消費電力(W)40 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)118.7 容量(VA)42 光束(Lm)4750 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
RoHS
LED交換不可。クイック取付式/カバー回転式。■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態。■調色機能付(6500K~2700K)。■調光機能付(5%~100%)。■常夜灯6段階調光。■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)。■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。~8畳。枠:白木(一部竹)カバー:強化和紙/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)510 幅(mm)510 高さ(mm)134 電圧(V)AC100 消費電力(W)34 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)113.2 容量(VA)35 光束(Lm)3850 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDブラケット
RoHS
ランプ交換可。■上下面一部開放。■調光器併用不可。枠:木製/カバー:強化和紙。光源寿命:40,000時間
寸法(mm)(器具)幅212高230出138 消費電力(W)4.2 電源AC100V ランプランプ付 色温度(K)2700K エネルギー消費効率(Lm/W)79.7 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)7 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)335 従来光源白熱灯60W相当
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
RoHS
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時4770lm・29.3W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89 消費電力(W)43 電源AC100-242V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000K エネルギー消費効率(Lm/W)155.8 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)45.2/44.4/45(100V/200V/242V) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)6700 従来光源Hf32W形×2灯 高出力相当
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
RoHS
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時2770lm・17.2W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89 消費電力(W)24.9 電源AC100-242V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000K エネルギー消費効率(Lm/W)156.2 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)25.8/25.8/26.1(100V/200V/242V) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)3890 従来光源FL40W形×2灯 節電タイプ
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
RoHS
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。箱型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1420lm・9.7W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅70 長1250 高88 消費電力(W)13.6 電源AC100-242V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000K エネルギー消費効率(Lm/W)147 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)14.3/14.6/14.8(100V/200V/242V) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2000 従来光源FL40W形×1灯 節電タイプ
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
RoHS
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1420lm・9.7W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89 消費電力(W)13.6 電源AC100-242V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000K エネルギー消費効率(Lm/W)147 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)14.3/14.6/14.8(100V/200V/242V) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2000 従来光源FL40W形×1灯 節電タイプ
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
RoHS
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1780lm・11.8W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89 消費電力(W)16.7 電源AC100-242V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000K エネルギー消費効率(Lm/W)149.7 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)17.2/17.4/17.9(100V/200V/242V) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2500 従来光源Hf32W形×1灯 定格出力相当
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
RoHS
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時3580lm・22.4W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89 消費電力(W)32.5 電源AC100-242V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000K エネルギー消費効率(Lm/W)154.7 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)33.9/33.6/33.9(100V/200V/242V) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)5030 従来光源Hf32W形×2灯 定格出力相当
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
RoHS
LED交換不可。黒コーン。■色温度切替機能付(2700K・3500K・5000K)。■調光可能(1%~100%)。※壁スイッチで色温度のみ切替可能。■調光には適合調光器(別売)をご使用ください。■シーンコントローラーは使用できません。傾斜天井にも使用可能(55°まで)。器具色:黒。配光角:60°。枠:鋼板 黒塗装/アクリル 乳白(マット)。光源寿命:50,000時間。近接限度距離:0.1m。■取付可能天井厚5~25mm。■拡散パネル付
寸法(mm)(器具)径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深71 電源AC100V専用 取付場所埋込専用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700K・3500K・5000K 光色電球色・温白色・昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式よくばり(位相調光|逆位相調光) 演色指数(Ra)83
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質枠:鋼板 白塗装/反射板:カラー鋼板 白/ルーバー:鋼板 白塗装 埋め込み深さ(mm)65 光源寿命50000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能天井厚(mm)30以下
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体:鋼板 白塗装 取付場所天井付専用 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否非調光
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質枠:鋼板 白塗装/反射板:カラー鋼板 白 埋め込み深さ(mm)65 光源寿命50000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能天井厚(mm)30以下
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質枠:鋼板 白塗装/反射板:カラー鋼板 白 寸法(mm)出16 埋め込み深さ(mm)25 光源寿命50000時間(光束維持率90%) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様LED交換可、黒コーン、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミ/強化ガラス 透明 径(Φmm)67 電圧(V)AC100専用 埋め込み深さ(mm)107 容量(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)60 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 防水防雨形 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル25° 従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
8,398 税込9,238
4日以内出荷

仕様LED交換可、グレアレスコーン、調光器別売 径(Φmm)85 首振角度(°)片側のみ30・回転350 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)75 調光の可否非調光/調光 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様LED交換可、黒コーン、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミ 径(Φmm)67 電圧(V)AC100専用 首振角度(°)片側35 回転350 埋め込み深さ(mm)110 容量(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)60 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル25° 従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷

仕様LED交換可、シルバーマットコーン、調光器別売 径(Φmm)67 電圧(V)AC100専用 首振角度(°)片側35 回転350 埋め込み深さ(mm)110 容量(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)60 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル25° 従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED交換可、調光器別売 径(Φmm)86 埋め込み深さ(mm)94 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)75 防水防雨形・防湿形 取付可能天井厚(mm)1~25 近接限度距離(m)0.1
1台
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED交換可、黒コーン、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミ 径(Φmm)67 電圧(V)AC100専用 埋め込み深さ(mm)96 容量(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)60 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル25° 従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷

電圧(V)AC100専用 埋め込み深さ(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)0.1
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様LED交換可 寸法(Φ×高さH)(mm)90×160 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否調光 防水防雨形 近接限度距離(m)0.1
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED交換可、白コーン、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミ/強化ガラス 透明 白(ホワイト93) 径(Φmm)67 電圧(V)AC100専用 埋め込み深さ(mm)107 容量(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)60 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 防水防雨形 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル25° 従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
8,398 税込9,238
4日以内出荷

仕様LED交換可、シルバーマットコーン、調光器別売 径(Φmm)67 電圧(V)AC100専用 埋め込み深さ(mm)96 容量(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)60 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル25° 従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED交換可、白コーン、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミ 白(ホワイト93) 径(Φmm)67 電圧(V)AC100専用 埋め込み深さ(mm)96 容量(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)60 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル25° 従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷

仕様LED交換可、白コーン、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミ 白(ホワイト93) 径(Φmm)67 電圧(V)AC100専用 首振角度(°)片側35 回転350 埋め込み深さ(mm)110 容量(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)60 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル25° 従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷

仕様LED交換可、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/灯具:鋼板 白塗装/強化ガラス 透明 径(Φmm)112 首振角度(°)片側のみ30・回転360 埋め込み深さ(mm)117 光源寿命30000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)100 調光の可否非調光/調光 防水防雨形・防湿形 取付可能天井厚(mm)1~25 近接限度距離(m)0.1
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

仕様LED交換可、シルバーマットコーン、調光器別売 径(Φmm)67 電圧(V)AC100専用 埋め込み深さ(mm)107 容量(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)60 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 防水防雨形 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル25° 従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED交換可、フランジ取付用、調光器別売 寸法(mm)吊高65 タイプフランジタイプ 直径×長さL(Φmm×mm)60×98 取付場所天井付・壁付兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否調光 近接限度距離(m)0.1
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED交換可、調光器別売 寸法(mm)吊高46 タイプ直付フランジタイプ 電圧(V)AC100専用 首振角度(°)首振90・回転360 取付場所天井付・壁付兼用 容量(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様LED交換可、調光器別売 タイプ埋込フランジタイプ 電圧(V)AC100専用 首振角度(°)首振90・回転360 取付場所埋込専用 埋め込み深さ(mm)40 容量(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 取付可能天井厚(mm)5~25 従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様LED交換可、調光器別売 寸法(mm)吊高55 タイプフランジタイプ 電圧(V)AC100専用 直径×長さL(Φmm×mm)48×101 首振角度(°)両側90 回転360 取付場所天井付・壁付・床付兼用 容量(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 防水防雨形 従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED交換可、フランジ取付用、調光器別売 寸法(mm)吊高115 タイプフランジタイプ 直径×長さL(Φmm×mm)38×66 首振角度(°)首振90・回転360 取付場所天井付・壁付兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否調光
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED交換可、調光器別売 タイププラグタイプ 取付方式配線ダクト取付用 首振角度(°)首振90・回転360 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否調光
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LED交換可、調光器別売 寸法(mm)吊高46 タイププラグタイプ 取付方式配線ダクト取付用 電圧(V)AC100専用 首振角度(°)首振90・回転360 容量(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)