972件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAIKO(大光電機)LEDベースライト
RoHS
配線ダクト取付用 調光可能(1%~100%)
消費電力(W)24.9 ランプLED・電源内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式位相調光|逆位相調光 演色指数(Ra)93 調光の可否
1台
21,900 税込24,090
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
エコ商品、RoHS
調光可能(1%~100%)
取付場所天井・壁(横向)・床付兼用 ランプLED・電源内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93
1台
10,900 税込11,990
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外ローポール
RoHS
LED交換可
消費電力(W)4.3 定格電圧AC100V専用 寸法(Φmm)100 ランプランプ付 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)300 エネルギー消費効率(Lm/W)88.3 光源寿命40000時間 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防雨形 電源容量(VA)7 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)380 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W相当
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 タイプCOBタイプ 径(Φmm)111 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)13.4 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)80 容量(VA)23 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 調光の可否 近接限度距離(m)近接限度距離:0.1 従来光源白熱灯200W相当 調色の可否
1台
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DECO-Sシリーズは3灯から使用可能
仕様LED専用 付属品リモコン付 適合1個用スイッチボックス(カバー付)に適合 寸法(mm)巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出18 電圧(V)AC100 スイッチ3路オフライトスイッチ付 容量(VA)容量300
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


調光の可否 演色指数(Ra)83 ランプランプ別梱包 電圧(V)AC100~242 色(本体) 材質本体:鋼板 白塗装 仕様LED交換可、断熱施工天井面取付可能 配光角度(°)配光角:70-60
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
7,790 税込8,569
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1台
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
14,900 税込16,390
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電圧(V)AC100 保護構造防雨形 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


調光の可否 ランプランプ付 電圧(V)AC100 取付場所天井付・壁付兼用 光源寿命光源寿命40,000時間 仕様傾斜天井使用可能 保護構造防雨・防湿形 LEDLED交換可
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様傾斜天井使用可能 材質本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) 幅(mm)120 高さ(mm)120 奥行(mm)70 電圧(V)AC100 保護構造防雨・防湿形 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
7,298 税込8,028
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED専用調光器
仕様3路オフライトスイッチ付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合、調光信号線 CPEV-1PΦ0.9~1.2(総配線長100mまで)信号制御調光器100V 材質プラスチック 白 寸法(mm)幅70×高120×埋込穴51×71×埋込深30×出20 質量(kg)0.2 連結数使用可能台数 12台まで
1個
9,998 税込10,998
当日出荷


1個
4,990 税込5,489
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

消費電力(W)32 材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット 質量(kg)1.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)985×85×140 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)112.5 光源寿命40000時間 光束(Lm)3600 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否 LED交換不可
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

1個
759 税込835
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

玄関やプライベートスペースなどに活躍する小型シーリング。
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
1,098 税込1,208
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDランプ
RoHS
LED交換不可 調光可能(1%~100%) Ra83
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDランプ
RoHS
LED交換不可 節電モード機能付(明るさ約70%) 調光器併用不可 ※無線制御モジュールをご使用の場合、節電モード機能が無効となります。 Ra83
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
RoHS
LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(5%~100%) 調光器併用不可 Ra98(クラス3) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装 寸法(mm)径Φ72、長141、吊高149 質量(kg)0.7 電圧(V)AC100 消費電力(W)15 時間光束維持:40000時間 ランプ内蔵 電源(AC)100V 容量(VA)22 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)98 調光の可否個別調光 従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
エコ商品、RoHS
LED交換不可 首振下方90°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra93(クラス2) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装 電圧(V)AC100 時間光束維持:40000時間 ランプ内蔵 電源(AC)100V 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否調光(位相/逆位相調光)
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
RoHS
LED交換不可 首振片側のみ75° 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25mm ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 ※0~100%調光用電源は専用調光器と組合せてご使用ください。 注)この器具は必ず下記別売電源と組合せてご使用ください。 別売電源 非調光:
電圧(V)AC100~242 時間光束維持:40000時間 ランプ内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否調光(無線調光)
1台
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
エコ商品、RoHS
LED交換不可 黒コーン 拡散パネル付 調光可能(1%~100%) 光束維持時間60,000時間 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra93(クラス2) 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 防雨形 枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/アクリル 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m 拡散パネル付
電圧(V)AC100 ランプ内蔵 電源(AC)100V 光源寿命60000時間 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 調光の可否調光(位相/逆位相調光)
1台
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1台
2,898 税込3,188
4日以内出荷

仕様重耐塩仕様 長さ(mm)1238 幅(mm)28 カバーポリカーボネート 乳白 質量(kg)0.5 ステンカラー 取付縦長付・横長付兼用 高さ(mm)26 備考取付ピッチ調整可能 消費電力(W)13.9 電源別売 構造防雨・防湿形 本体アルミ型材 ステンカラー色塗装 保護等級IP65(LEDユニット部) 取付場所天井付・壁付・床付兼用 別売付属品調光器別売(PWM信号制御調光器) ランプLED内蔵 取付け方法木ネジ取付専用 ランプ寿命40000時間 エネルギー消費効率(Lm/W)27.6 光束(Lm)385 配光角度(°)60 ビーム角度(°)【1/2】115 調光方式電源選択で非調光・調光に対応 演色指数(Ra)82 適正電圧(V)DC24 LED交換不可 近接限度距離(m)0.1
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧(V)AC100専用 消費電力(W)5.9 寸法(幅W×高さH)(mm)140×265 ランプLED・電源内蔵 色温度(K)2700 皮相電力(VA)12 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)165 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W相当
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)AC100専用 寸法(幅W×高さH)(mm)208×120 埋め込み深さ(mm)55 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)13
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付埋込専用 径(Φmm)115 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)4.3 ランプランプ付 埋め込み深さ(mm)72 皮相電力(VA)8 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W相当
1台
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

径(Φmm)115 電圧(V)AC100 ランプランプ付 埋め込み深さ(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100
1台
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)