絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
970件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポットライト/調光 プラグタイプ/吹抜け・傾斜天井/プラグタイプ 調光 DAIKO(大光電機)スポットライト/調光 プラグタイプ/吹抜け・傾斜天井/プラグタイプ 調光DAIKO(大光電機)
8,498税込9,348
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様首振90°・回転360°、傾斜天井使用可能長さ(mm)130直径(Φmm)70高さ(mm)91規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100消費電力(W)8.5取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵容量(VA)9LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100従来光源白熱灯100W相当調色の可否
シャンデリア/吹抜け/吹抜け・傾斜天井/吹抜けシャンデリア DAIKO(大光電機)シャンデリア/吹抜け/吹抜け・傾斜天井/吹抜けシャンデリアDAIKO(大光電機)
32,900税込36,190
1台
当日出荷から4日以内出荷
シーリング/和風/小型・他/LED交換可能タイプ 非調光 /小型 DAIKO(大光電機)シーリング/和風/小型・他/LED交換可能タイプ 非調光 /小型DAIKO(大光電機)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
ランプランプ付
シーリング/人感センサー付タイプ DAIKO(大光電機)シーリング/人感センサー付タイプDAIKO(大光電機)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷から12日以内出荷
電圧(V)AC100ランプLED内蔵器具・セットセット品演色指数(Ra)83調光の可否
アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ポール/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ポール/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷から19日以内出荷
電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)4.9機能点灯照度調節機能付(暗・明)、点灯保持時間調節機能付(30・60・180秒)ランプランプ付色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)69.6光源寿命光源寿命40,000時間容量(VA)10演色指数(Ra)83調光の可否非調光(非調光)従来光源白熱灯60W相当
アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ/ON-OFFタイプ/LED交換可能タイプ 非調光/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ DAIKO(大光電機)アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ/ON-OFFタイプ/LED交換可能タイプ 非調光/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチDAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
調光の可否色温度(K)2700演色指数(Ra)82ランプランプ付消費電力(W)4.9容量(VA)9電圧(V)AC100従来光源白熱灯60W相当光源寿命光源寿命40,000時間点灯保持時間60秒保護構造防雨形光源色電球色LEDLED交換可
アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付クラッシックタイプ/マルチタイプ/人感センサー付タイプ/クラッシックタイプポーチ DAIKO(大光電機)アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付クラッシックタイプ/マルチタイプ/人感センサー付タイプ/クラッシックタイプポーチDAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100保護構造防雨形機能点灯照度調節機能付(暗・明)ランプLED内蔵色温度(K)2700光源寿命光源寿命40,000時間点灯保持時間60秒演色指数(Ra)83従来光源白熱灯60W相当
アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
光源寿命光源寿命40,000時間LEDLED交換可調光の可否
アウトドアライト/玄関灯/クラッシックタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/玄関灯/クラッシックタイプ/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)
8,298税込9,128
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプランプ付LEDLED交換可調光の可否
アウトドアライト/軒下ダウンライト/その他 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/軒下ダウンライト/その他DAIKO(大光電機)
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
タイプCOBタイプ電圧(V)AC100保護構造防雨形定格寿命(時間)60,000時間器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100調光の可否
アウトドアライト/スポットライト/非調光 ランプ別売タイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/スポットライト/非調光 ランプ別売タイプ/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
保護構造防雨形ランプランプ別売従来光源ビーム球150W相当 ビーム球100W相当
アウトドアライト/ガーデニングライト/その他 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ガーデニングライト/その他DAIKO(大光電機)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプLED内蔵色温度(K)2700光源寿命光源寿命40,000時間演色指数(Ra)83調光の可否非調光(非調光)
アウトドアライト/ガーデニングライト/スポットタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ガーデニングライト/スポットタイプ/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から5日以内出荷
付属品キャブタイヤケーブル5m付、差込プラグ付保護構造防雨形調光の可否
アウトドアライト DAIKO(大光電機)アウトドアライトDAIKO(大光電機)
5,998税込6,598
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
アウトドアライト DAIKO(大光電機)アウトドアライトDAIKO(大光電機)
7,990税込8,789
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
調光ドライバー DAIKO(大光電機)調光ドライバーDAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様DC24V専用調光ドライバー(屋内用)寸法(mm)幅100×長220×高47.2質量(kg)0.5
L型金具 DAIKO(大光電機)L型金具DAIKO(大光電機)
1,498税込1,648
1セット(2個)
5日以内出荷
材質鋼板 白塗装寸法(mm)幅45×高45×出77質量(kg)0.2
LED専用調光器 DAIKO(大光電機)LED専用調光器DAIKO(大光電機)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕様3路オフライトスイッチ付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合、調光信号線 CPEV-1PΦ0.9~1.2(総配線長100mまで)信号制御調光器100V材質プラスチック 白寸法(mm)幅70×高120×埋込穴51×71×埋込深30×出20質量(kg)0.2連結数使用可能台数 12台まで
リモコンスイッチ DAIKO(大光電機)リモコンスイッチDAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
仕様接続可能容量 LED器具2台~200VAまで LED電球3灯~200VAまで 蛍光灯20~100Wまで 電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形 2灯まで 白熱灯20~200Wまで、リモコン付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。リモコン壁付リモコンスイッチ材質プラスチック 白寸法(mm)幅70×高120×埋込穴51×74×埋込深40××出10質量(kg)0.2
コード調節器 DAIKO(大光電機)コード調節器DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
質量(kg)0.1
人感センサー付アウトドアスポット DAIKO(大光電機)人感センサー付アウトドアスポットDAIKO(大光電機)
17,900税込19,690
1個
5日以内出荷
シーリング DAIKO(大光電機)シーリングDAIKO(大光電機)
5,998税込6,598
1個
欠品中
人感センサー付足元灯 DAIKO(大光電機)人感センサー付足元灯DAIKO(大光電機)
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷
材質プラスチック 白、アクリル 乳白(マット)定格電圧(V)AC100
足元灯 DAIKO(大光電機)足元灯DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)AC100
LEDペンダント シリコンカバー DAIKO(大光電機)LEDペンダント シリコンカバーDAIKO(大光電機)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
消費電力(W)5.8仕様吊高さ調節可能付属品ランプ材質成形シリコン質量(kg)0.4口金E17コード長さ(mm)800色温度(K)2700光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80
LED内玄関・小型シーリングライト DAIKO(大光電機)LED内玄関・小型シーリングライトDAIKO(大光電機)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
玄関やプライベートスペースなどに活躍する小型シーリング。
LEDシーリングファン 吊パイプ DAIKO(大光電機)LEDシーリングファン 吊パイプDAIKO(大光電機)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
直付/吊ボルト/レースウェイ取付用 DAIKO(大光電機)直付/吊ボルト/レースウェイ取付用DAIKO(大光電機)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 適合器具:埋込穴Φ100ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。
寸法(mm)径Φ150、高235質量(kg)1.2白(ホワイト93)RoHS指令(10物質対応)対応
直付/吊ボルト/レースウェイ取付用 DAIKO(大光電機)直付/吊ボルト/レースウェイ取付用DAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 鋼板 ▼塗装 適合器具:埋込穴Φ150ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。
寸法(mm)径Φ205、高250質量(kg)1.9白(ホワイト93)RoHS指令(10物質対応)対応
直付/吊ボルト/レースウェイ取付用 DAIKO(大光電機)直付/吊ボルト/レースウェイ取付用DAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 鋼板 ▼塗装 適合器具:埋込穴Φ125ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。
質量(kg)1.9RoHS指令(10物質対応)対応
直付/吊ボルト/レースウェイ取付用 DAIKO(大光電機)直付/吊ボルト/レースウェイ取付用DAIKO(大光電機)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 鋼板 ▼塗装 適合器具:埋込穴Φ100ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。
RoHS指令(10物質対応)対応
PWM信号制御調光用電源 DAIKO(大光電機)PWM信号制御調光用電源DAIKO(大光電機)
7,398税込8,138
1台
4日以内出荷
調光可能範囲1%~100%
仕様最大延長距離:10m電圧(V)AC100~242RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(PWM調光)
LED部品 +形ジョイナーフィードイン端子付 DAIKO(大光電機)LED部品 +形ジョイナーフィードイン端子付DAIKO(大光電機)
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
材質プラスチック寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×161×161×20mmRoHS指令(10物質対応)対応
LED部品 +形ジョイナーフィードイン端子付 DAIKO(大光電機)LED部品 +形ジョイナーフィードイン端子付DAIKO(大光電機)
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
器具色:白
材質プラスチック寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×161×161×20mmRoHS指令(10物質対応)対応
LED部品 エンドキャップ DAIKO(大光電機)LED部品 エンドキャップDAIKO(大光電機)
189税込208
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED部品 エンドキャップ DAIKO(大光電機)LED部品 エンドキャップDAIKO(大光電機)
189税込208
1台
4日以内出荷
器具色:白
RoHS指令(10物質対応)対応
LED部品 フィードインボックス DAIKO(大光電機)LED部品 フィードインボックスDAIKO(大光電機)
1,098税込1,208
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED部品フード DAIKO(大光電機)LED部品フードDAIKO(大光電機)
2,198税込2,418
1台
4日以内出荷
アルミダイカスト ▼塗装
RoHS指令(10物質対応)対応