1,200件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1台
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

棚付けタイプの流し元灯。薄さ25mmの超薄タイプ。直管蛍光灯20W相当の明るさ。LED内蔵。棚下付専用。取付方法:電気工事 要
消費電力(W)12 質量(kg)0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×25×85 光源LED(昼光色) 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)86.7 色(本体) 色(カバー)乳白 光束(Lm)器具:1040 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
4,998 税込5,498
当日出荷


DAIKO(大光電機)部品・ランプ/LEDランプ/中角
エコ商品
電圧(V)AC100専用 RoHS指令(10物質対応)対応 近接限度距離(m)0.1
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

付属品常時点灯モード付、拡散パネル付 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)5.2 定格寿命(時間)40,000時間 器具・セットセット品 容量(VA)9 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 点灯保持時間30秒 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1台ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

調光ドライバを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります) 傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可 材質本体:プラスチック 乳白 幅(mm)29 高さ(mm)20 電圧(V)DC24 保護構造防雨・防湿形 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)82 取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用 調光の可否調光/非調光兼用 調色の可否
1台
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付可能厚(mm)天井:5~25 埋め込み深さ(mm)47 材質鋼板 白塗装 質量(kg)0.2
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDシステムライト
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)



DAIKO(大光電機)間接照明/什器用/Tape Line
エコ商品
材質本体:シリコン 透明 電圧(V)DC24専用 取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様LED内蔵 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/ポリカーボネート 消し 取付場所天井付・壁付・床付兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)間接照明/什器用/LEDs Curve
エコ商品
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売 材質本体:プラスチック 乳白 乳白 電圧(V)DC24専用 取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用 防塵防水性能IP65 光源寿命40000時間 配光角度(°)70-60 RoHS指令(10物質対応)対応 最小取付半径(mm)150 演色指数(Ra)82 連結最大10mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む) 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 防水防雨形・防湿形
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様LED内蔵、調光器併用不可 材質本体:鋼板/灯具:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 電圧(V)AC100/200兼用 取付場所天井付・壁付・床付兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様LED内蔵、調光器併用不可 材質本体:鋼板/灯具:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白 電圧(V)AC100/200兼用 取付場所天井付・壁付・床付兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
729 税込802
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

調光の可否 材質本体:鋼板 幅(mm)40 高さ(mm)77 器具・セット器具のみ 取付面位置天井面・壁面・床付兼用 LED交換
1台
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
仕様灯具可動180°、縦長付・横長付兼用、角度調整(オプション含む):角度調整可 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/本体:鋼板 シルバー塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白 幅(mm)34.5 本体:シルバー 高さ(mm)54 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 連結数~60台 LED寿命(時間)光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面・壁面(縦向・横向)・床付兼用 調光の可否 調色の可否
1台
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
仕様縦長付・横長付兼用、角度調整(オプション含む):角度調整不可 材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット) 幅(mm)36 本体:白 高さ(mm)46 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)5000~2700 光源色昼白色~電球色 連結数~26台 LED寿命(時間)光源寿命40,000時間 調光方式PWM グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100 取付面位置天井面・壁面(縦向・横向)・床付兼用 調光の可否 調色の可否
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト 電圧(V)AC100 演色指数(Ra)83
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット) 幅(mm)50 本体:白 高さ(mm)60 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 LED寿命(時間)40,000時間 調光方式位相調光|逆位相調光 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用 調光の可否 LED交換不可 調色の可否
1台
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット) 幅(mm)36 本体:白 高さ(mm)46 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 連結数~29台 LED寿命(時間)40,000時間 配光角度(°)配光角:60 調光方式位相調光|逆位相調光 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 取付面位置天井面・壁面(縦向・横向)・床付兼用 調光の可否 調色の可否
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
仕様縦長付・横長付兼用、角度調整(オプション含む):角度調整不可 材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット) 幅(mm)36 本体:白 高さ(mm)46 電圧(V)AC100/200兼用 器具・セットセット品 色温度(K)2700~2000 光源色電球色~キャンドル色 連結数連結最大29台(100V時)、58台(200V時)まで LED寿命(時間)光源寿命40,000時間 調光方式温調(PWM調光) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 取付面位置天井面・壁面(縦向・横向)・床付兼用 調光の可否 調色の可否
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お部屋のいろいろな場所に置くだけでかんたんに間接光がつくれるスタンド。
色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 LED交換不可
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット) 電圧(V)AC100/200兼用 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



材質本体:アルミ型材 白アルマイト/ユニット:アクリル/ユニット:アルミ型材 シルバーアルマイト 白アルマイト 取付場所天井付・壁付・床付兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数11台 調光率(%)1~100 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)間接照明/曲面什器用/PowerFlexTHOF
エコ商品
材質本体:軟質アクリル 透明 透明 電圧(V)DC24専用 機能調色機能付(2700K~1900K) 取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用 色温度(K)2700~1900 光源寿命40000時間 配光角度(°)60 光色電球色~キャンドル色 RoHS指令(10物質対応)対応 最小取付半径(mm)50 演色指数(Ra)86~65 調光率(%)5~100 調光の可否調色調光(無線・PWM調色調光) 近接限度距離(m)0.2
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)間接照明/什器用/XC-LED/L840タイプ
エコ商品
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 アルマイト タイプL840タイプ 取付方式壁付(横長付専用) 電圧(V)DC24専用 消費電力(W)16.5 取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×837×10 光源寿命40000時間 容量(VA)電気容量16.7・負荷容量12.1 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む) 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 近接限度距離(m)0.1 角度調節角度調整不可(オプション含む)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)