111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


DAIKO(大光電機)間接照明用器具/調光/まくちゃん
エコ商品
傾斜天井にも使用可能(横向)
幅(mm)85 高さ(mm)35 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 LED寿命(時間)40,000時間 配光角度(°)配光角:35-60 調光方式位相調光|逆位相調光 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用 LED交換不可
1台
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット) 電圧(V)AC100/200兼用 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (652種類の商品があります)

1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)


DAIKO(大光電機)LED間接照明
エコ商品、RoHS
電圧(V)AC100 ランプ内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)4.9 機能点灯照度調節機能付(暗・明)、点灯保持時間調節機能付(30・60・180秒) ランプランプ付 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)69.6 光源寿命光源寿命40,000時間 容量(VA)10 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光(非調光) 従来光源白熱灯60W相当
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

仕様LED交換可 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 ランプランプ付 色温度(K)2700 光源寿命光源寿命40,000時間 従来光源白熱灯60W相当
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED間接照明/調光
エコ商品、RoHS
取付天井・壁(縦・横向)・床付兼用 電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
エコ商品、RoHS
調光可能(1%~100%)
取付場所天井・壁(横向)・床付兼用 ランプLED・電源内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93
1台
10,900 税込11,990
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDシステムライト
エコ商品、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED間接照明
RoHS
木ネジ取付専用 色温度切替機能付(2700K・3500K) 調光可能(1%~100%) プルレス色温度切替タイプ
器具:白 定格電圧AC100V専用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700・3500 光源寿命40000時間 光色電球色・温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)ベースライト/プラグタイプ
エコ商品、RoHS
材質本体:アルミ型材 白塗装/反射板:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) 電圧(V)AC100専用 取付場所ダクト取付専用 光源寿命40000時間 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光 近接限度距離(m)0.2 可動範囲(°)灯具:各90
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1台
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質アルミ型材 シルバーアルマイト/ポリカーボネート 乳白 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×426×20 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質アルミ型材 シルバーアルマイト/ポリカーボネート 乳白 タイプ□450タイプ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)39×426×19 光源寿命50000時間(光束維持率75%) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質アルミ型材 シルバーアルマイト/ポリカーボネート 乳白 タイプ□600タイプ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)39×556×19 光源寿命50000時間(光束維持率75%) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1500タイプ 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)54 埋め込み深さ(mm)225 光源寿命40000時間 容量(VA)54/56(100V/200V) 配光角度(°)65 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100 調光の可否調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)22 埋め込み深さ(mm)225 光源寿命40000時間 容量(VA)22/23(100V/200V) 配光角度(°)65 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100 調光の可否調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 PWM/L1800
エコ商品、RoHS
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1800タイプ 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)64 埋め込み深さ(mm)225 光源寿命40000時間 容量(VA)64/66(100V/200V) 配光角度(°)65 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100 調光の可否調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 PWM/L1200
エコ商品、RoHS
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1200タイプ 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)41 埋め込み深さ(mm)225 光源寿命40000時間 容量(VA)43(100V/200V) 配光角度(°)65 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100 調光の可否調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 PWM/L900
エコ商品、RoHS
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)32 埋め込み深さ(mm)225 光源寿命40000時間 容量(VA)32/33(100V/200V) 配光角度(°)65 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100 調光の可否調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質枠:アルミ型材 白塗装/枠: 黒アルマイトカバー:鋼板 黒塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1500タイプ 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)54 機能調色機能付(5000K~2700K) 色温度(K)5000~2700 埋め込み深さ(mm)225 エネルギー消費効率(Lm/W)89.8 光源寿命40000時間 容量(VA)58/57(100V/200V) 配光角度(°)65 光色昼白色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4850 調光率(%)5~100 調光の可否調色調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L600タイプ 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)21 機能調色機能付(5000K~2700K) 色温度(K)5000~2700 埋め込み深さ(mm)225 エネルギー消費効率(Lm/W)92.3 光源寿命40000時間 容量(VA)23/22(100V/200V) 配光角度(°)65 光色昼白色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1940 調光率(%)5~100 調光の可否調色調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)33 機能調色機能付(5000K~2700K) 色温度(K)5000~2700 埋め込み深さ(mm)225 エネルギー消費効率(Lm/W)88.1 光源寿命40000時間 容量(VA)35(100V/200V) 配光角度(°)65 光色昼白色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2910 調光率(%)5~100 調光の可否調色調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1200タイプ 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)42 機能調色機能付(5000K~2700K) 色温度(K)5000~2700 埋め込み深さ(mm)225 エネルギー消費効率(Lm/W)92.8 光源寿命40000時間 容量(VA)43/44(100V/200V) 配光角度(°)65 光色昼白色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)3900 調光率(%)5~100 調光の可否調色調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1800タイプ 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト シルバーアルマイト 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)68 機能調色機能付(5000K~2700K) 色温度(K)5000~2700 埋め込み深さ(mm)225 エネルギー消費効率(Lm/W)87.8 光源寿命40000時間 容量(VA)70(100V/200V) 配光角度(°)65 光色昼白色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)5800 調光率(%)5~100 調光の可否調色調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LED交換可、調光器別売 寸法(mm)吊高46 タイププラグタイプ 取付方式配線ダクト取付用 電圧(V)AC100専用 首振角度(°)首振90・回転360 容量(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様LED交換可、調光器別売 寸法(mm)吊高46 タイプ直付フランジタイプ 電圧(V)AC100専用 首振角度(°)首振90・回転360 取付場所天井付・壁付兼用 容量(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)