付属品常時点灯モード付、拡散パネル付
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)5.2
定格寿命(時間)40,000時間
器具・セットセット品
容量(VA)9
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
点灯保持時間30秒
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
電圧(V)AC100専用
RoHS指令(10物質対応)対応
近接限度距離(m)0.1
定格電圧(V)AC100
光源寿命50000時間
取付可能厚(mm)天井:5~25
演色指数(Ra)83
ランプランプ付
従来光源白熱灯60W相当
電圧(V)AC100専用
配光角度(°)30
近接限度距離(m)0.1
電圧(V)AC100
取付場所天井付・壁付兼用、傾斜天井使用可能
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
容量(VA)11
演色指数(Ra)83
LED交換不可
従来光源白熱灯60W相当
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
定格寿命(時間)50,000時間
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)40
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~15
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
調光の可否可
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)7.6
器具・セットセット品
色温度(K)5000
埋め込み深さ(mm)78
光源色昼白色
容量(VA)14
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否否
従来光源白熱灯100W相当
調色の可否否
調光の可否非調光(非調光)
演色指数(Ra)83
電圧(V)AC100
寸法(mm)径Φ121 長135
光源寿命光源寿命40,000時間
材質本体:アルミダイカスト シルバー色塗装/カバー:アクリル 透明(一部消し)
保護構造防雨形
電圧(V)AC100専用
寸法(Φ×高さH)(mm)50×62
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W形相当
グレアレスコーン
消費電力(W)5.2
ランプLED内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
カットオフアングル30°
従来光源ダイクロハロゲン50W形
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売
径(Φmm)85
電圧(V)100
消費電力(W)8
取付場所棚下付専用
埋め込み深さ(mm)25
光源寿命40000時間
容量(VA)10
クラス高演色形 クラス2
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)75
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~10
近接限度距離(m)0.1
従来光源白熱灯60W相当
仕様LED内蔵、調光器別売
径(Φmm)85
埋め込み深さ(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
従来光源Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当
LED交換可
キャプタイヤケーブル5m付
差込プラグ付
消費電力(W)4.3
定格電圧AC100V専用
寸法(Φmm)100
ランプランプ付
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)180
エネルギー消費効率(Lm/W)88.3
光源寿命40000時間
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防雨形
電源容量(VA)7
地上高さ(mm)322
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)380
調光の可否非調光
従来光源白熱灯60W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売
電圧(V)AC100専用
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
従来光源白熱灯100W相当
仕様LED交換可、調光器別売
材質本体:アルミダイカスト 白塗装
寸法(mm)吊高74
色白
タイププラグタイプ
取付方式配線ダクト取付用
首振90°・回転360°
直径×長さL(Φmm×mm)60×98
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光
近接限度距離(m)0.1
1台
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)5.2
容量(VA)9
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯60W相当
仕様LED交換可、調光器別売
タイププラグタイプ
取付方式配線ダクト取付用
首振角度(°)首振90・回転360
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
仕様LED交換可
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
ランプランプ付
色温度(K)2700
光源寿命光源寿命40,000時間
従来光源白熱灯60W相当
保護構造防雨形
ランプランプ別売
従来光源ビーム球150W相当 ビーム球100W相当
定格電圧AC100V専用
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
機能点灯照度調節機能付(暗・明)
ランプランプ付
LEDLED交換可
点灯保持時間60秒
調光の可否否
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、配線ダクト取付用、高演色形クラス2、プラグタイプ、ガラスパネル付
電圧(V)AC100専用
直径×長さL(Φmm×mm)55×100
首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
調光率(%)1~100
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
仕様傾斜天井使用可能
電圧(V)AC100
保護構造防雨・防湿形
取付場所天井付・壁付兼用
ランプLED内蔵
光源寿命光源寿命40,000時間
色(本体)白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ