仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、配線ダクト取付用、高演色形クラス2、プラグタイプ、ガラスパネル付
電圧(V)AC100専用
直径×長さL(Φmm×mm)55×100
首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
調光率(%)1~100
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
仕様LED内蔵、調光器併用不可
寸法(mm)吊高149
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)15
直径×長さL(Φmm×mm)72×138
容量(VA)22
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)96
調光の可否調光(個別調光)
従来光源Φ5012Vダイクロハロゲン85W形60W相当
寸法(Φmm)137
首振角度(°)片側35・15
光源寿命40000
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能
取付可能天井厚(mm)1~25
近接限度距離(m)0.3
従来光源CDM-T70W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、配線ダクト取付用、プラグタイプ、ガラスパネル付
電圧(V)AC100専用
直径×長さL(Φmm×mm)70×120
首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
近接限度距離(m)0.2
従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2、調光器別売
寸法(Φmm)110
埋め込み深さ(mm)149
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)1~25
カットオフアングル35°
近接限度距離(m)0.1
従来光源FHT42W相当
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
寸法(Φmm)85
首振角度(°)片側30・回転350
埋め込み深さ(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)75
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル35°
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2
寸法(Φmm)110
首振角度(°)片側30・回転350
埋め込み深さ(mm)194
光源寿命40000
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能
取付可能天井厚(mm)1~25
カットオフアングル35°
近接限度距離(m)0.1
従来光源CDM-T35W相当
仕様LED交換可、グレアレスコーン、調光器別売
径(Φmm)85
埋め込み深さ(mm)104
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)75
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様LED交換可、グレアレスコーン、調光器別売
径(Φmm)85
首振角度(°)片側のみ30・回転350
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)75
調光の可否非調光/調光
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様LED内蔵、調光器別売
寸法(mm)吊高149
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)15
直径×長さL(Φmm×mm)72×138
容量(VA)22
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)96
調光の可否調光(位相調光)
従来光源Φ5012Vダイクロハロゲン85W形60W相当
仕様LED内蔵、調光器併用不可
寸法(mm)吊高149
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)15
直径×長さL(Φmm×mm)72×138
容量(VA)22
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)96
調光の可否調光(個別調光)
従来光源Φ5012Vダイクロハロゲン85W形60W相当
寸法(Φmm)110
首振角度(°)片側35・20
光源寿命40000
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能
取付可能天井厚(mm)1~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T35W相当
寸法(Φmm)85
首振角度(°)片側30・15
光源寿命40000
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
仕様LED内蔵、調光器別売
材質本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面(デジタルカット)(中角形・広角形)
寸法(mm)吊高149
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)15
直径×長さL(Φmm×mm)72×138
色温度(K)Q+4000
エネルギー消費効率(Lm/W)16.3
容量(VA)22
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)96
定格光束(Lm)245
調光の可否調光(位相調光)
従来光源Φ5012Vダイクロハロゲン85W形60W相当
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
仕様LED内蔵、調光器併用不可
寸法(mm)吊高149
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)15
直径×長さL(Φmm×mm)72×138
容量(VA)22
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)96
調光の可否調光(個別調光)
従来光源Φ5012Vダイクロハロゲン85W形60W相当
仕様LED内蔵、調光器別売
寸法(mm)吊高149
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)15
直径×長さL(Φmm×mm)72×138
容量(VA)22
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)96
調光の可否調光(位相調光)
従来光源Φ5012Vダイクロハロゲン85W形60W相当
寸法(Φmm)137
首振角度(°)片側35・15
光源寿命40000
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)125
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能
取付可能天井厚(mm)1~25
近接限度距離(m)0.3
従来光源CDM-T70W相当
仕様LED内蔵、調光器別売
寸法(mm)吊高149
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)15
直径×長さL(Φmm×mm)72×138
容量(VA)22
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)96
調光の可否調光(位相調光)
従来光源Φ5012Vダイクロハロゲン85W形60W相当
寸法(Φmm)110
首振角度(°)片側35・20
光源寿命40000
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能
取付可能天井厚(mm)1~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T35W相当
寸法(Φmm)110
首振角度(°)片側35・20
光源寿命40000
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能
取付可能天井厚(mm)1~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
寸法(Φmm)110
首振角度(°)片側35・20
光源寿命40000
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能
取付可能天井厚(mm)1~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
寸法(Φmm)85
首振角度(°)片側30・15
光源寿命40000
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)75
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
仕様ランプ付LED交換可、グレアレスコーン、調光器併用不可
径(Φmm)85
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)4.2
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)106
エネルギー消費効率(Lm/W)47.6
光源寿命40000時間
容量(VA)7
配光角度(°)70
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)75
定格光束(Lm)200
調光の可否非調光
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.1
従来光源40W形
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、配線ダクト取付用、プラグタイプ、ガラスパネル付
電圧(V)AC100専用
直径×長さL(Φmm×mm)70×120
首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T35W相当
電圧(V)AC100専用
直径×長さL(Φmm×mm)85×140
首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
近接限度距離(m)0.3
従来光源CDM-T70W相当
電圧(V)AC100専用
直径×長さL(Φmm×mm)85×140
首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
近接限度距離(m)0.3
従来光源CDM-T70W相当
電圧(V)AC100専用
直径×長さL(Φmm×mm)85×140
首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
近接限度距離(m)0.3
従来光源CDM-T70W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、配線ダクト取付用、プラグタイプ、ガラスパネル付
電圧(V)AC100専用
直径×長さL(Φmm×mm)55×100
首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
電圧(V)AC100専用
直径×長さL(Φmm×mm)85×140
首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
近接限度距離(m)0.3
従来光源CDM-T70W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、配線ダクト取付用、高演色形クラス2、プラグタイプ、ガラスパネル付
電圧(V)AC100専用
直径×長さL(Φmm×mm)70×120
首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
調光率(%)1~100
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T35W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、配線ダクト取付用、高演色形クラス2、プラグタイプ、ガラスパネル付
電圧(V)AC100専用
直径×長さL(Φmm×mm)70×120
首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
調光率(%)1~100
近接限度距離(m)0.2
従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
電圧(V)AC100専用
埋め込み深さ(mm)110
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.1
仕様LED交換可
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)4.3
寸法(Φmm)67
首振角度(°)片側35・回転350
埋め込み深さ(mm)110
光源寿命40000
容量(VA)5
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)60
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル35°
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、グレアレスコーン、調光器別売
径(Φmm)60
レンズ制御レンズ付
埋め込み深さ(mm)74
光源寿命40000時間
配光角度(°)WW
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)50
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル40°
近接限度距離(m)0.1
従来光源白熱灯60W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、800クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2
寸法(Φmm)85
埋め込み深さ(mm)109
光源寿命40000
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)75
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル35°
近接限度距離(m)0.1
従来光源白熱灯100W相当
電圧(V)AC100
埋め込み深さ(mm)116
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否非調光
仕様LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2
寸法(Φmm)85
埋め込み深さ(mm)109
光源寿命40000
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)75
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル35°
近接限度距離(m)0.1
従来光源FHT32W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、グレアレスコーン、調光器別売
径(Φmm)60
埋め込み深さ(mm)82
光源寿命40000時間
配光角度(°)25
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)50
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル35°
近接限度距離(m)0.1
従来光源白熱灯60W相当
関連キーワード
1
2
次へ