仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用、調光器併用不可
寸法(mm)出201
電圧(V)AC100/200~242兼用
消費電力(W)86.5
寸法(幅W×高さH)(mm)238×92
首振角度(°)壁向90・外向90・回転180(片側90)
防塵防水性能IP65
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
容量(VA)88/88/90(100V/200V/242V)
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
調光の可否非調光
耐雷サージ15kV(コモンモード)
防水防雨形
近接限度距離(m)0.2
従来光源メタルハライドランプ250W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可
寸法(mm)出400
取付方式ボルト取付専用
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)99
寸法(幅W×高さH)(mm)345×103
取付場所天井付・壁付・床付兼用
光源寿命40000時間
容量(VA)99(100V/200V)
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
調光の可否非調光
防水防雨形
近接限度距離(m)0.2
従来光源メタルハライドランプ250W相当
色白
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)62
寸法(Φmm)280
埋め込み深さ(mm)196
光源寿命40000時間
配光角度(°)70
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)250
取付可能天井厚(mm)2~25
カットオフアングル15°
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-TP150W相当
色白
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)45
寸法(Φmm)280
埋め込み深さ(mm)196
光源寿命40000時間
配光角度(°)70
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)250
取付可能天井厚(mm)2~25
カットオフアングル15°
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-TP150W相当
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
色白(ホワイト93)
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)75
埋め込み深さ(mm)173
光源寿命40000時間
配光角度(°)70
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル15°
近接限度距離(m)0.2
従来光源メタルハライドランプ250W相当
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し
色白(ホワイト93)
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)75
埋め込み深さ(mm)173
光源寿命40000時間
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル15°
近接限度距離(m)0.2
従来光源メタルハライドランプ250W相当
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し
色白(ホワイト93)
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)75
埋め込み深さ(mm)176
光源寿命40000時間
配光角度(°)70
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル15°
近接限度距離(m)0.2
従来光源メタルハライドランプ250W相当
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)75
埋め込み深さ(mm)176
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
従来光源メタルハライドランプ250W相当
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)13
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
寸法(mm)出100
色白
径(Φmm)155
電圧(V)AC100専用
口金E17
光源寿命40000時間
容量(VA)7
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
防水防雨・防湿形
従来光源40形
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
機能点灯照度調節機能付(暗・明)
ランプランプ付
LEDLED交換可
点灯保持時間60秒
調光の可否否
仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器併用不可
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
径(Φmm)115
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)23.7
埋め込み深さ(mm)107
容量(VA)24/25/25(100V/200V/242V)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否非調光
カットオフアングル30°
従来光源FHT42W相当
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)14
直径×長さL(Φmm×mm)65×135
容量(VA)23
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否調光(位相調光)
仕様黒コーン、断熱施工不可
材質枠:アルミ型材 白塗装/コーン:アルミ型材 黒塗装/カバー:鋼板 黒塗装
色白
埋め込み深さ(mm)117~177
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込高(mm)必要高:147~207
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様LED内蔵、LED交換不可、2500クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2
寸法(Φmm)110
埋め込み深さ(mm)149
光源寿命40000
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)1~25
カットオフアングル35°
近接限度距離(m)0.1
従来光源FHT32W×2灯相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、2500クラス、グレアレスコーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)29
寸法(Φmm)137
機能調色機能付
色温度(K)6500~2200
埋め込み深さ(mm)182
光源寿命40000時間
容量(VA)31/32/32(100V/200V/242V)
光色昼光色~キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)125
調光率(%)5~100
取付可能天井厚(mm)1~25
カットオフアングル35°
近接限度距離(m)0.1
従来光源CDM-T70W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、2500クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2
寸法(Φmm)110
埋め込み深さ(mm)156
光源寿命40000
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル35°
近接限度距離(m)0.1
従来光源FHT32W×2灯相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、2500クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2
寸法(Φmm)110
首振角度(°)片側30・回転350
埋め込み深さ(mm)194
光源寿命40000
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能
取付可能天井厚(mm)1~25
カットオフアングル35°
近接限度距離(m)0.1
従来光源CDM-T35W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、2500クラス、グレアレスコーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)29
寸法(Φmm)137
首振角度(°)片側30・回転350
機能調色機能付
色温度(K)6500~2200
埋め込み深さ(mm)245
光源寿命40000時間
容量(VA)31/32/32(100V/200V/242V)
光色昼光色~キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)125
調光率(%)5~100
傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能
取付可能天井厚(mm)1~25
カットオフアングル35°
近接限度距離(m)0.1
従来光源CDM-T35W相当
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)6.5
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
容量(VA)11
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
防水防雨形
従来光源白熱灯60W相当
仕様LED内蔵
径(Φmm)85
埋め込み深さ(mm)99
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
カットオフアングル30°
従来光源FHT42W相当
仕様LED内蔵
径(Φmm)85
埋め込み深さ(mm)99
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
カットオフアングル30°
従来光源FHT42W相当
仕様LED内蔵
径(Φmm)115
埋め込み深さ(mm)107
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
カットオフアングル30°
従来光源FHT42W相当
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)83
仕様LED内蔵
径(Φmm)115
埋め込み深さ(mm)107
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
カットオフアングル30°
従来光源FHT42W相当
色白
寸法(Φmm)180
埋め込み深さ(mm)95
光源寿命40000
配光角度(°)50
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)2~25
カットオフアングル15°
近接限度距離(m)0.1
従来光源FHT42W相当
仕様上方光束比20%以下
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯60W相当
材質枠:アルミ型材 白塗装/枠: 黒アルマイトカバー:鋼板 黒塗装
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器併用不可
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
径(Φmm)115
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)23.7
埋め込み深さ(mm)107
容量(VA)24/25/25(100V/200V/242V)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否非調光
カットオフアングル30°
従来光源FHT42W相当
色白(ホワイト93)
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)29
色温度(K)6500~2700
埋め込み深さ(mm)182
エネルギー消費効率(Lm/W)82.4
光源寿命40000時間
容量(VA)31/32/32(100V/200V/242V)
配光角度(°)30
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)2390
調光率(%)5~100
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル30°
近接限度距離(m)0.1
色白(ホワイト93)
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)29
色温度(K)6500~2700
埋め込み深さ(mm)182
光源寿命40000時間
容量(VA)31/32/32(100V/200V/242V)
配光角度(°)60
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)5~100
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル30°
近接限度距離(m)0.1
色温度(K)2700
LEDランプ交換不可、調光不可
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様LED内蔵、調光器別売
材質本体:鋼板・真鍮・鋼管・アルミダイカスト クロームメッキ
消費電力(W)4.2
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)35×29×150~250
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)13
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
従来光源12Vダイクロハロゲン20W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、グレアレスコーン、調光器別売
径(Φmm)60
埋め込み深さ(mm)82
光源寿命40000時間
配光角度(°)25
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)50
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル35°
近接限度距離(m)0.1
従来光源白熱灯60W相当
径(Φmm)60
埋め込み深さ(mm)82
光源寿命40000時間
配光角度(°)25
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)50
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル35°
近接限度距離(m)0.1
従来光源白熱灯60W相当
仕様LED内蔵、調光器併用不可
寸法(mm)吊高149
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)15
直径×長さL(Φmm×mm)72×138
容量(VA)22
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)96
調光の可否調光(個別調光)
従来光源Φ5012Vダイクロハロゲン85W形60W相当
仕様LED内蔵、調光器別売
寸法(mm)吊高149
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)15
直径×長さL(Φmm×mm)72×138
容量(VA)22
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)96
調光の可否調光(位相調光)
従来光源Φ5012Vダイクロハロゲン85W形60W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1、調光器別売
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 透明
色白
径(Φmm)145
首振角度(°)各30・回転角180
埋め込み深さ(mm)133
光源寿命40000時間
配光角度(°)20
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
防水防雨形・防湿形
取付可能天井厚(mm)2~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1、調光器別売
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 透明
色白
径(Φmm)145
首振角度(°)各30・回転角180
埋め込み深さ(mm)133
光源寿命40000時間
配光角度(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
防水防雨形・防湿形
取付可能天井厚(mm)2~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
関連キーワード
1
2
次へ