339件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品常時点灯モード付、拡散パネル付 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)5.2 定格寿命(時間)40,000時間 器具・セットセット品 容量(VA)9 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 点灯保持時間30秒 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)部品・ランプ/LEDランプ/中角
エコ商品、RoHS
電圧(V)AC100専用 RoHS指令(10物質対応)対応 近接限度距離(m)0.1
1台
特価
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1台
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
特価
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売 電圧(V)AC100専用 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 従来光源白熱灯100W相当
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様黒コーン、傾斜配光対応範囲15°~30° 付属品拡散パネル付 材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット) タイプCOBタイプ 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)5.2 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)80 容量(VA)9 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 色(本体) 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
特価
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)部品・ランプ/LEDランプ/狭角
エコ商品、RoHS
電圧(V)AC100専用 寸法(Φ×高さH)(mm)50×62 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W形相当
1台
特価
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 定格寿命(時間)50,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)40 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~15 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 調光の可否
1台
特価
3,738 税込4,112
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
エコ商品、RoHS
グレアレスコーン
消費電力(W)5.2 ランプLED内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 カットオフアングル30° 従来光源ダイクロハロゲン50W形
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83
1台
特価
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
タイプCOBタイプ 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)78 光源色温白色 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 調光の可否
1台
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
9,798 税込10,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

電圧(V)AC100 取付場所天井付・壁付兼用、傾斜天井使用可能 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 容量(VA)11 演色指数(Ra)83 LED交換不可 従来光源白熱灯60W相当
1台
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)人感センサー付ダウンライト
エコ商品
定格電圧(V)AC100 光源寿命50000時間 取付可能厚(mm)天井:5~25 演色指数(Ra)83
1個
特価
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1台
2,698 税込2,968
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (652種類の商品があります)

落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。タッチスイッチで簡単調光。スイッチに軽くタッチするだけで3段階の明るさに調光が可能。
用途ベッドサイドやソファーサイドにピッタリのスタンドライト照明です。コードレスの充電式なので、使いたいときに使いたいところに持ち運んでご使用いただけます。 消費電力(W)1.5 バッテリー内臓(USB type-C充電ケーブル付) 色温度(K)2400 光源色キャンドル色 LED1灯 演色指数(Ra)80
1台
6,498 税込7,148
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売 電圧(V)AC100専用 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 従来光源白熱灯100W相当
1台
7,798 税込8,578
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケット
RoHS
定格電圧AC100V専用 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
13,900 税込15,290
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
12,900 税込14,190
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1台
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

調光の可否非調光(非調光) 演色指数(Ra)83 電圧(V)AC100 寸法(mm)径Φ121 長135 光源寿命光源寿命40,000時間 材質本体:アルミダイカスト シルバー色塗装/カバー:アクリル 透明(一部消し) 保護構造防雨形
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,690 税込7,359
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)


1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
15,900 税込17,490
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電圧(V)AC100専用 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 従来光源白熱灯60W相当
1台
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)