消費電力(W)24
材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット
質量(kg)1.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)985×85×140
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)108.3
光源寿命40000時間
光束(Lm)2600
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否否
LED交換不可
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
色器具:白
色温度(K)5000
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.2
容量(VA)7
演色指数(Ra)82
従来光源白熱灯60W相当
ランプランプ付
従来光源白熱灯60W相当
電圧(V)AC100
取付場所天井付・壁付兼用、傾斜天井使用可能
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
容量(VA)11
演色指数(Ra)83
LED交換不可
従来光源白熱灯60W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売
径(Φmm)85
電圧(V)100
消費電力(W)8
取付場所棚下付専用
埋め込み深さ(mm)25
光源寿命40000時間
容量(VA)10
クラス高演色形 クラス2
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)75
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~10
近接限度距離(m)0.1
従来光源白熱灯60W相当
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)7.6
器具・セットセット品
色温度(K)5000
埋め込み深さ(mm)78
光源色昼白色
容量(VA)14
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否否
従来光源白熱灯100W相当
調色の可否否
調光の可否否
演色指数(Ra)83
ランプLED内蔵
消費電力(W)6.1
容量(VA)11
電圧(V)AC100
従来光源白熱灯60W相当
取付場所天井付・壁付兼用
光源寿命光源寿命40,000時間
保護構造防雨・防湿形
仕様縦長付・横長付兼用、傾斜天井使用可能
幅(mm)140
高さ(mm)275
奥行(mm)85
消費電力(W)38
仕様プルスイッチ付
材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット
質量(kg)2.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)715×85×210
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)71.1
光源寿命40000時間
光束(Lm)270
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
調光の可否否
LED交換不可
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
仕様傾斜天井使用可能
電圧(V)AC100
保護構造防雨・防湿形
取付場所天井付・壁付兼用
ランプLED内蔵
光源寿命光源寿命40,000時間
色(本体)白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
機能点灯照度調節機能付(暗・明)
ランプランプ付
LEDLED交換可
点灯保持時間60秒
調光の可否否
仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売
電圧(V)AC100専用
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
従来光源白熱灯100W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可
径(Φmm)92
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)4.5
取付場所棚下付専用
埋め込み深さ(mm)14
光源寿命40000時間
容量(VA)9
クラス高演色形 クラス2
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)75
調光の可否非調光
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.1
従来光源白熱灯40W相当
材質本体:アルミダイカスト 白塗装
寸法(mm)吊高103
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)24
直径×長さL(Φmm×mm)85×108
容量(VA)24
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
従来光源CDM-T35W相当
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)5.2
容量(VA)9
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯60W相当
仕様LED内蔵、調光器別売
径(Φmm)85
埋め込み深さ(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
従来光源Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、配線ダクト取付用、高演色形クラス2、プラグタイプ、ガラスパネル付
電圧(V)AC100専用
直径×長さL(Φmm×mm)55×100
首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
調光率(%)1~100
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
仕様LED交換可、調光器別売
材質本体:アルミダイカスト 白塗装
寸法(mm)吊高74
色白
タイププラグタイプ
取付方式配線ダクト取付用
首振90°・回転360°
直径×長さL(Φmm×mm)60×98
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光
近接限度距離(m)0.1
1台
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
仕様傾斜天井使用可能
材質本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
幅(mm)120
高さ(mm)120
奥行(mm)70
電圧(V)AC100
保護構造防雨・防湿形
取付場所天井付・壁付兼用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否否
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
ランプランプ付
LEDLED交換可
調光の可否否
光源寿命光源寿命40,000時間
LEDLED交換可
調光の可否否
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
高さ(mm)125
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.2
ランプランプ付
色温度(K)2700
光源色電球色
LEDLED交換可
容量(VA)7
演色指数(Ra)82
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
調光の可否否
演色指数(Ra)83
ランプLED内蔵
消費電力(W)6.8
容量(VA)14
電圧(V)AC100
従来光源白熱灯60W相当
機能点灯照度調節機能付(暗・明)
光源寿命光源寿命40,000時間
点灯保持時間60秒
保護構造防雨形
幅(mm)140
高さ(mm)285
奥行(mm)85
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
機能点灯照度調節機能付(暗・明)
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源寿命光源寿命40,000時間
点灯保持時間60秒
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯60W相当
電圧(V)AC100専用
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
従来光源白熱灯60W相当
仕様電源付(別置)、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可
材質枠:アルミダイカスト 白塗装アクリル 乳白(マット)
色白
タイプ高気密SB形
径(Φmm)62
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)5.9
埋め込み深さ(mm)63
光源寿命50000時間
容量(VA)10
配光角度(°)50
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)50
パネル拡散パネル付
調光の可否非調光
傾斜天井取付角度(°)使用可能(55まで)
防水防雨形
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.1
従来光源白熱灯60W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)
径(Φmm)150
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)13.4
埋め込み深さ(mm)80
容量(VA)23
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
従来光源白熱灯200W相当
仕様LED内蔵
径(Φmm)85
埋め込み深さ(mm)99
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
カットオフアングル30°
従来光源白熱灯100W相当
仕様黒コーン、傾斜配光対応範囲15°~30°
付属品拡散パネル付
材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)
タイプCOBタイプ
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)5.2
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)80
容量(VA)9
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
色(本体)黒
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
色白(ホワイト93)
径(Φmm)115
埋め込み深さ(mm)107
光源寿命40000時間
クラス1500クラス
配光角度(°)40
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
パネルガラスパネル付
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル30°
近接限度距離(m)0.1
従来光源FHT32W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2、調光器別売
寸法(Φmm)110
埋め込み深さ(mm)149
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)1~25
カットオフアングル35°
近接限度距離(m)0.1
従来光源FHT42W相当
材質本体:アルミダイカスト 白塗装
寸法(mm)吊高103
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)24
直径×長さL(Φmm×mm)85×108
容量(VA)24
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
従来光源CDM-T35W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ4C、配線ダクト取付用、調光器併用不可
材質本体:アルミダイカスト 白塗装
寸法(mm)吊高105
色白
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)37
レンズ制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)110×142
首振角度(°)首振90・回転360
光源寿命40000時間
容量(VA)38
配光角度(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T70W相当
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
消費電力(W)5.2
定格寿命(時間)光源寿命60,000時間
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)78
容量(VA)9
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
埋め込み寸法(mm)□100
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
調色の可否否
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、グレアレスコーン、調光器別売
径(Φmm)60
埋め込み深さ(mm)82
光源寿命40000時間
配光角度(°)25
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)50
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル35°
近接限度距離(m)0.1
従来光源白熱灯60W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2
寸法(Φmm)110
首振角度(°)片側30・回転350
埋め込み深さ(mm)194
光源寿命40000
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能
取付可能天井厚(mm)1~25
カットオフアングル35°
近接限度距離(m)0.1
従来光源CDM-T35W相当
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ