53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)



電圧(V)AC100 取付場所天井付・壁付兼用、傾斜天井使用可能 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 容量(VA)11 演色指数(Ra)83 LED交換不可 従来光源白熱灯60W相当
1台
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LED交換可 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 ランプランプ付 色温度(K)2700 光源寿命光源寿命40,000時間 従来光源白熱灯60W相当
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


寸法(mm)出100 径(Φmm)155 電圧(V)AC100専用 口金E17 光源寿命40000時間 容量(VA)7 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光 防水防雨・防湿形 従来光源40形
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケット
エコ商品
定格電圧AC100V専用 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (652種類の商品があります)

1台
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

1台
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高さ(mm)125 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.2 ランプランプ付 色温度(K)2700 光源色電球色 LEDLED交換可 容量(VA)7 演色指数(Ra)82 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外スポットライト
エコ商品
電圧(V)AC100 ランプ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
14,900 税込16,390
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

電圧(V)AC100 取付場所直付専用 高さ調節吊高さ調節可能 LED寿命(時間)40000 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
32,900 税込36,190
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスタンド
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否非調光
1台
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

電圧(V)AC100 高さ調節吊高さ調節可能 LED寿命(時間)40000 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDシャンデリア
エコ商品
器具:金 取付C03/E12 電圧(V)AC100 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)104.6 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


DAIKO(大光電機)LED防災照明(シーリング)
エコ商品
仕様バッテリーモニター付 材質本体:アルミダイカスト、塗装(つや消し仕上)カバー:ガラス 寸法(mm)出:90 器具:白 取付A01 B01ボルト・埋込ボックス取付兼用 電圧(V)AC100 消費電力(W)9.1 スイッチ点検スイッチ付 寸法(Φ×高さH)(mm)260×90 使用電池蓄電池付(6.0V・1.2AH) 光源寿命40000時間 容量(VA)9.4 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 保守率0.81
1台
57,980 税込63,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)AC100 消費電力(W)4.2 ランプランプ付 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 容量(VA)7 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82 調光の可否非調光(非調光) 従来光源白熱灯60W相当 調色の可否
1台
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)シャンデリア/~10畳
調光の可否 色温度(K)2700 電圧(V)AC100 光源寿命40,000時間 適用畳数~10畳 取付方式簡易取付式 器具・セットセット品 光源色電球色 LED交換
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ランプ付LED交換可、アウトレットボックス取付専用、調光器併用不可 材質本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:ガラス 乳白消し(飛散防止コーティング) 寸法(mm)出100 径(Φmm)□155 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)4 口金E17 光源寿命40000時間 容量(VA)7 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光 防水防雨・防湿形 従来光源40形
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)AC100 ランプランプ付 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82 調光の可否非調光(非調光) 調色の可否
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)シャンデリア/~6畳
調光の可否 色温度(K)2700 電圧(V)AC100 従来光源白熱灯60W×6灯相当 光源寿命40,000時間 適用畳数~6畳 取付方式簡易取付式 器具・セットセット品 光源色電球色 LED交換
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調光の可否 色温度(K)2700 電圧(V)AC100 光源寿命40,000時間 適用畳数~4.5畳 取付方式簡易取付式 器具・セットセット品 光源色電球色 LED交換
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)シャンデリア/~8畳
調光の可否 色温度(K)2700 電圧(V)AC100 光源寿命40,000時間 適用畳数~8畳 取付方式簡易取付式 器具・セットセット品 光源色電球色 LED交換
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケット
エコ商品
LED交換可 カバーネジ込式
寸法(幅W×高さH)(mm)165×270 定格電圧AC100V専用 ランプランプ付 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防雨形 調光の可否非調光
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様LED交換可 電圧(V)AC100 ランプランプ付 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 調光の可否 従来光源白熱灯40W相当 調色の可否
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)