10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAIKO(大光電機)LED屋外スパイクライト
エコ商品
LED交換可 キャプタイヤケーブル5m付 差込プラグ付
消費電力(W)4.3 定格電圧AC100V専用 寸法(Φmm)100 ランプランプ付 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)180 エネルギー消費効率(Lm/W)88.3 光源寿命40000時間 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防雨形 電源容量(VA)7 地上高さ(mm)322 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)380 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W相当
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様キャプタイヤコード5m付、差込プラグ付 材質ステンレス シルバー塗装、アクリル 乳白 長さ(mm)125 幅(mm)125 質量(kg)1.6 高さ(mm)180 電圧(V)AC100 消費電力(W)6.1 光源寿命40000時間 容量(VA)11 光束(Lm)580 明るさ白熱灯60W相当 適合ランプLED 6.1W 電球色 2700K 演色指数(Ra)83
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

電圧(V)AC100 保護構造防雨形 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)83
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
42,900 税込47,190
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧(V)AC100 保護構造防雨形 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源寿命光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光(非調光)
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)4.9 機能点灯照度調節機能付(暗・明)、点灯保持時間調節機能付(30・60・180秒) ランプランプ付 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)69.6 光源寿命光源寿命40,000時間 容量(VA)10 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光(非調光) 従来光源白熱灯60W相当
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)