4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


仕様キャプタイヤコード5m付、差込プラグ付 材質ステンレス シルバー塗装、アクリル 乳白 長さ(mm)125 幅(mm)125 質量(kg)1.6 高さ(mm)180 電圧(V)AC100 消費電力(W)6.1 光源寿命40000時間 容量(VA)11 光束(Lm)580 明るさ白熱灯60W相当 適合ランプLED 6.1W 電球色 2700K 演色指数(Ra)83
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)4.9 機能点灯照度調節機能付(暗・明)、点灯保持時間調節機能付(30・60・180秒) ランプランプ付 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)69.6 光源寿命光源寿命40,000時間 容量(VA)10 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光(非調光) 従来光源白熱灯60W相当
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)