ランプランプ付
従来光源白熱灯60W相当
グレアレスコーン
消費電力(W)5.2
ランプLED内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
カットオフアングル30°
従来光源ダイクロハロゲン50W形
RoHS指令(10物質対応)対応
防水防雨形
近接限度距離(m)0.1
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
機能点灯照度調節機能付(暗・明)
ランプランプ付
LEDLED交換可
点灯保持時間60秒
調光の可否否
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
機能点灯照度調節機能付(暗・明)
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源寿命光源寿命40,000時間
点灯保持時間60秒
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯60W相当
光源寿命光源寿命40,000時間
LEDLED交換可
調光の可否否
定格電圧AC100V専用
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光(非調光)
演色指数(Ra)83
電圧(V)AC100
寸法(mm)径Φ121 長135
光源寿命光源寿命40,000時間
材質本体:アルミダイカスト シルバー色塗装/カバー:アクリル 透明(一部消し)
保護構造防雨形
仕様LED交換可、調光器別売
タイプスパイクタイプ
電圧(V)AC100専用
首振角度(°)両側90 回転360
取付場所埋込専用
埋め込み深さ(mm)116
ケーブルキャブタイヤケーブル5m付
容量(VA)5
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)48×101×109
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
防水防雨形
従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
タイププラグタイプ
電圧(V)AC100
取付場所天井付・壁付兼用
取付場所天井付・壁付兼用
ランプLED内蔵
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯60W相当
電圧(V)AC100
取付場所直付専用
高さ調節吊高さ調節可能
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
電圧(V)AC100
高さ調節吊高さ調節可能
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
仕様LED交換可
電圧(V)AC100
ランプランプ付
色温度(K)2700
高さ調節吊高さ調節可能
従来光源白熱灯60W相当
仕様吊高さ調節可能、プルレススイッチ付
全長(mm)300~800
色温度(K)2700
光源色電球色
仕様LED交換可
寸法(Φ×高さH)(mm)90×160
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光
防水防雨形
近接限度距離(m)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
防水防雨形
仕様LED交換可、調光器別売
径(Φmm)86
埋め込み深さ(mm)94
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)75
防水防雨形・防湿形
取付可能天井厚(mm)1~25
近接限度距離(m)0.1
仕様LED交換可、調光器別売
寸法(mm)埋込穴□60
径(Φmm)□74
電圧(V)AC100専用
埋め込み深さ(mm)96
容量(VA)5
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
防水防雨形
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル35°
従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
仕様LED交換可、調光器別売
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/灯具:鋼板 白塗装/強化ガラス 透明
色白
径(Φmm)112
首振角度(°)片側のみ30・回転360
埋め込み深さ(mm)117
光源寿命30000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)100
調光の可否非調光/調光
防水防雨形・防湿形
取付可能天井厚(mm)1~25
近接限度距離(m)0.1
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
材質プラスチック 白/鋼板 白塗装/アクリル 透明(一部消し)
直径(Φmm)400
高さ(mm)278
電圧(V)AC100
消費電力(W)5.9
取付場所直付専用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)36.4
容量(VA)12
色(本体)白
光束(Lm)215
高さ調節吊高さ調節可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
仕様LED交換可、調光器別売
寸法(mm)吊高55
タイプフランジタイプ
電圧(V)AC100専用
直径×長さL(Φmm×mm)48×101
首振角度(°)両側90 回転360
取付場所天井付・壁付・床付兼用
容量(VA)5
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
防水防雨形
従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
仕様LED交換可、調光器併用不可
材質本体:鋼板 白塗装/レンズ:ガラス 透明
色白
機能節電モード機能付(明るさ約70%)
蓄電池タイプ蓄電池付(4.8V・1450mAh)
認定番号3AE-1077
RoHS指令(10物質対応)対応
非常灯評定番号LALE-022
関連キーワード
1
2
3
次へ