9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAIKO(大光電機)LEDスタンドライト
エコ商品
口金E26 電球の種類LED 消費電力(W)6.8 色温度(K)2800 LEDランプ調光不可 光源色電球色 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)心地いいあかり 14畳用
エコ商品
実用の光と癒しの光を両立する4つの点灯パターン。 全灯時は最大14畳の明るさを確保。お部屋全体に明るさが広がります。 下点灯時は作業に必要な光を確保。上点灯時は天井面に広がる電球色の間接光が癒しのお部屋を演出。
消費電力(W)58 仕様プルレススイッチ付 適合~14畳 質量(kg)5.0 高さ(mm)170 適合範囲~14畳 色温度(K)(電球色)2700、(昼白色)5000~ 光源色電球色、昼白色 点灯方向全灯(直接光+間接光)、下点灯(直接光)、上点灯(間接光)、保安灯(直接光) LED寿命(時間)40000 光色電球色+昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式10段階調光 演色指数(Ra)83 調光の可否 適用畳数14畳 スイッチ種類リモコン、壁スイッチ LED交換不可
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

玄関やプライベートスペースなどに活躍する小型シーリング。
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電圧(V)AC100 スイッチ中間スイッチ付(入切) 色温度(K)2700
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDシャンデリア シリコンカバー
エコ商品
シリコン製のカバーは割れる心配がなく安心・安全です。
材質鋼板・鋼管/クロームメッキ、プラスチック/木目調塗装、成型シリコン/乳白 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

癒しに特化した光を演出する3つの点灯パターン。 全灯時はリビングに必要な明るさにキャンドル色の上部間接光をプラス。下点灯時作業に必要な光、上点灯時はムードあるキャンドル色の光がくつろぎ感を高めます。
消費電力(W)89 仕様プルレススイッチ付 適合~10畳 材質鋼板/黒塗装、鋼管/クロームメッキ、鋼板/シルバー塗装、木製/ダークオーク色塗装、アクリル/乳白(マット) 質量(kg)4.9 適合範囲~10畳 色温度(K)(キャンドル色)2000、(電球色)2700 点灯方式点灯11段切替(点灯1・直接光のみ~点灯2-10・直接光 間接光(全灯6)~点灯1・5%~調光10・100%-0) 光源色電球色、キャンドル色 エネルギー消費効率(Lm/W)46 点灯方向全灯(直接光+間接光)、下点灯(直接光)、上点灯(間接光) 光色電球色+キャンドル色 演色指数(Ra)83 調光の可否 スイッチ種類リモコン、壁スイッチ
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 LED寿命(時間)40000 調光の可否 適用畳数10~12畳
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDペンダント
エコ商品
光源色電球色 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)