光源寿命40000時間
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.2
容量(VA)7
演色指数(Ra)82
従来光源白熱灯60W相当
ランプランプ付
従来光源白熱灯60W相当
電圧(V)AC100
取付場所天井付・壁付兼用、傾斜天井使用可能
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
容量(VA)11
演色指数(Ra)83
LED交換不可
従来光源白熱灯60W相当
寸法(mm)出100
色白
径(Φmm)155
電圧(V)AC100専用
口金E17
光源寿命40000時間
容量(VA)7
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
防水防雨・防湿形
従来光源40形
仕様傾斜天井使用可能
電圧(V)AC100
保護構造防雨・防湿形
取付場所天井付・壁付兼用
ランプLED内蔵
光源寿命光源寿命40,000時間
色(本体)白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
仕様LED交換可
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
ランプランプ付
色温度(K)2700
光源寿命光源寿命40,000時間
従来光源白熱灯60W相当
保護構造防雨形
ランプランプ別売
従来光源ビーム球150W相当 ビーム球100W相当
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
機能点灯照度調節機能付(暗・明)
ランプランプ付
LEDLED交換可
点灯保持時間60秒
調光の可否否
調光の可否否
演色指数(Ra)83
ランプLED内蔵
消費電力(W)6.1
容量(VA)11
電圧(V)AC100
従来光源白熱灯60W相当
取付場所天井付・壁付兼用
光源寿命光源寿命40,000時間
保護構造防雨・防湿形
仕様縦長付・横長付兼用、傾斜天井使用可能
幅(mm)140
高さ(mm)275
奥行(mm)85
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
仕様傾斜天井使用可能
材質本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
幅(mm)120
高さ(mm)120
奥行(mm)70
電圧(V)AC100
保護構造防雨・防湿形
取付場所天井付・壁付兼用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否否
光源寿命光源寿命40,000時間
LEDLED交換可
調光の可否否
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
ランプランプ付
LEDLED交換可
調光の可否否
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
タイプCOBタイプ
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
付属品拡散パネル付
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
機能点灯照度調節機能付(暗・明・切)
埋め込み深さ(mm)80
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
点灯保持時間1分
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
高さ(mm)125
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.2
ランプランプ付
色温度(K)2700
光源色電球色
LEDLED交換可
容量(VA)7
演色指数(Ra)82
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
付属品拡散パネル付
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
機能点灯照度調節機能付(暗・明・切)
埋め込み深さ(mm)80
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
点灯保持時間1分・3分※8hタイマー設定時1分固定
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
仕様上方光束比20%以下
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯60W相当
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)6.5
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
容量(VA)11
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
防水防雨形
従来光源白熱灯60W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、キャブタイヤケーブル5m付、差込プラグ付、調光器併用不可
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)6.5
寸法(Φ×高さH)(mm)□90×83
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)51.5
光源寿命40000時間
容量(VA)11
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)335
調光の可否非調光
防水防雨形
従来光源白熱灯60W相当
ランプLED内蔵
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯60W相当
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
機能点灯照度調節機能付(暗・明)
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源寿命光源寿命40,000時間
点灯保持時間60秒
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯60W相当
仕様電源付(別置)、LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用、調光器併用不可
材質本体:ポリカーボネート グレー/反射板:アルミ(内外面シリカガラス処理)/強化ガラス 透明
色グレー
電圧(V)AC100/200/242兼用
首振角度(°)上方80 ・下方60
取付場所床付・壁付兼用
色温度(K)5000
配光角度(°)20
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
特性屋外露出で使用可(口出線を下向けに取付けてください)
ポール収納ポール内径Φ105.3以上
グリーン購入法適合
本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)362 ×475 ×464
演色指数(Ra)80
調光の可否非調光
防水防雨形
調光の可否否
演色指数(Ra)83
ランプLED内蔵
消費電力(W)6.8
容量(VA)14
電圧(V)AC100
従来光源白熱灯60W相当
機能点灯照度調節機能付(暗・明)
光源寿命光源寿命40,000時間
点灯保持時間60秒
保護構造防雨形
幅(mm)140
高さ(mm)285
奥行(mm)85
電圧(V)AC100専用
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
防水防雨形
調光ドライバを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります)
傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可
材質本体:ポリカーボネート 消し
幅(mm)26
高さ(mm)8
電圧(V)DC24
保護構造防雨・防湿形
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)光源寿命40,000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用
調光の可否調光/非調光兼用
調色の可否否
仕様黒コーン、傾斜配光対応範囲15°~30°
付属品拡散パネル付
材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)
タイプCOBタイプ
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)5.2
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)80
容量(VA)9
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
色(本体)黒
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
仕様ランプ付LED交換可、アウトレットボックス取付専用、調光器併用不可
材質本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:ガラス 乳白消し(飛散防止コーティング)
寸法(mm)出100
色白
径(Φmm)□155
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)4
口金E17
光源寿命40000時間
容量(VA)7
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
防水防雨・防湿形
従来光源40形
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源寿命光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光(非調光)
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
LEDLED交換不可
演色指数(Ra)83
調光の可否否
関連キーワード
1
2
次へ