電圧(V)AC100
ランプランプ付
調光の可否否
寸法(mm)出100
色白
径(Φmm)155
電圧(V)AC100専用
口金E17
光源寿命40000時間
容量(VA)7
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
防水防雨・防湿形
従来光源40形
仕様傾斜天井使用可能
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面・壁面取付
調光の可否否
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否可
適用畳数~10畳
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
器具・セットセット品
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
適用畳数~8畳
径(Φmm)115
電圧(V)AC100
ランプランプ付
埋め込み深さ(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
調光の可否非調光
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
光源色昼光色~電球色
LED寿命(時間)40000
調光の可否可
調色の可否可
取付方式クイック取付式
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
光源色昼光色~電球色
LED寿命(時間)40000
調光の可否可
適用畳数~6畳
調色の可否可
取付方式クイック取付式
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
仕様LED交換可
電圧(V)AC100
ランプランプ付
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
光源色昼光色~電球色
LED寿命(時間)40000
調光の可否可
調色の可否可
ランプLED内蔵
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
定格寿命(時間)光源寿命40,000時間
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)80
光源色電球色
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
色(本体)白
調光の可否否
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
関連キーワード