27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質プラスチック 白、アクリル 乳白(マット) 定格電圧(V)AC100
1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)人感センサー付ダウンライト
エコ商品
定格電圧(V)AC100 光源寿命50000時間 取付可能厚(mm)天井:5~25 演色指数(Ra)83
1個
特価
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

付属品常時点灯モード付、拡散パネル付 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)5.2 定格寿命(時間)40,000時間 器具・セットセット品 容量(VA)9 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 点灯保持時間30秒 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品拡散パネル付 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 機能点灯照度調節機能付(暗・明・切) 器具・セットセット品 色温度(K)3500 光源色温白色 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 点灯保持時間1分 色(本体) 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83
1台
特価
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様照度センサー検知高さ:1~2500mm、人感センサー検知範囲:Φ6.0m×H2.5m 寸法(Φmm)115 埋め込み深さ(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)100
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
11,900 税込13,090
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

1台
13,900 税込15,290
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

電圧(V)AC100 保護構造防雨形 機能点灯照度調節機能付(暗・明) ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源寿命光源寿命40,000時間 点灯保持時間60秒 演色指数(Ra)83 従来光源白熱灯60W相当
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

調光の可否 演色指数(Ra)83 ランプLED内蔵 消費電力(W)6.8 容量(VA)14 電圧(V)AC100 従来光源白熱灯60W相当 機能点灯照度調節機能付(暗・明) 光源寿命光源寿命40,000時間 点灯保持時間60秒 保護構造防雨形 幅(mm)140 高さ(mm)285 奥行(mm)85
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
13,900 税込15,290
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 器具・セットセット品 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


取付埋込専用 径(Φmm)80 埋め込み深さ(mm)67 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)65
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)AC100 消費電力(W)5.6 光源寿命40000時間 容量(VA)11 光束(Lm)390 明るさ白熱灯60W相当 適合ランプLED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K 演色指数(Ra)80
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

調光の可否 色温度(K)2700 演色指数(Ra)82 ランプランプ付 消費電力(W)4.9 容量(VA)9 電圧(V)AC100 従来光源白熱灯60W相当 光源寿命光源寿命40,000時間 点灯保持時間60秒 保護構造防雨形 光源色電球色 LEDLED交換可
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)4.9 機能点灯照度調節機能付(暗・明)、点灯保持時間調節機能付(30・60・180秒) ランプランプ付 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)69.6 光源寿命光源寿命40,000時間 容量(VA)10 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光(非調光) 従来光源白熱灯60W相当
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様送り点灯可能 LED60VAまで 電球形蛍光灯 10W形・15W形・25W形3灯まで 蛍光灯インバータタイプ60Wまで 白熱灯60Wまで 付属品エリアマスク付属、拡散パネル付 材質本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット) 高さ(mm)40 径(Φmm)134 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 定格寿命(時間)光源寿命50,000時間 機能点灯照度調節機能付(暗・明)、強制ON機能1時間 器具・セットセット品 点灯保持時間10秒・60秒・180秒 色(本体) 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保護構造防雨形 機能点灯照度調節機能付(暗・明) 別売付属品※絶縁台別売(DP-11805) 点灯保持時間60秒
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途玄関やプライベートスペースなどに活躍する小型シーリング。人感センサー付もラインナップ。 消費電力(W)4.4(E26) 光源色昼白色 材質プラスチック/乳白 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)100 光源寿命40000時間 光束(Lm)440 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)70 電球の種類LED
1台
2,998 税込3,298
当日出荷


DAIKO(大光電機)部品・ランプ/スイッチ
RoHS
仕様適合器具より給電、人感センサーユニット 材質プラスチック 消費電力(W)0.1 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)99×89×134 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)ペンダントライト
落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。バイオマスプラスチックDURABIOを使用したペンダントライト。真鍮色とスモーク色の組み合わせが高級感を演出します。樹脂製のため、ガラスのように割れる心配がなく安心です。
真鍮色 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:74.4 LED1灯(LEDユニットフラット形(GX53)) 光束(Lm)320 演色指数(Ra)93
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)