3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAIKO(大光電機)LEDシャンデリア
RoHS
仕様吊高さ調節可能、プルレススイッチ付 全長(mm)300~800 色温度(K)2700 光源色電球色
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様消費効率昼白色時、別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)、別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能 材質カバー:アクリル 乳白(マット・和紙模様入) 直径(Φmm)510 高さ(mm)115 取付方式クイック取付式 電圧(V)AC100 消費電力(W)32 スイッチプルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態 ランプLED内蔵 器具・セットセット品 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)125 容量(VA)33 光束(Lm)4000 LED寿命(時間)40000 調光方式常夜灯6段階調光、リモコン調光 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100 調光の可否 適用畳数~8畳 調色の可否
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷