カテゴリ

  • 空調・電設資材(26)
    • 防犯灯本体(3)
絞り込み
ブランド
  • DAIKO(大光電機)
  • 東芝ライテック(4)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • コイズミ(93)
  • 仙台銘板(1)
  • OKACHO(1)
  • ELPA(14)
  • サンコー(三甲)(3)
  • グリーンクロス(12)
  • エスコ(9)
  • DAYTONA(デイトナ)(9)
  • 神保電器(6)
  • つくし工房(5)
  • アスコ(5)
  • POLARG(4)
  • TAIKO DENKI(4)
  • ダンレックス(3)
  • SIRIUS(3)
  • サイバーストーク(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「保安灯」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDシーリング DAIKO(大光電機)LEDシーリングDAIKO(大光電機)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
間接光付シーリングライト DAIKO(大光電機)間接光付シーリングライトDAIKO(大光電機)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。間接照明の機能が付いたシーリングライトです。鋼板を用いたすっきりとしたデザインで、内面のシャンパンゴールド色が、華やかさと温かみのある雰囲気を演出します。
用途居室や寝室の印象を変える照明です。時間帯やシーンに合わせて点灯を切り替えて、雰囲気をお楽しみいただけます。色温度(K)2700~6500光色昼白色~電球色点灯方法全点灯/下点灯/上点灯/保安灯調光率(%)5~100調光の可否調色の可否
LEDシーリング DAIKO(大光電機)LEDシーリングDAIKO(大光電機)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
LED交換不可クイック取付式■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)■保安灯2段階調光■消費効率昼白色時■調光器併用不可■シーンコントローラーは使用できません。器具色:白6~8畳枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)光源寿命:40,000時間
長さ(mm)545幅(mm)545高さ(mm)184電圧(V)AC100消費電力(W)35ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)118.5容量(VA)37光束(Lm)4150LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応調光方式調色調光(リモコン調光)演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否
LEDシーリング DAIKO(大光電機)LEDシーリングDAIKO(大光電機)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
LED交換不可クイック取付式■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)■保安灯2段階調光■消費効率昼白色時■調光器併用不可■シーンコントローラーは使用できません。器具色:チャコールグレー6~8畳枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)光源寿命:40,000時間ダウンロードALL製品 小組 照度分布図 取付図slide 1 of 1slide 1 of 1BIM CAD/姿図 仕様図 取説 配光選択した項目を一括ダウンロード器具色違いDCL-41342 白
長さ(mm)545幅(mm)545高さ(mm)184電圧(V)AC100消費電力(W)35ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)111.4容量(VA)37光束(Lm)3900LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応調光方式調色調光(リモコン調光)演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否
LEDシーリング DAIKO(大光電機)LEDシーリングDAIKO(大光電機)
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
LED交換不可クイック取付式■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)■保安灯2段階調光■消費効率昼白色時■調光器併用不可■シーンコントローラーは使用できません。器具色:チャコールグレー8~10畳枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)光源寿命:40,000時間
長さ(mm)545幅(mm)545高さ(mm)184電圧(V)AC100消費電力(W)40ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)112.5容量(VA)42光束(Lm)4500LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応調光方式調色調光(リモコン調光)演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否
LEDシーリング DAIKO(大光電機)LEDシーリングDAIKO(大光電機)
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
LED交換不可クイック取付式■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)■保安灯2段階調光■消費効率昼白色時■調光器併用不可■シーンコントローラーは使用できません。器具色:チャコールグレー10~12畳枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)光源寿命:40,000時間ダウンロードALL製品 小組 照度分布図 取付図slide 1 of 1slide 1 of 1BIM CAD/姿図 仕様図 取説 配光選択した項目を一括ダウンロード器具色違いDCL-41344 白
長さ(mm)545幅(mm)545高さ(mm)184電圧(V)AC100消費電力(W)44.5ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)112.3容量(VA)46光束(Lm)5000LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応調光方式調色調光(リモコン調光)演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否
LEDシーリング DAIKO(大光電機)LEDシーリングDAIKO(大光電機)
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
LED交換不可クイック取付式■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)■保安灯2段階調光■消費効率昼白色時■調光器併用不可■シーンコントローラーは使用できません。器具色:白10~12畳枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)光源寿命:40,000時間
長さ(mm)540幅(mm)540高さ(mm)184電圧(V)AC100消費電力(W)44.5ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)119.1容量(VA)46光束(Lm)5300LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応調光方式調色調光(リモコン調光)演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否
LEDシーリング DAIKO(大光電機)LEDシーリングDAIKO(大光電機)
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
LED交換不可クイック取付式■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)■保安灯2段階調光■消費効率昼白色時■調光器併用不可■シーンコントローラーは使用できません。器具色:白8~10畳枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)光源寿命:40,000時間
長さ(mm)545幅(mm)545高さ(mm)184電圧(V)AC100消費電力(W)40ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)118.7容量(VA)42光束(Lm)4750LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応調光方式調色調光(リモコン調光)演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否
LEDペンダント DAIKO(大光電機)LEDペンダントDAIKO(大光電機)
38,900税込42,790
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDペンダント DAIKO(大光電機)LEDペンダントDAIKO(大光電機)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
足元灯・保安灯/保安灯 DAIKO(大光電機)足元灯・保安灯/保安灯DAIKO(大光電機)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ランプLED内蔵
足元灯・保安灯/足元灯 DAIKO(大光電機)足元灯・保安灯/足元灯DAIKO(大光電機)
3,298税込3,628
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
電圧(V)AC100
足元灯・保安灯/LED交換可能タイプ DAIKO(大光電機)足元灯・保安灯/LED交換可能タイプDAIKO(大光電機)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
仕様LED交換可付属品自動点滅器付、コンセント(容量1.5kW・15A)付適合スイッチボックス専用、2個用スイッチボックス(カバー付)に適合材質プラスチック 白/アクリル 乳白(マット)寸法(mm)径□115 埋込深36 出14電圧(V)AC100消費電力(W)1ランプランプ付色温度(K)2800エネルギー消費効率(Lm/W)2.6光源寿命光源寿命40,000時間容量(VA)1色(本体)光色電球色演色指数(Ra)74定格光束(Lm)1.3調光の可否非調光
吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 一般タイプ/足元灯・保安灯/足元灯 DAIKO(大光電機)吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 一般タイプ/足元灯・保安灯/足元灯DAIKO(大光電機)
7,598税込8,358
1台
5日以内出荷
ブローイング工法・マット敷工法使用可能
仕様取付可能壁厚5~25mm付属品拡散パネル付材質本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)幅(mm)111高さ(mm)111タイプ上向照射・下向照射兼用取付方式埋込電圧(V)AC100消費電力(W)6.1ランプLED内蔵色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)64光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)49.1容量(VA)11色(本体)光束(Lm)360LED寿命(時間)40000埋め込み寸法(mm)埋込穴□100演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面調光の可否非調光(非調光)近接限度距離(m)近接限度距離:0.1従来光源白熱灯60W相当
吹抜け・傾斜天井/ブラケット/調光 一般タイプ/洋風 調光/片側配光タイプ/足元灯・保安灯/足元灯 DAIKO(大光電機)吹抜け・傾斜天井/ブラケット/調光 一般タイプ/洋風 調光/片側配光タイプ/足元灯・保安灯/足元灯DAIKO(大光電機)
8,498税込9,348
1台
5日以内出荷
ブローイング工法・マット敷工法使用可能
仕様埋込必要深75mm、取付可能壁厚5~25mm付属品拡散パネル付、拡散パネル付材質枠:アルミダイカスト 白塗装幅(mm)111高さ(mm)111タイプ上向照射・下向照射兼用取付方式埋込電圧(V)AC100消費電力(W)8.5ランプLED内蔵器具・セットセット品色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)75光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.3容量(VA)9色(本体)光束(Lm)360LED寿命(時間)40000埋め込み寸法(mm)埋込穴□100演色指数(Ra)83調光率(%)1~100取付面位置壁面・天井面調光の可否従来光源白熱灯100W相当調色の可否
ペンダント/調色・調光/~16畳 DAIKO(大光電機)ペンダント/調色・調光/~16畳DAIKO(大光電機)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
材質アクリル 乳白(マット)電圧(V)AC100消費電力(W)44.5スイッチプルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態取付場所直付専用ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)130.3容量(VA)46色(本体)乳白光束(Lm)5800高さ調節吊高さ調節可能LED寿命(時間)40000調光方式調色11段切替、調光10段切替、保安灯2段階調光、リモコン調光演色指数(Ra)83/83調光率(%)5~100調光の可否適用畳数12~16畳調色の可否
ペンダント/調色・調光/~14畳 DAIKO(大光電機)ペンダント/調色・調光/~14畳DAIKO(大光電機)
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
電圧(V)AC100スイッチプルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700高さ調節吊高さ調節可能演色指数(Ra)83/83
ペンダント/調色・調光/~12畳 DAIKO(大光電機)ペンダント/調色・調光/~12畳DAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
電圧(V)AC100スイッチプルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700高さ調節吊高さ調節可能演色指数(Ra)83/83
ペンダント/調色・調光/~10畳 DAIKO(大光電機)ペンダント/調色・調光/~10畳DAIKO(大光電機)
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
付属品コードハンガー付電圧(V)AC100スイッチプルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色高さ調節吊高さ調節可能LED寿命(時間)40000調光方式調色11段切替、調光10段切替、保安灯2段階調光、リモコン調光演色指数(Ra)83/83調光率(%)5~100調光の可否適用畳数8~10畳調色の可否
ダウンライト/調光タイプSB形 保安灯機能付 DAIKO(大光電機)ダウンライト/調光タイプSB形 保安灯機能付DAIKO(大光電機)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
仕様白コーン付属品拡散パネル付材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)タイプCOBタイプ径(Φmm)111規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)6.2定格寿命(時間)60,000時間器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)78容量(VA)11取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25色(本体)配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100調光の可否従来光源白熱灯60W相当調色の可否
シーリング/洋風丸形 調色/~8畳 DAIKO(大光電機)シーリング/洋風丸形 調色/~8畳DAIKO(大光電機)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)AC100ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700
シーリング/洋風丸形 調色/~14畳 DAIKO(大光電機)シーリング/洋風丸形 調色/~14畳DAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
取付方式クイック取付式電圧(V)AC100ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700
シーリング/洋風丸形 調色/~12畳 DAIKO(大光電機)シーリング/洋風丸形 調色/~12畳DAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
電圧(V)AC100ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色LED寿命(時間)40000調光の可否調色の可否
シーリング/洋風丸形 調色/~10畳 DAIKO(大光電機)シーリング/洋風丸形 調色/~10畳DAIKO(大光電機)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
電圧(V)AC100ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色LED寿命(時間)40000調光の可否調色の可否
シーリング/洋風角形 調色/~12畳 DAIKO(大光電機)シーリング/洋風角形 調色/~12畳DAIKO(大光電機)
67,980税込74,778
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ランプLED内蔵
心地いいあかり 14畳用 DAIKO(大光電機)心地いいあかり 14畳用DAIKO(大光電機)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
実用の光と癒しの光を両立する4つの点灯パターン。 全灯時は最大14畳の明るさを確保。お部屋全体に明るさが広がります。 下点灯時は作業に必要な光を確保。上点灯時は天井面に広がる電球色の間接光が癒しのお部屋を演出。
消費電力(W)58仕様プルレススイッチ付適合~14畳質量(kg)5.0高さ(mm)170適合範囲~14畳色温度(K)(電球色)2700、(昼白色)5000~光源色電球色、昼白色点灯方向全灯(直接光+間接光)、下点灯(直接光)、上点灯(間接光)、保安灯(直接光)LED寿命(時間)40000光色電球色+昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式10段階調光演色指数(Ra)83調光の可否適用畳数14畳スイッチ種類リモコン、壁スイッチLED交換不可
保安灯特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら