カテゴリ

  • 空調・電設資材(19)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • DAIKO(大光電機)
  • モノタロウ(6)
  • 日東工業(8)
  • サンワサプライ(92)
  • エレコム(42)
  • サンワダイレクト(31)
  • 河村電器産業(6)
  • ATEN(172)
  • 壬生電機製作所(1)
  • アイネックス(4)
  • ラトックシステム(14)
  • プリンストン(4)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(121)
  • Panasonic(パナソニック)(118)
  • SMC(97)
  • ODELIC(オーデリック)(77)
  • コイズミ(66)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(66)
  • StarTech.com(64)
  • CKD(63)
  • エスコ(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「切替器」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDユニットフラット形ランプタイプ DAIKO(大光電機)LEDユニットフラット形ランプタイプDAIKO(大光電機)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100ランプランプ付色温度(K)2700・3700・5000光色電球色・温白色・昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否よくばり(逆位相調光)
6回路シーンコントローラー子器(リモコン受光付) DAIKO(大光電機)6回路シーンコントローラー子器(リモコン受光付)DAIKO(大光電機)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
寸法(幅W×高さH)(mm)70×120埋め込み深さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)13埋込穴(Φmm)51×71
LEDシーリング DAIKO(大光電機)LEDシーリングDAIKO(大光電機)
6,498税込7,148
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100ランプランプ付RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
ダウンライト/準耐火構造対応/よくばり丸タイプSB形 DAIKO(大光電機)ダウンライト/準耐火構造対応/よくばり丸タイプSB形DAIKO(大光電機)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
6,598税込7,258特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
LEDシーリング DAIKO(大光電機)LEDシーリングDAIKO(大光電機)
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDシーリング DAIKO(大光電機)LEDシーリングDAIKO(大光電機)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
LED交換不可クイック取付式■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)■保安灯2段階調光■消費効率昼白色時■調光器併用不可■シーンコントローラーは使用できません。器具色:白6~8畳枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)光源寿命:40,000時間
長さ(mm)545幅(mm)545高さ(mm)184電圧(V)AC100消費電力(W)35ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)118.5容量(VA)37光束(Lm)4150LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応調光方式調色調光(リモコン調光)演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否
LEDシーリング DAIKO(大光電機)LEDシーリングDAIKO(大光電機)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
LED交換不可クイック取付式■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)■保安灯2段階調光■消費効率昼白色時■調光器併用不可■シーンコントローラーは使用できません。器具色:チャコールグレー6~8畳枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)光源寿命:40,000時間ダウンロードALL製品 小組 照度分布図 取付図slide 1 of 1slide 1 of 1BIM CAD/姿図 仕様図 取説 配光選択した項目を一括ダウンロード器具色違いDCL-41342 白
長さ(mm)545幅(mm)545高さ(mm)184電圧(V)AC100消費電力(W)35ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)111.4容量(VA)37光束(Lm)3900LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応調光方式調色調光(リモコン調光)演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否
LEDシーリング DAIKO(大光電機)LEDシーリングDAIKO(大光電機)
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
LED交換不可クイック取付式■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)■保安灯2段階調光■消費効率昼白色時■調光器併用不可■シーンコントローラーは使用できません。器具色:チャコールグレー8~10畳枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)光源寿命:40,000時間
長さ(mm)545幅(mm)545高さ(mm)184電圧(V)AC100消費電力(W)40ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)112.5容量(VA)42光束(Lm)4500LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応調光方式調色調光(リモコン調光)演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否
LEDシーリング DAIKO(大光電機)LEDシーリングDAIKO(大光電機)
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
LED交換不可クイック取付式■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)■保安灯2段階調光■消費効率昼白色時■調光器併用不可■シーンコントローラーは使用できません。器具色:チャコールグレー10~12畳枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)光源寿命:40,000時間ダウンロードALL製品 小組 照度分布図 取付図slide 1 of 1slide 1 of 1BIM CAD/姿図 仕様図 取説 配光選択した項目を一括ダウンロード器具色違いDCL-41344 白
長さ(mm)545幅(mm)545高さ(mm)184電圧(V)AC100消費電力(W)44.5ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)112.3容量(VA)46光束(Lm)5000LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応調光方式調色調光(リモコン調光)演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否
LEDシーリング DAIKO(大光電機)LEDシーリングDAIKO(大光電機)
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
LED交換不可クイック取付式■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)■保安灯2段階調光■消費効率昼白色時■調光器併用不可■シーンコントローラーは使用できません。器具色:白10~12畳枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)光源寿命:40,000時間
長さ(mm)540幅(mm)540高さ(mm)184電圧(V)AC100消費電力(W)44.5ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)119.1容量(VA)46光束(Lm)5300LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応調光方式調色調光(リモコン調光)演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否
LEDシーリング DAIKO(大光電機)LEDシーリングDAIKO(大光電機)
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
LED交換不可クイック取付式■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)■保安灯2段階調光■消費効率昼白色時■調光器併用不可■シーンコントローラーは使用できません。器具色:白8~10畳枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)光源寿命:40,000時間
長さ(mm)545幅(mm)545高さ(mm)184電圧(V)AC100消費電力(W)40ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)118.7容量(VA)42光束(Lm)4750LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応調光方式調色調光(リモコン調光)演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
5,498税込6,048
1台
4日以内出荷
LED交換不可白コーン■色温度切替機能付(2700K・3500K・5000K)■調光可能(1%~100%)※壁スイッチで色温度のみ切替可能■調光には適合調光器(別売)をご使用ください■シーンコントローラーは使用できません傾斜天井にも使用可能(55°まで)器具色:白配光角:60°枠:鋼板 白塗装/アクリル 乳白(マット)光源寿命:50,000時間近接限度距離:0.1m■取付可能天井厚5~25mm■拡散パネル付
寸法(mm)(器具)径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深71電源AC100V専用取付場所埋込専用ランプLED内蔵色温度(K)2700K・3500K・5000K光色電球色・温白色・昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式よくばり(位相調光|逆位相調光)演色指数(Ra)83
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
5,498税込6,048
1台
4日以内出荷
LED交換不可黒コーン■色温度切替機能付(2700K・3500K・5000K)■調光可能(1%~100%)※壁スイッチで色温度のみ切替可能■調光には適合調光器(別売)をご使用ください■シーンコントローラーは使用できません傾斜天井にも使用可能(55°まで)器具色:黒配光角:60°枠:鋼板 黒塗装/アクリル 乳白(マット)光源寿命:50,000時間近接限度距離:0.1m■取付可能天井厚5~25mm■拡散パネル付
寸法(mm)(器具)径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深71電源AC100V専用取付場所埋込専用ランプLED内蔵色温度(K)2700K・3500K・5000K光色電球色・温白色・昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式よくばり(位相調光|逆位相調光)演色指数(Ra)83
LEDペンダント DAIKO(大光電機)LEDペンダントDAIKO(大光電機)
38,900税込42,790
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDブラケット DAIKO(大光電機)LEDブラケットDAIKO(大光電機)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
足元灯・保安灯/保安灯 DAIKO(大光電機)足元灯・保安灯/保安灯DAIKO(大光電機)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ランプLED内蔵
シーリング/洋風角形 調色/~12畳 DAIKO(大光電機)シーリング/洋風角形 調色/~12畳DAIKO(大光電機)
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ランプLED内蔵
間接照明用器具 DAIKO(大光電機)間接照明用器具DAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
人感センサースイッチ DAIKO(大光電機)人感センサースイッチDAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
材質プラスチック 白
kvm切替器特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら