2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAIKO(大光電機)ベースライト/レンジフード用照明
エコ商品、RoHS
シルバー 電圧(V)DC24専用 最高使用温度(℃)55 光源寿命50000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 調光の可否非調光 防水防雨・防湿・防塵形
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)キッチンスポット
仕様スイッチ付(点滅) 幅(mm)105 質量(kg)0.6 高さ(mm)180 タイプ白熱灯60W相当 消費電力(W)4.9 定格電圧(V)AC100 角度(°)首振外向のみ90・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)9 光束(Lm)230 適合ランプLED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K 出しろ(mm)220 演色指数(Ra)80
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)