「取り木」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LED交換可。木ネジ取付専用
定格電圧AC100V専用
ランプランプ付
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
取付面位置天井付・壁付兼用
調光の可否非調光
木ネジ取付専用
上向付・下向付兼用
消費電力(W)4.6
寸法(幅W×高さH)(mm)100×143
定格電圧AC100V専用
取付場所壁付専用
ランプランプ付
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)89.1
光源寿命40000時間
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)146
電源容量(VA)8
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)410
調光の可否非調光
従来光源白熱灯60W相当
木ネジ取付専用
色温度切替機能付(2700K・3500K)
調光可能(1%~100%)
プルレス色温度切替タイプ
色器具:白
定格電圧AC100V専用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700・3500
光源寿命40000時間
光色電球色・温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光)
仕様重耐塩仕様
長さ(mm)1478
幅(mm)28
カバーポリカーボネート 乳白
質量(kg)0.6
色ステンカラー
取付縦長付・横長付兼用
高さ(mm)26
備考取付ピッチ調整可能
消費電力(W)15.6
電源別売
構造防雨・防湿形
本体アルミ型材 ステンカラー色塗装
保護等級IP65(LEDユニット部)
取付場所天井付・壁付・床付兼用
別売付属品調光器別売(PWM信号制御調光器)
ランプLED内蔵
取付け方法木ネジ取付専用
ランプ寿命40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)29.4
光束(Lm)460
配光角度(°)60
ビーム角度(°)【1/2】115
調光方式電源選択で非調光・調光に対応
演色指数(Ra)82
適正電圧(V)DC24
LED交換不可
近接限度距離(m)0.1
仕様重耐塩仕様
付属品キャプタイヤコード1m付
長さ(mm)1515
幅(mm)60
質量(kg)4.8
色ステンカラー
取付縦長付・横長付兼用
高さ(mm)105
備考取付ピッチ調整可能
消費電力(W)59
構造防雨・防湿形
本体アルミ型材 ステンカラー色塗装/アクリル 透明
保護等級IP65(LEDユニット部)
取付場所天井付・壁付・床付兼用
別売付属品調光器別売(PWM信号制御調光器)
ランプLED内蔵
取付け方法木ネジ・ボルト取付兼用
ランプ寿命40000時間
配光角度(°)25×60
ビーム角度(°)【1/2】26-86
調光方式調光(PWM調光)
演色指数(Ra)83
適正電圧(V)100~242
調光の可否可能(5%~100%)
LED交換不可
近接限度距離(m)0.1
可動範囲(°)【灯具】左右各90
仕様重耐塩仕様
付属品キャプタイヤコード1m付
長さ(mm)1515
幅(mm)60
質量(kg)4.8
色ステンカラー
取付縦長付・横長付兼用
高さ(mm)105
備考取付ピッチ調整可能
消費電力(W)59
構造防雨・防湿形
本体アルミ型材 ステンカラー色塗装/アクリル 透明
保護等級IP65(LEDユニット部)
取付場所天井付・壁付・床付兼用
別売付属品調光器別売(PWM信号制御調光器)
ランプLED内蔵
取付け方法木ネジ・ボルト取付兼用
ランプ寿命40000時間
配光角度(°)60
ビーム角度(°)【1/2】88-98
調光方式調光(PWM調光)
演色指数(Ra)83
適正電圧(V)100~242
調光の可否可能(5%~100%)
LED交換不可
近接限度距離(m)0.1
可動範囲(°)【灯具】左右各90
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)5.9
寸法(幅W×高さH)(mm)140×265
ランプLED・電源内蔵
色温度(K)2700
皮相電力(VA)12
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)165
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
従来光源白熱灯60W相当
ランプLED内蔵
演色指数(Ra)83
取付壁面取付専用
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)5.9
寸法(幅W×高さH)(mm)115×255
ランプLED・電源内蔵
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)64.4
皮相電力(VA)12
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)159
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)380
調光の可否非調光
従来光源白熱灯60W相当
電圧(V)AC100専用
ランプLED・電源内蔵
色温度(K)2700
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
首振外向のみ90°回転360°
色温度切替機能付(2700K・3500K)
調光可能(1%~100%)
傾斜天井可能
プルレス色温度切替タイプ
特許登録済
定格電圧AC100V専用
取付場所天井付・壁付兼用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700・3500
光源寿命40000時間
配光角度(°)60
光色電球色・温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光)
近接限度距離(m)0.1
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)4
直径×長さL(Φmm×mm)40×92
ランプランプ付
皮相電力(VA)5
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当
仕様重耐塩仕様
長さ(mm)1238
幅(mm)28
カバーポリカーボネート 乳白
質量(kg)0.5
色ステンカラー
取付縦長付・横長付兼用
高さ(mm)26
備考取付ピッチ調整可能
消費電力(W)13.9
電源別売
構造防雨・防湿形
本体アルミ型材 ステンカラー色塗装
保護等級IP65(LEDユニット部)
取付場所天井付・壁付・床付兼用
別売付属品調光器別売(PWM信号制御調光器)
ランプLED内蔵
取付け方法木ネジ取付専用
ランプ寿命40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)27.6
光束(Lm)385
配光角度(°)60
ビーム角度(°)【1/2】115
調光方式電源選択で非調光・調光に対応
演色指数(Ra)82
適正電圧(V)DC24
LED交換不可
近接限度距離(m)0.1
仕様●LED交換不可●木ネジ取付専用●調光可能(5%~100%)●シーンコントローラー別売●器具色:白●配光角:80°-60°●本体:アルミ型材 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白●光源寿命:40,000時間●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。●※電源接続時には必ず、電源接続ケーブルが必要です。1回路に1台お求めください。
取付天井・壁(縦・横向)・床付兼用
電圧(V)AC100専用
ランプLED内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯60W相当
関連キーワード